絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユタカメイク(18)
- エスコ(9)
- 三友(7)
- TRUSCO(5)
- まつうら工業(5)
- DAISHIN(大進)(5)
- 日本スエーヂ工業(5)
- 日本緑十字社(4)
- 昭和商会(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- つくし工房(3)
- 富士倉(3)
- グリーンクロス(3)
- ユニット(2)
- 八ツ矢工業(2)
- Reelex(2)
- アズワン(1)
- 糸代製綱(1)
- セキスイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「太さ(Φmm)」から絞り込む

紅白ロープ
ユニット¥18,980税込¥20,8781巻3日以内出荷赤2白2三つ打ちロープです。 神事の装飾や祝祭礼用として最適です。用途工事現場の地鎮祭、祝祭礼イベント等での使用にトラスコ品番167-0516材質ポリエチレン質量(kg)4.5色紅白線径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9ロープ長さ(m)100ロープ仕様三つ打ち
反射標識ロープ ドラム巻
ユタカメイク(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷夜間、車等のライトの明りに反射します。用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等材質ポリエチレンタイプ3ツ打ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
標識ロープ
エスコ¥6,040税込¥6,6441巻翌々日出荷色はオレンジ色と黒色になります。線径=12mmはメーカー規格サイズ(呼び径)です。実際は約10mmです。材質ポリエチレン質量(kg)4長さ(m)100呼び径(Φmm)12
RGBロープライト 電源付
富士倉¥16,980税込¥18,6781セット4日以内出荷屋外点灯のイルミネーション初め、装飾電飾、看板電飾、注意喚起照明、その他、多彩な発光が可能です。フェードイン、フラッシュ点滅、点滅スピード調整、他、色々な設定が可能です。基本の長さは10mで増設10m可能。最大20mまで延長できます。用途おしゃれなインテリアから屋外イベントまで、使い方は自由自在。寸法(mm)電源部450×幅15×厚さ8品番増設用:FRL-10GRGB質量(g)1773タイプ電源付長さ(m)10消費電力AC100V/39WLED1m:60個●/10m:600個明るさ(Lm)白色(MAX800)防水保護等級IP65 発光部分
標識ロープ 巻物 9mm×200m
ユタカメイク¥7,198税込¥7,9181巻7日以内出荷ロープの原反の形状。 必要な長さにカットして使用。仕様●サイズ:線径9mm×長さ200m●質量:5.60kg●色:黄/黒●先端加工:テープ止め●製造国:中国アズワン品番67-7070-34
LEDテープライトUSB
昭和商会¥2,998税込¥3,2981本当日出荷モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED
LEDロープライト点滅用電源
富士倉¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷最大20mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用電源です。幅(mm)電源部:67全長(mm)500高さ(mm)電源部:30周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
パックロープ標識 9mm×20m
糸代製鋼¥999税込¥1,0991巻5日以内出荷危険表示や青空駐車の間仕切りにご使用ください。標識専用ロープ長さ(m)20ロープ径(Φmm)9アズワン品番64-5075-78
標識トラロープ(極太)
エスコ¥3,780~税込¥4,158~1巻翌日出荷ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
ロープ 標識ロープ(OB) 12×50
ユタカメイク¥5,898税込¥6,4881巻当日出荷立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です。用途立入禁止・危険区域の表示仕様3つ打トラスコ品番367-8148材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.4色黄/黒長さ(m)50包装形態バンド掛巻線径(mm)10.5
蛍ロープ10M
ヨシオ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷ロープ全体に反射材を編込んでいるので車などのライトを反射して光ってドライバーに知らせます。用途交通安全用品に仕様全日本交通安全協会認定第18002号トラスコ品番852-1636材質ポリプロピレン・ポリエチレン色イエロー質量(g)500幅(cm)1長さ(cm)1000
標識ロープ
ユタカメイク¥4,398税込¥4,8381個当日出荷材質:ポリエチレントラスコ品番367-8181質量(kg)1.4太さ(Φmm)9ロープ寸法(直径Φmm×長さm)9×50TKG品番9-2604-1101TKG品番(2017)6-2394-1101
リング付標識ロープ簡易式 緑白
三友¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。
リング付標識ロープ簡易式 紅白
三友¥2,498税込¥2,7481個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。
リング付標識ロープ 緑白
三友¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。
リング付標識ロープ 紅白
三友¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷軽量で水に浮く特性を持ち、耐水性や耐薬品性に優れたPE素材です。用途境界線や立ち入り禁止区域の表示、工場や駐車場の区画分けなどに使用できます。
トラロープ(標識ロープ) 黄/黒 ポリエチレン
日本緑十字社¥4,598税込¥5,0581巻当日出荷立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番693-3454材質PE色黄/黒長さ(m)100線径(mm)約9
トラロープリール
Reelex¥97,980税込¥107,7781台41日以内出荷ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単です。最大20mを中間支柱なしでロープ張りが可能です。ラチェット機構付で任意の長さのみ引出し可能です。反射ロープを使用しています。用途工場・製鉄所での一時的な立入規制に。電気工事、通信工事、看板工事、清掃作業での立入禁止の区分けに。トラスコ品番868-8794ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED
DAISHIN(大進)¥9,798税込¥10,7781個6日以内出荷ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED
DAISHIN(大進)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
LEDトラロープ電源ユニット 単体
DAISHIN(大進)¥6,398税込¥7,0381個6日以内出荷LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
LEDトラロープ単体 20m
DAISHIN(大進)¥7,398税込¥8,1381個6日以内出荷LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
LEDトラロープ単体 10m
DAISHIN(大進)¥4,398税込¥4,8381個6日以内出荷LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m
アスコ¥9,298税込¥10,2281巻5日以内出荷国際保護等級IP65を取得した軽量で設営しやすい、ロープタイプの標識機器です。ポリエチレン製ロープに埋め込みLEDの為、巻き付けが容易に行えます。発色は赤、青LEDで視覚変化を表現できます。ソーラーパネルには単管クランプが付いているので現場で簡単に設置できます。電源はソーラーパネルだけでなく、付属ケーブルで直接充電する事も可能です。用途区画分け、立入禁止、危険箇所の提示に。夜間の視認性向上用ロープに。質量(g)1350消費電力(W)0.3電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリーロープ長さ(m)20充電時間6時間LED色赤、青点灯時間無日照:最大48時間
LEDバリアロープリール
Reelex¥29,980税込¥32,9781個当日出荷手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)幅(mm)10長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色赤バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電源タイプソーラー式(ソーラーバッテリー付属)、USB(Type-C)充電式、コンセント(AC電源別売)定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450
光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤
YAMAZEN(山善)¥19,980~税込¥21,978~1式翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色赤防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤
YAMAZEN(山善)¥3,198~税込¥3,518~1個翌日出荷から翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8寸法(m)最大連結長:50発光色赤防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000連結可否可
光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑
YAMAZEN(山善)¥19,980~税込¥21,978~1式翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示付属品ソーラーパネル消費電力(W)2.8電源ソーラー充電寸法(m)最大連結長:50発光色緑防塵防水性能IP65電源タイプソーラー式使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
旗付標識ロープ
八ツ矢工業¥8,198~税込¥9,018~1本8日以内出荷3mピッチで三角形の旗がついた標識ロープです。道路工事現場、建設工事現場、その他あらゆる工事現場、イベント会場や災害時の安全確保にご使用いただけます。引っ張り強度は強くないので力のかかる使用は避けてください。材質ポリエチレン径(mm)約6