絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- ユタカメイク(18)
- エスコ(9)
- 三友(7)
- TRUSCO(5)
- 日本緑十字社(5)
- まつうら工業(5)
- DAISHIN(大進)(5)
- 日本スエーヂ工業(5)
- 昭和商会(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- つくし工房(3)
- 富士倉(3)
- グリーンクロス(3)
- ユニット(2)
- 八ツ矢工業(2)
- Reelex(2)
- アズワン(1)
- 糸代製綱(1)
- セキスイ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「太さ(Φmm)」から絞り込む

標識ロープ
(34件のレビュー)¥599~税込¥659~1巻当日出荷境界線や立入禁止などに使用できるトラ柄ロープです。 ポリエチレン材を使用しており、色も鮮やかで注意喚起として目立ちます。用途工場、駐車場などの区分け。立入禁止場所など。材質ポリエチレン
軽量標識ロープ
ユタカメイク(19件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻当日出荷境界線や立ち入り禁止に使用。用途工場や駐車場の区画分けや、立入禁止の場所などに。材質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
反射標識万能パックロープ
ユタカメイク(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981巻当日出荷夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
金具付き片側輪っか 三角旗付きトラロープ
結一産業¥3,098~税込¥3,408~1巻(20m)ほか当日出荷現場でお困りの声をこの1本に集約!! 片側がはじめから輪っかで三角旗を固定した 片側輪っかで取り付け簡単!風でも三角旗がずれない仕様さつま編み材質PE、ターポリン寸法(Φmm)輪っか:50ロープ径(Φmm)7寸法(cm)三角旗:30×26
高反射ロープ レフロープ
レフ・マツムラ(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1巻当日出荷反射コーン、コーンバー反射より高反射!ライトが当たるとパッと光るロープ。 100m先からでもロープを確認でき、危険を回避することが出来ます。 再帰性反射材、レフ・クロスWM2001を使用。 エコ原料を使用し、メーカーにて高速製鋼機製造で価格ダウン。 車のヘッドライト100m先から視認できます。用途安全確認用の表示、障害物の注意表示、立入禁止場所での表示太さ(Φmm)12
標識ロープ(3つ打タイプ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻当日出荷安全標識、区画整理用として使用できる白色と緑色の2色のロープです。用途立入禁止・危険区域の表示。仕様バンド掛巻材質ポリエチレン(PE)色白/緑線径(Φmm)7.5
反射トラロープ(8打ち)
まつうら工業(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681巻(20m)当日出荷反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に仕様反射部:黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン、反射材幅(mm)約8色トラ(黄/黒/反射部分)長さ(m)約20太さ(Φmm)8ロープ仕様8打ち(黄4、黒4)再生紙使用マーク適合
極太標識トラロープ(日本製)
まつうら工業(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1巻当日出荷日本製の色鮮やかな極太16mmΦ。目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 ロープ本体の引張強度はありますが、荷役作業・トラック荷締めには材質的にスリップしやすいので使用しないでください。用途工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。立ち入り禁止区警告標示に。車輪止めの連結ロープなどに。仕様3ツ打ち(黄2、黒1)材質ポリエチレン色トラ(黄/黒)ロープ径(Φmm)約16切断荷重(kN)約18.7
LEDテープライトS スターターキット
昭和商会¥13,980~税込¥15,378~1組4日以内出荷から5日以内出荷100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否可
トラロープ(標識ロープ)
日本緑十字社¥2,998税込¥3,2981巻(100m)当日出荷立入制限箇所を区分けするための標識ロープです。用途危険箇所、立入制限箇所の区分けに。トラスコ品番705-8415材質PE色黄/黒長さ(m)100線径(Φmm)約7
LEDロープライト電源2又ソケット
富士倉¥1,498税込¥1,6481本当日出荷最大40mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
ロープ用輪っか金具
グリーンクロス¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷ロープを金具と押し板ではさみ、蝶ネジを回すだけで誰でも簡単に輪っかが作れます。用途現場作業の時間短縮に。材質ステンレス質量(g)30適合ロープ径(Φmm)6~7メーカー商品コード6300004719
反射標識ロープ 12Φ×100m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷夜間、車などのライトの明りに反射します。用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画などトラスコ品番754-1457材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ質量(kg)5.36色黄/黒寸法(線径Φmm×全長m)12×100包装形態ドラム巻太さ(Φmm)12
実寸太さの標識ロープ(トラ柄)
まつうら工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻11日以内出荷実寸太さサイズの標識ロープです。100%ポリエチレン原料使用で、耐候性・耐水性・強度にも優れています。土木工事等の中長期の常設用途にも安心です。用途危険区域立入禁止標示ロープ。土木工事・建設現場の区画標示ロープに。仕様3打ち材質ポリエチレン色黄/黒(トラ柄)
標識ロープドラム巻 16mm×100m
ユタカメイク¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。用途立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示仕様ドラム巻トラスコ品番794-8042材質ポリエチレン(PE)質量(kg)13.35色黄/黒長さ(m)100包装形態ドラム巻線径(mm)16
PPロープ(3つ打タイプ)
セキスイ(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。危険・注意喚起を促すトラ柄ロープです。用途作業現場での立入禁止区域用。仮設駐車場等の設営用。仕様黄色2本・黒色1本の3本撚りトラスコ品番471-2536材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9色黄/黒長さ(m)100線径(mm)8
LEDテープライトUSB
昭和商会¥2,998税込¥3,2981本当日出荷モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED
コーン用フックジョイント
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷ビス付き コーンにワンタッチで取付可能。 トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g