絞り込み
ねじの呼び
  • M2(1)
  • M3(2)
  • M4(1)
  • M5(8)
  • M6(2)
  • M7(2)
  • M8(1)
  • Rc(PT) 3/8(1)
  • W3/16(2)
全長(mm)
  • 66
  • 46(349)
  • 52(349)
  • 55(183)
  • 60(398)
  • 62(543)
  • 65(205)
  • 70(616)
  • 75(464)
  • 80(476)
  • 82(379)
  • 85(196)
  • 88(262)
  • 90(295)
  • 95(427)
  • 100(582)
  • 105(319)
  • 110(197)
  • 120(243)
  • 125(178)
  • 150(194)
材質
  • ハイス(7)
  • バナジウムハイス(1)
  • 合金工具鋼(3)
  • (1)
シャンク径(mm)
  • 1.4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 6.35(1)
  • その他(1)
ねじ長さ(mm)
  • 12(1)
  • 16(3)
  • 19(1)
  • その他(1)
表面処理
  • ノンコーティング(1)
  • ホモ処理(1)
ノンコーティング・ホモ処理
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • FACOM(7)
  • SK(新潟精機)(5)
  • エスコ(1)
  • 大西工業(1)
  • リコイルジャパン(1)
  • 早坂精密工業(1)
  • Thread Master(1)
  • SK11(1)
  • プロトティップ(1)
モノタロウ・FACOM・SK(新潟精機)・エスコ・大西工業・リコイルジャパン・早坂精密工業・Thread Master・SK11・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸スパイラルタップ モノタロウ六角軸スパイラルタップモノタロウ(52件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 スパイラル形状により切屑を上方向に排出させるため、止まり穴加工に向いています。
用途止まり穴のねじ穴加工に。六角対辺(mm)6.35ねじの種類M化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)突き出しセンタ有無-
六角軸ポイントタップ モノタロウ六角軸ポイントタップモノタロウ(12件のレビュー)
589税込648
1本
当日出荷
正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有)ねじの種類M六角対辺(mm)6.35
ねじ切組タップ SK(新潟精機)ねじ切組タップSK(新潟精機)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。材質合金工具鋼(SKS)
六角軸ポイントタップ Thread Master六角軸ポイントタップThread Master(10件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
用途金属、非鉄金属、樹脂などのタップ立てに。ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)適合電動工具充電式インパクトドライバー、充電式ドリルドライバー、電動ドリル(正逆回転切替機能付きに限る)
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
六角軸コンビタップドリル SK11六角軸コンビタップドリルSK11(11件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35
タップ リコイルジャパンタップリコイルジャパン
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から翌々日出荷
ピッチは通常タップと同じですが、タップ外径はインサート用に大きく作られています。
用途スクリュースレッドインサート(STI)専用のタップ精度2級
六角軸タッピングドリル 大西工業六角軸タッピングドリル大西工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。シャンク径(mm)6.35(六角軸)適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリル付スパイラルタップ 早坂精密工業六角軸ドリル付スパイラルタップ早坂精密工業(6件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。 6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。 ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。
用途ネジ山の形成にねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35
管用タップ SK(新潟精機)管用タップSK(新潟精機)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
管材の内側にめねじを立てられます。
用途水道管、ガス管、エア配管等のめねじ立てや潰れたねじ山の修正に。 一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。ねじの種類PT材質合金工具鋼(SKS)
ハンドタップ エスコハンドタップエスコ
980税込1,078
1個
翌日出荷
中タップ。長寿命でスムーズなねじ切り作業を実現しています。
ハイタップ SK(新潟精機)ハイタップSK(新潟精機)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃先のホモ処理により切削油の持ちがよく、耐久性が抜群です。
ねじの種類M突き出しセンタ有無-
HSS-Eナットタップ ノンコート(メートルねじ) プロトティップHSS-Eナットタップ ノンコート(メートルねじ)プロトティップ
8,598税込9,458
1個
9日以内出荷
ナットタップです。
用途被削材:鋼。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度ISO2/6HRoHS指令(10物質対応)対応
FACOM(ファコム) タップ M7-1.00(2pc.) | 2277x100T2 FACOMFACOM(ファコム) タップ M7-1.00(2pc.) | 2277x100T2FACOM
6,298税込6,928
1個
73日以内出荷
幅(mm)5.6全長(mm)66サイズM7質量(g)45
FACOM(ファコム) コバルトタップ M7-1.00(2pc.) | 227S7x100T2 FACOMFACOM(ファコム) コバルトタップ M7-1.00(2pc.) | 227S7x100T2FACOM
15,980税込17,578
1個
73日以内出荷
セット内容タップ2個セット(テーパー・ボトミング)幅(mm)5.6全長(mm)66サイズM7質量(g)45規格NF ISO 529、NFEN 22857、ISO 529、ISO 2857
FACOM(ファコム) ネジ山修正タップ 7×1.00mm taper,second&bottoming | 2277X100T3 FACOMFACOM(ファコム) ネジ山修正タップ 7×1.00mm taper,second&bottoming | 2277X100T3FACOM
5,898税込6,488
1個
73日以内出荷
全長(mm)66質量(g)60
FACOM(ファコム) ネジ山修正タップ 6×1.00mm taper,second&bottoming | 2276X100T3 FACOMFACOM(ファコム) ネジ山修正タップ 6×1.00mm taper,second&bottoming | 2276X100T3FACOM
9,198税込10,118
1個
73日以内出荷
全長(mm)66質量(g)50
FACOM(ファコム) ネジ山修正 コバルトタップ 6×1.00mm taper&bottoming | 227S6X100T2 FACOMFACOM(ファコム) ネジ山修正 コバルトタップ 6×1.00mm taper&bottoming | 227S6X100T2FACOM
7,698税込8,468
1個
73日以内出荷
全長(mm)66質量(g)25
FACOM(ファコム) ネジ山修正タップ 6×1.00mm taper&bottoming | 2276X100T2 FACOMFACOM(ファコム) ネジ山修正タップ 6×1.00mm taper&bottoming | 2276X100T2FACOM
5,798税込6,378
1個
73日以内出荷
全長(mm)66質量(g)25
FACOM(ファコム) ネジ山修正 コバルトタップ 6×1.00mm taper,second&bottoming | 227S6X100T3 FACOMFACOM(ファコム) ネジ山修正 コバルトタップ 6×1.00mm taper,second&bottoming | 227S6X100T3FACOM
11,980税込13,178
1個
73日以内出荷
全長(mm)66質量(g)50
六角軸ドリルタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸ドリルタップ 斬精SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ