絞り込み
ねじの呼び
  • M5(4)
  • M6(5)
  • M8(2)
  • W1/4(2)
全長(mm)
  • 68
  • 46(349)
  • 52(349)
  • 55(183)
  • 60(398)
  • 62(543)
  • 65(205)
  • 70(616)
  • 75(464)
  • 80(476)
  • 82(379)
  • 85(196)
  • 88(262)
  • 90(295)
  • 95(427)
  • 100(582)
  • 105(319)
  • 110(197)
  • 120(243)
  • 125(178)
  • 150(194)
材質
  • ハイス(6)
  • 合金工具鋼(2)
  • (1)
シャンク径(mm)
  • 6(1)
  • 6.35(4)
ねじ長さ(mm)
  • その他(1)
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • ホモ処理(2)
TiN系コーティング・ホモ処理
ブランド
  • SK(新潟精機)(4)
  • RUKO(2)
  • アックスブレーン(1)
  • 大西工業(1)
  • 早坂精密工業(1)
  • ユニーズ(1)
SK(新潟精機)・RUKO・アックスブレーン・大西工業・早坂精密工業・ユニーズ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ切組タップ SK(新潟精機)ねじ切組タップSK(新潟精機)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
荒用・中仕上用・仕上用の3本セットです。 3本のタップを使う事で深穴のめねじ立ても可能です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ立てに。材質合金工具鋼(SKS)
六角軸ドリルタップ ユニーズ六角軸ドリルタップユニーズ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
一発で下穴とねじ山の施工が可能手廻し作業よりも楽に穴加工ができますスパイラル溝で切屑の排出が上方向に耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用作成したいネジ山の形成が瞬時に可能ステンレス材への使用が可能インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成材質高速度工具鋼(HSS)適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
ねじ切中タップ SK(新潟精機)ねじ切中タップSK(新潟精機)(9件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷から4日以内出荷
タップハンドル等に取り付け、めねじ立てができます。 中仕上用タップなので薄板用として最適です。
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂のめねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)
六角軸タッピングドリル RUKO六角軸タッピングドリルRUKO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)RUKO(4件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。表面処理TiNコーティング材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
六角軸タッピングドリル 大西工業六角軸タッピングドリル大西工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。シャンク径(mm)6.35(六角軸)適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリル付スパイラルタップ 早坂精密工業六角軸ドリル付スパイラルタップ早坂精密工業(6件のレビュー)
5,098税込5,608
1本
当日出荷
1本で下穴加工とねじ切りが同時にできます。 6.35mm 6角軸仕上げでインパクトドライバー対応。 ドリル先はX型シンニング加工により食いつきがよく切れ味が抜群です。
用途ネジ山の形成にねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35
六角軸スパイラルドリルタップ アックスブレーン六角軸スパイラルドリルタップアックスブレーン
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス・鉄・真鍮・樹脂等に一発で下穴加工とネジ切りができる!(ステンレス材は1.5~2.0mmまで対応)18Vインパクトドライバー対応一発で下穴加工とネジ切りができる手廻しタップ作業より作業効率がアップ狭い所でも楽に作業ができますドリル刃部は食いつきも切れ味も抜群ホモ処理加工で保油性・耐久性がアップセンターポンチも必要ありません
用途下穴加工とねじ山の修正・形成
ハイタップ SK(新潟精機)ハイタップSK(新潟精機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
刃先のホモ処理により切削油の持ちがよく、耐久性が抜群です。
ねじの種類M突き出しセンタ有無-
六角軸ドリルタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸ドリルタップ 斬精SK(新潟精機)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ