絞り込み
ブランド
  • TDT(田野井)(6)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
ねじの呼び
  • M1(6)
  • M1.2(6)
  • M1.4(7)
  • M1.6(5)
  • M1.7(6)
  • M2(7)
  • M2.5(6)
  • M2.6(6)
  • M3(10)
  • M3.5(3)
  • M4(9)
  • M5(10)
  • M6(10)
  • M8(5)
  • M10(5)
  • M12(5)
  • No.2(3)
  • No.4(3)
  • UNC No.2(3)
  • UNC No.4(3)
食付
  • 1
  • 1.5(96)
  • 2(49)
  • 2~3(10)
  • 2.5(270)
  • 2.75(3)
  • 3(62)
  • 3.5(17)
  • 3.5~5(7)
  • 4(54)
  • 4.5(18)
  • 5(141)
  • 5.5(5)
  • 7(4)
  • 9(13)
  • 23(3)
  • 24(3)
  • 25(3)
  • 26(3)
  • その他(22)
全長(mm)
  • 30(4)
  • 32(4)
  • 34(4)
  • 36(6)
  • 40(4)
  • 42(5)
  • 44(3)
  • 46(8)
  • 48(1)
  • 52(7)
  • 60(8)
  • 62(7)
  • 70(4)
  • 75(3)
  • 80(1)
  • 82(3)
  • 100(3)
  • 120(2)
  • 150(1)
  • 200(1)
材質
  • ハイス(5)
  • 粉末ハイス(7)
  • 超硬合金(1)
シャンク径(mm)
  • 3(6)
  • 4(7)
  • 5(6)
  • 5.5(6)
  • 6(6)
  • 6.2(1)
  • 7(1)
  • 8.5(1)
3・4・5・5.5・6・6.2・7・8.5
ねじ長さ(mm)
  • 3.6(1)
  • 4(1)
  • 4.5(1)
  • 5.4(2)
  • 5.5(2)
  • 6.3(2)
  • 7(4)
  • 7.2(2)
  • 8(4)
  • 8.1(2)
  • 9(6)
  • 10(3)
  • 10.5(1)
  • 11(4)
  • 12(3)
  • 13(4)
  • 14(3)
  • 15(4)
  • 18(1)
  • 21(1)
3.6・4・4.5・5.4・5.5・6.3・7・7.2・8・8.1・9・10・10.5・11・12・13・14・15・18・21・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
  • TiCN系コーティング(5)
  • その他コーティング(3)
  • 多層コーティング(4)
TiCN系コーティング・その他コーティング・多層コーティング
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ A-SFTOSG(オーエスジー)(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から9日以内出荷
高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPFOSG(オーエスジー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
粉末ハイスタフレット TP-TFR TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFRTDT(田野井)
2,198税込2,418
1本
当日出荷から3日以内出荷
緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。
材質HSSP表面処理TiCN
ダブルタフレット W-TF1 TDT(田野井)ダブルタフレット W-TF1TDT(田野井)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。
材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRTOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー)高能率・低炭素型転造タップ GRTOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。
用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌々日出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P凸数4形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P関連資料(0.6MB)
超硬ダブルタフレット TC-W-TF TDT(田野井)超硬ダブルタフレット TC-W-TFTDT(田野井)
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷
高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。
材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
ロングWタフレット LT-W-TF TDT(田野井)ロングWタフレット LT-W-TFTDT(田野井)
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷
滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります
材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)ロングシームレスタフレット LT-SL-TFTDT(田野井)
5,398税込5,938
1本
当日出荷から翌々日出荷
コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS等級P2溝数3形状下穴:止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付1P関連資料(0.4MB)
粉末ハイスタフレット TP-TFX TDT(田野井)粉末ハイスタフレット TP-TFXTDT(田野井)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
小径に適したねじ形状と粉末ハイスで高寿命の盛上げタップとなります。

タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります

タップ