絞り込み
ねじの呼び
- M1(6)
- M1.2(6)
- M1.4(7)
- M1.6(5)
- M1.7(6)
- M2(7)
- M2.5(6)
- M2.6(6)
- M3(10)
- M3.5(3)
- M4(9)
- M5(10)
- M6(10)
- M8(5)
- M10(5)
- M12(5)
- No.2(3)
- No.4(3)
- UNC No.2(3)
- UNC No.4(3)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1
- 1.5(96)
- 2(49)
- 2~3(10)
- 2.5(267)
- 2.75(3)
- 3(62)
- 3.5(16)
- 3.5~5(6)
- 4(54)
- 4.5(19)
- 5(140)
- 5.5(5)
- 7(4)
- 9(13)
- 23(3)
- 24(3)
- 25(3)
- 26(3)
- その他(22)
- 食付をもっと見る
全長(mm)
- 30(4)
- 32(4)
- 34(4)
- 36(6)
- 40(4)
- 42(5)
- 44(3)
- 46(8)
- 48(1)
- 52(7)
- 60(8)
- 62(7)
- 70(4)
- 75(3)
- 80(1)
- 82(3)
- 100(3)
- 120(2)
- 150(1)
- 200(1)
材質
- ハイス(5)
- 粉末ハイス(7)
- 超硬合金(1)
シャンク径(mm)
- 3(6)
- 4(7)
- 5(6)
- 5.5(6)
- 6(6)
- 6.2(1)
- 7(1)
- 8.5(1)
ねじ長さ(mm)
- 3.6(1)
- 4(1)
- 4.5(1)
- 5.4(2)
- 5.5(2)
- 6.3(2)
- 7(4)
- 7.2(2)
- 8(4)
- 8.1(2)
- 9(6)
- 10(3)
- 10.5(1)
- 11(4)
- 12(3)
- 13(4)
- 14(3)
- 15(4)
- 18(1)
- 21(1)
- ねじ長さ(mm)をもっと見る
3.6・4・4.5・5.4・5.5・6.3・7・7.2・8・8.1・9・10・10.5・11・12・13・14・15・18・21・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- TiCN系コーティング(5)
- その他コーティング(3)
- 多層コーティング(4)
TiCN系コーティング・その他コーティング・多層コーティング
ブランド
- TDT(田野井)(6)
- OSG(オーエスジー)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
TDT(田野井)・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。

スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
高能率・多機能転造タップ A-XPF
OSG(オーエスジー)¥3,798~税込¥4,178~1本当日出荷から4日以内出荷炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から3日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
高能率・低炭素型転造タップ GRT
OSG(オーエスジー)¥2,798~税込¥3,078~1本当日出荷から4日以内出荷GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):。、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT
OSG(オーエスジー)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から8日以内出荷粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)形状突出しセンタ無表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD
ロングWタフレット LT-W-TF
TDT(田野井)¥5,298~税込¥5,828~1本翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させた盛上げタップとなります材質HSSEねじの種類LT-W-TF表面処理TiCN
ロングシームレスタフレット LT-SL-TF
TDT(田野井)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN
ショートチャンファトルクレスロールタップ SC-TL-RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:止り規格JISタップの種類ロール(盛上げタップ)表面処理コーティング食付1P凸数4
超硬ダブルタフレット TC-W-TF
TDT(田野井)¥19,980~税込¥21,978~1本翌々日出荷高硬度材に最適の超硬転造タップとなります。アルミダイキャスト等の大量生産に優れたコストパフォーマンスを発揮する転造タップとなります。材質超硬合金ねじの種類TC-W-TF表面処理AICrN
マグネシウム合金鋳物用ショートチャンファハンドタップ MG-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本3日以内出荷用途アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級P2溝数3タップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類M:メートルねじ食付1P



















![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)