絞り込み
ねじの呼び
- Rc(PT) 3/4
- 1/4(147)
- 3/8(151)
- 1/2(150)
- M2(297)
- M2.5(232)
- M2.6(187)
- M3(641)
- M3.5(159)
- M4(673)
- M5(680)
- M6(757)
- M8(762)
- M10(763)
- M12(672)
- M14(435)
- M16(488)
- M18(328)
- M20(372)
- M22(219)
- M24(244)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(2)
- 2(2)
- 2.5(60)
- 3(4)
全長(mm)
- 85(45)
- 96(4)
- 140(11)
- 150(14)
- 200(3)
材質
- ハイス(62)
- バナジウムハイス(15)
- 合金工具鋼(3)
- 粉末ハイス(4)
- 超硬合金(2)
シャンク径(mm)
- 19(1)
- 20(1)
- 23(68)
ねじ長さ(mm)
- 26(1)
- 28(10)
- 29(25)
- 35(31)
- 39(1)
26・28・29・35・39
表面処理
- TiCN系コーティング(1)
- TiN系コーティング(4)
- その他コーティング(2)
- ノンコーティング(1)
- ホモ処理(9)
- 多層コーティング(4)
- 窒化処理(NI)(2)
- 酸化処理(OX)(12)
TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ブランド
- OSG(オーエスジー)(28)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(28)
- NACHI(不二越)(6)
- エスコ(4)
- TDT(田野井)(4)
- SKC(3)
- イシハシ精工(2)
- TRUSCO(1)
- ライト精機(1)
- プロトティップ(1)
OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・NACHI(不二越)・エスコ・TDT(田野井)・SKC・イシハシ精工・TRUSCO・ライト精機・プロトティップ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。

管用タップ テーパー(PTねじ)
TRUSCO(17件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷管用テーパーねじ用のタップです。用途被削材:鋳鉄、軽金属。材質合金工具鋼(SKS)精度JIS3級食付き部の山数1.5山表面処理ノンコーティング食付1.5P加工ねじテーパーねじ
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工ねじの種類PT食付2.5P
管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 短ねじ形 SU-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工RoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から4日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用います。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパねじ用インタラップタップ 短ねじ形 INT-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 短ねじ EX-SUS-S-TPT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から8日以内出荷用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
管用テーパねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ 長ねじ形 SU-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 LS-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から7日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパスパイラルタップ(英式) 短ねじ SFT-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥23,980税込¥26,3781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
管用テーパタップ(英式) ステンレス用 EX-SUS-TPT
OSG(オーエスジー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌日出荷ステンレス鋼などの難削材に適しています。用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)15
Z-PRO 管用テーパねじ用コーティングスパイラルタップ AUSP Rc
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥24,980~税込¥27,478~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 短ねじ EX-S-IRT
OSG(オーエスジー)¥26,980税込¥29,6781本当日出荷から翌日出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)
Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用ストレートタップ PMST OX RC
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥33,980税込¥37,3781本当日出荷から4日以内出荷材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
管用テーパねじ用スパイラルタップ 長ねじ形 SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 左ねじ用 PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
管用テーパタップ(英式) 一般用短ねじ S-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:Rc
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類Rc表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
管用テーパタップ(英式) 一般用(左ねじ) TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様左ねじ材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P
管用テーパタップ(英式) 軟鋼用 短ねじ STL-S-TPT
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本翌日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、熱可塑性プラスチック:○材質ハイス(HSS)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理ホモ処理食付2.5P
スパイラルタップ(管用テーパ、短ねじ形) A-S-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
スパイラルタップ(管用テーパ、長ねじ形) A-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS):○、工具鋼(SKD):○、鋳鋼(SC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○、チタン合金:○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5Pねじれ角(°)40
ロングシャンク管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 LS-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形 INT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷用途低炭素鋼・ステンレス鋼・鋳鋼の加工等級Ⅱ食付3P
管用テーパタップ(英式) TiNコーティング 短ねじ TIN-S-TPT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781本当日出荷から8日以内出荷用途低炭素鋼(~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○仕様-材質高バナジウムハイス(HSSE)溝数4ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5P
管用テーパタップ(TiNコーティング インターラップ形短ねじ)(TIN-S-IRT)
OSG(オーエスジー)¥35,980税込¥39,5781本当日出荷から翌々日出荷耐溶着性、耐摩耗性に優れたTiNコーティングが施してあります。材質高バナジウムハイス(高速度鋼)HSSE溝数5ねじの種類PT精度JIS2表面処理TiNコーティング食付2.5Pねじれ角(°)8(逆ねじれ)食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
管用テーパスパイラルタップ(英式) SFT-TPT ねじの種類:PT(Rc)
OSG(オーエスジー)¥20,980税込¥23,0781本当日出荷から8日以内出荷管用テーパめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こし易い加工条件に適しています。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼(SCM):○、鋳鋼(SC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5Pねじれ角(°)30
管用テーパタップ P PT(Rc)
TDT(田野井)¥14,980税込¥16,4781本翌々日出荷食付き部長さ2.5Pとなりまして止り穴・通り穴共に加工可能です材質HSSV溝数4ねじの種類PT表面処理TiCN食付P 2.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用超硬ハンドタップ 長ねじ形 CT-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥66,980~税込¥73,678~1本当日出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物・黄銅・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質超硬形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥38,980~税込¥42,878~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用鋳鉄用ハンドタップ 短ねじ形 FC-S-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥22,980~税込¥25,278~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途鋳鉄・強靭鋳鉄の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2.5P
管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 左ねじ用 S-PT LH
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥27,980~税込¥30,778~1本当日出荷から5日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS等級Ⅱタップの種類HT(ハンドタップ)めねじの種類PT LH:管用テーパねじ 左ねじ食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応
管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級Ⅱタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P












































![六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物] 六角軸ドリル付タップ トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02562888-260813-02.jpg)