タップ :「psネジ」の検索結果
タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
商品豆知識
材質HSS(ハイス)
幅(mm)21
全長(mm)109
質量(g)412
ピッチ喰い付き:4P
溝数4
被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)33
呼びRp1”×11
シャンク径(mm)26
1本
¥32,900
税込¥36,190
翌日出荷
JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS(ハイス)
ピッチ喰い付き:4P
溝数4
被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS
長さ(mm)24
幅(mm)21
全長(mm)95
質量(g)370
ピッチ喰い付き:4P
溝数4
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
ねじ長さ(mm)45
呼びRp1”×11
精度JIS2
シャンク径(mm)26
1本
¥37,300
税込¥41,030
翌日出荷
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS
ピッチ喰い付き:4P
溝数4
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度JIS2
『タップ・ダイス』には他にこんなカテゴリがあります
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。