タップ :「転造タップ」の検索結果

タップとは、資材にめねじを形成する際に使用する切削工具。主にHSS-E(高速度工具鋼)から製造され、ステンレス鋼やクローム鋼などの加工に適しています。通常ネジ留めはおねじ(ネジ)とめねじ(ネジを受ける箇所)を組み合わせて固定し使用しますが、このめねじ部分を形成する際に用いられるのがタップです。タップにはいくつか種類があり、手作業で加工するのに向いているハンドタップ、螺旋状の溝があるスパイラルタップ、通り穴の加工などに用いられるポイントタップなどがあります。タップによって加工方法が異なるので選ぶ際には注意が必要です。
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (131種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種C125
1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼用。 材種F125
1本
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (121種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鉄鋼・非鉄金属用。 材種B150
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種A115
1本
20,980 税込23,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種B130
1本
6,698 税込7,368
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。非鉄金属用。 材種B105
1本
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種C125
1本
9,998 税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
1本
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼用。 材種F125
1本
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鉄鋼・非鉄金属用。 材種C150
1本
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鉄鋼・非鉄金属用。 材種C150
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

貫通孔および止まり穴の両方の加工に適した高速で切りくずの出ない転造タップです。被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) 。
1本
14,380 税込15,818
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

貫通孔および止まり穴の両方の加工に適した高速で切りくずの出ない転造タップです。被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) 。
仕様●精度:6H●呼び寸法:M3●ピッチ(mm):0.5●ねじ長さ(mm):9●全長(mm):56●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:3.5山●材質/仕上:超硬●コード番号:197-8949 アズワン品番65-8248-23
1本
14,180 税込15,598
5日以内出荷

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。 材種C125
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

CoroTap 400は、鋼、ステンレス鋼、アルミ合金および耐熱合金 (HRSA) における、貫通孔および止まり穴の両方の加工に最適な高速で切りくずの出ない転造タップです。
用途貫通穴および止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・非鉄金属・超合金およびチタン用。
1本
特価
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高生産性タップ工具です。長い工具寿命と優れた切りくず処理による、高い安定性です。切りくずを出さない転造タップです。被削材別にタップを取り揃えているため、選択が容易。
用途止まり穴および通り穴加工用。被削材:鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、ニッケル合金。
1本
3,478 税込3,826
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)