「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(3)
5/16(3)
7/16(3)
9/16(3)
5/8(3)
3/4(3)
7/8(3)
M6(5)
M14(6)
M16(6)
ねじの呼びをもっと見る
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
幅(mm)14.5
全長(mm)90
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
全長(mm)70
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)12
全長(mm)90
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
全長(mm)90
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
幅(mm)9
全長(mm)70
仕上タップ(喰付2-3P)。材質はHSS(ハイス)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック。
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
幅(mm)5.5
全長(mm)63
呼びM10×0.75
1本
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
セット内容:2本組。メートル細目。
仕様【組み合わせ】中:喰付5~6P、仕上:喰付2~3P
材質HSS
被削材対応:スチール(800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M4×0.5●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9301-67
1セット(2本)
¥2,110
税込¥2,321
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×1.5●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9302-03
1セット(2本)
¥4,480
税込¥4,928
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M20×1.5●全長:90mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9302-08
1セット(2本)
¥6,470
税込¥7,117
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M20×2.0●全長:90mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9302-09
1セット(2本)
¥7,970
税込¥8,767
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M6×0.75●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9301-69
1セット(2本)
¥2,370
税込¥2,607
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.5●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9301-98
1セット(2本)
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M5×0.5●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9301-68
1セット(2本)
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M16×10●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9302-02
1セット(2本)
¥4,720
税込¥5,192
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×2.0●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9302-06
1セット(2本)
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.0●全長:70mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9301-96
1セット(2本)
¥2,970
税込¥3,267
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.0●全長:90mm●■巾:11.0 m●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9302-04
1セット(2本)
¥6,420
税込¥7,062
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:M18×1.5●全長:90mm●■巾:11.0mm●材質:HSS(ハイス)●細目
アズワン品番65-9302-05
1セット(2本)
¥5,180
税込¥5,698
翌日出荷
HSS(ハイス製)。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
JISⅡ級。UNF(アメリカねじ細目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
材質SKH
喰付き部の山数1.5P(上)
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス製)。仕上タップ(喰付2-3P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
HSS(ハイス)製。中タップ(喰付5-6P)。アメリカねじ細目。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック
JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
呼び/M10×0.75(先)。呼び/M10×0.75(中)。呼び/M10×0.75(仕上)。JISⅢ級。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考)
アズワン品番65-3893-70
1組
¥8,980
税込¥9,878
3日以内出荷
1
2
次へ
切削工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。