JISⅢ級、SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
材質SKS_2
質量(g)10
被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
呼び/M10×0.75(先)。呼び/M10×0.75(中)。呼び/M10×0.75(仕上)。JISⅢ級。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。細目ねじ
仕様●<セット内容>:3本組●全長:62mm●(■)幅:5.5mm●材質:SKS_2●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金●組合せ:先/喰付9P 中/喰付/5P 仕上/喰付1.5P●下穴径:8.6mm(参考)
アズワン品番65-3893-70
1組
¥8,980
税込¥9,878
3日以内出荷
JISⅡ級。UNF(アメリカねじ細目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
材質SKH
喰付き部の山数1.5P(上)
JISⅡ級。UNC(アメリカねじ並目)。
用途【対応被削材】構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金。
材質HSS
幅(mm)5.5
全長(mm)75
呼びUNC3/8×16
喰付き部の山数1.5P(上)
1本
¥2,170
税込¥2,387
当日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
JISⅢ級、仕上タップ
仕様●材質:SKS_2●呼び:M2.3×0.4●全長:42mm●巾:2.5mm●対応被削材:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
アズワン品番68-1859-05
1本
¥635
税込¥699
3日以内出荷
材質HSS(ハイス)
幅(mm)13
全長(mm)105
ピッチ喰い付き:1.5P
溝数4
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)37
呼び7/8”×14
シャンク径(mm)17
1本
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)
刃数4
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
精度G
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など
精度STD
材質HSS(ハイス)
幅(mm)13
全長(mm)115
質量(g)187
ピッチ喰い付き:1.5P
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)45
呼び7/8”×9
シャンク径(mm)17
1本
¥13,900
税込¥15,290
翌日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)
幅(mm)21
刃数4
全長(mm)95
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)45
呼び1”×11.5
精度G
シャンク径(mm)26
1本
¥60,200
税込¥66,220
翌日出荷
左ねじ用。
材質HSS(ハイス)
幅(mm)6.5
全長(mm)82
質量(g)40
ピッチ喰い付き:1.5P
溝数4
被削材対応:中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)29
呼びM12×1.75
シャンク径(mm)8.5
1本
¥3,990
税込¥4,389
翌日出荷
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など
精度表記STD
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
TiNコーティング(表面処理)。刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
長さ(mm)12
幅(mm)6.5
全長(mm)150
質量(g)70
ピッチ喰い付き:5P
溝数4
被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など
ねじ長さ(mm)29
呼びM12×1.75
精度OH3
首下長(mm)48
サイズ(mm)-
シャンク径(mm)8.5
精度表記STD
1本
¥10,800
税込¥11,880
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
長さ(mm)16
幅(mm)13
全長(mm)95
質量(g)161
ピッチ喰い付き:1.5P
溝数4
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
ねじ長さ(mm)32
呼び7/8”×20 UNEF
首下長(mm)48
シャンク径(mm)17
1本
¥21,200
税込¥23,320
翌日出荷
タップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。