ハンドタップ :「8mm」の検索結果
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
「ねじの呼び」から絞り込む
1/16(1)
1/8(1)
7/16(2)
9/16(4)
7/8(2)
M2(2)
M8(5)
M10(5)
M14(7)
No.1(2)
ねじの呼びをもっと見る
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材中炭素鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm
アズワン品番65-9300-26
1セット(3本)
¥2,300
税込¥2,530
翌々日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:M12×1.75●全長:75mm●■巾:7.0mm●材質:HSS(ハイス)●左ねじ用
アズワン品番65-9301-44
1セット(3本)
¥5,090
税込¥5,599
翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●材質:HSS(ハイス)●呼び:M20×2.5●全長:95mm●■巾:12.0mm
アズワン品番65-9300-33
1セット(3本)
¥8,730
税込¥9,603
翌々日出荷
ノンコート。管用テーパめねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に。(米式)
材質HSS(ハイス)
刃数4
ピッチ喰い付き:2.5P
被削材対応:中・高炭素鋼、銅、アルミ合金鋳物など
精度G
ステンレス鋼などの難被削材に適しています。
材質HSS
ピッチ喰い付き:4P
溝数4
被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック
精度JIS2
窒化処理(表面処理)。フェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
ピッチ喰い付き:3P
溝数5
精度OH4
精度表記STD
刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。TiNコーティング(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
被削材対応:炭素鋼、工具鋼、黄銅、アルミ合金鋳物など
精度STD
アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、アルミ圧延材、亜鉛合金鋳物に適しています。窒化処理(表面処理)。
材質HSSE(高バナジウムハイス)
精度表記STD
窒化処理(表面処理)。主にフェノール(ベークライト)、エポキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化樹脂に適しています。
材質Co-HSS(コバルトハイス)
長さ(mm)8
幅(mm)5
全長(mm)70
質量(g)17
ピッチ喰い付き:3P
溝数5
ねじ長さ(mm)22
呼びM8×1.25
精度OH4
表面処理窒化処理
首下長(mm)37
シャンク径(mm)6.2
精度表記STD
1本
¥2,160
税込¥2,376
翌日出荷
止り穴・通り穴用。切りくずが粉状になる被削材や高硬度材に適しています。
材質HSS(ハイス)
被削材中炭素鋼、ダクタイル鋳鉄、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物
仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番65-9300-63
1本
¥610
税込¥671
翌々日出荷
仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●中タップ(喰付4-5P)
アズワン品番65-9301-20
1本
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS●仕上タップ(喰付2-3P)
アズワン品番65-9301-31
1本
¥1,350
税込¥1,485
翌日出荷
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付6-8P●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:No.8×32●全長:45mm●■巾:3.4mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカンネジ並目
アズワン品番65-9302-84
1セット
¥3,370
税込¥3,707
翌々日出荷
ステンレス鋼にも使用できます。
仕様●<セット内容>:3本組●先/喰付 6-8P●中/喰付 4-5P●上/喰付 2-3P●呼び:M8×1.25●全長:56mm●■巾:4.9mm●材質:Co-HSS(コバルトハイス)
アズワン品番65-9301-09
1セット(3本)
¥4,040
税込¥4,444
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付4-5P●仕上/喰付2-3P●呼び:3/8"×24●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●アメリカねじ細目
アズワン品番65-9303-20
1セット
¥2,550
税込¥2,805
翌日出荷
仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G3/8"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用
アズワン品番65-9302-67
1セット(2本)
¥4,170
税込¥4,587
翌日出荷
1
2
次へ
ハンドタップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。