絞り込み
ねじの呼び
  • M9
  • 1/4(29)
  • M2(60)
  • M2.5(54)
  • M2.6(42)
  • M3(197)
  • M3.5(33)
  • M4(211)
  • M5(211)
  • M6(245)
  • M8(241)
  • M10(239)
  • M12(224)
  • M14(155)
  • M16(179)
  • M18(122)
  • M20(134)
  • M22(79)
  • M24(94)
  • M27(43)
  • M30(48)
全長(mm)
  • 72(10)
  • 75(1)
  • 90(1)
  • 100(2)
  • 150(1)
  • その他(1)
材質
  • ハイス(8)
  • バナジウムハイス(5)
  • 粉末ハイス(2)
食付
  • 1.5(1)
  • 2.5(7)
シャンク径(mm)
  • 5.5(1)
  • 7(10)
  • 9(1)
  • その他(2)
表面処理
  • TiCN系コーティング(1)
  • その他コーティング(3)
  • ノンコーティング(5)
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(2)
TiCN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング
ねじ長さ(mm)
  • 7(1)
  • 9.2(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(3)
  • 12.4(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(4)
  • 15.4(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 23(1)
  • その他(2)
7・9.2・10・11・12・12.4・13・14・15・15.4・17・18・22・23・その他
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • エスコ(2)
  • TDT(田野井)(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
  • イシハシ精工(1)
  • イスカル(1)
  • グーリング(1)
  • SKC(1)
  • プロトティップ(1)
OSG(オーエスジー)・エスコ・TDT(田野井)・NACHI(不二越)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・イシハシ精工・イスカル・グーリング・SKC・プロトティップ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(197)
M4(211)
M5(211)
M6(245)
M8(241)
M10(239)
M12(224)
M14(155)
M16(179)
M20(134)
ねじの呼びをもっと見る
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT

    OSG(オーエスジー)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) イシハシ精工

    スパイラルタップ(メートルねじ用)

    イシハシ精工(10件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    スパイラルタップは止り穴に使用され、切屑はカール状に上へ巻き上がります。イシハシのスパイラルはねじれ角溝形状・切れ刃・逃げ角(チャンファー)等に独特の設計を行い、切屑トルクが特に軽く(ハンドタップの約1/2)更に耐摩耗性を高めるため、ねじ部にホモ処理を施してあり耐久性が抜群です。
    用途タッピングマシン向きねじの種類M
  • HyperZスパイラルタップ ZSP NACHI(不二越)

    HyperZスパイラルタップ ZSP

    NACHI(不二越)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    コーティングタップを凌駕する安定性と圧倒的な長寿命
    食付長さ(mm)2.5突き出しセンタ有無
  • Nスパイラルタップ NSP NACHI(不二越)

    Nスパイラルタップ NSP

    NACHI(不二越)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    この無処理のタップは汎用的に使用できます。
    食付Lc2.5
  • Vスパイラルタップ VSP TDT(田野井)

    Vスパイラルタップ VSP

    TDT(田野井)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    タノイが長年培ったノウハウをベースにしたスパイラルタップです。タップ本来の切れ味を重視したタップとなっております。
    材質HSSVねじの種類VSP
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    2,460税込2,706
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    突き出しセンタ有無
  • スパイラルタップ/メートルネジ用 SKC

    スパイラルタップ/メートルネジ用

    SKC
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ホモ処理加工
    全長(mm)-突き出しセンタ有無-
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)溝数3精度P3食付き部の山数2.5山表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
  • メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート グーリング

    メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート

    グーリング
    4,498税込4,948
    1本
    7日以内出荷
    高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
    用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。材質HSS-E精度表記OH2
  • HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ) プロトティップ

    HSS-E-PMマシンタップTICNコート(メートルねじ)

    プロトティップ
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
    用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。材質HSS-E-PM精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストレート溝タップ TPS M-G イスカル

    ストレート溝タップ TPS M-G

    イスカル
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    ねずみ鋳鉄用です。
    用途ねじ切り加工用。材種HENI
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    3,300税込3,630
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
スパイラルタップ