637件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
タップ材質は耐熱性・耐摩耗性に優れた高級粉末ハイスを採用しています。収縮性や切削熱を考慮したねじ二番取りを行っています。ニッケル基合金に対する適切な溝形状を採用、切りくずの排出をスムーズにしています。溶着防止を考慮した表面処理を行っています。めねじの収縮を考慮した、適度のオーバサイズにしています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、ステンレス鋼、ニッケル基合金に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 溝数3 山数32 表面処理酸化処理
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)超硬スパイラルタップ N-CT-SP
アルミ鋳物(AC)、アルミダイカスト(ADC)、亜鉛ダイカスト(ZDC)などの量産ねじ加工に最適な、超硬のスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、亜鉛合金鋳物に。 材質超微粒超硬合金(HF) 表面処理ノンコーティング
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スチール(SS400、S25C)の加工に適しています。バリやむしれがなく良好なめねじが加工できます。
用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数3 表面処理酸化処理
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

切りくずの排出性、切削性が良く、止まり穴ねじ立て用に最適です。マシニングセンタなどの中速加工にご使用いただけます。
用途止まり穴加工用。被削材:中炭素鋼。 トラスコ品番215-3812 材質高速度工具鋼(HSS) 呼び寸法M2.2 溝数2 下穴径(Φmm)1.81 ねじ長さ(mm)8.1 表面処理ノンコーティング
1本
1,698 税込1,868
翌日出荷

鋳抜き穴へダイレクトにタッピングが可能の為、加工時間が短縮できます。
用途止り穴加工用。被削材:アルミニウム合金鋳物に。完全同期リード送り機専用。 材質超微粒子超硬合金(HF) 表面処理TiCNコーティング
1本
28,980 税込31,878
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工に最適です。ねじ部の最適設計により、食付き各刃の加工負担を軽減します。切削抵抗の低減を実現し工具寿命をアップします。安定した切りくずを排出し良好な仕上がり肌を実現します。強度向上で寿命アップを実現します。同期・非同期どちらでも使用可能です。
用途止り穴加工用。被削材:合金鋼、ステンレス鋼。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理酸化処理
1本
2,698 税込2,968
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽合金の鋳造品に向くように設計された安定したねじ立てが可能です。刃部の最適設計により、軽合金のねじ立て加工で生じやすい内径へのカエリが少なく安定した綺麗なめねじ加工が可能です。
用途止り穴加工用。被削材:黄銅、黄銅鋳鉄、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理窒化処理
1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理スパイラルタップ
ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素鋼等柔らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼。 トラスコ品番215-6700 材質高速度工具鋼(HSS) 呼び寸法W1/2 溝数3 下穴径(Φmm)10.7 山数12 ねじ長さ(mm)26 表面処理酸化処理
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)深穴用ショートスパイラルタップ S-SP P2
ねじ部の長さが短いので摩擦抵抗が小さく、かつ切削油剤の供給が良くなり、呼び径の2.5倍以上の深めのねじ加工に効果があるスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、強靭鋳鉄に。 トラスコ品番152-8593 材質高速度工具鋼(HSS) 全長(mm)75 ピッチ(mm)1 呼び寸法M10 溝数3 下穴径(Φmm)9.09 シャンク長(mm)38 ねじ長さ(mm)13 精度P2 食付き部の山数2.5山 表面処理酸化処理 シャンク径(mm)7 シャンク四角部(mm)5.5 加工ねじメートルねじ シャンク四角部長さ(mm)8 精度表記P級
1本
3,698 税込4,068
翌日出荷

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロング難削材用スパイラルタップ
高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが25~45HRC位の高硬度鋼材向けの止り穴用のロングスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。 材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P) 表面処理ノンコーティング
1本
4,698 税込5,168
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)高速用通り穴用スパイラルタップ
15m/min~25m/minの高速加工が可能な通り穴用スパイラルタップです。低速での使用は切りくずの形状や排出が悪くなり、トラブルが発生する原因になります。
用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理TiNコーティング
1本
13,980 税込15,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 ねじ長さ(mm)70
1本
119,800 税込131,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の溝形状と切削角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部は完全山を数山残し、以降のねじ山を半分山払いした特殊形状を採用し、完全ねじ部の欠け防止効果を高めています。
用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。 材質高速度工具鋼(HSS) 溝数4 表面処理酸化処理
1本
6,898 税込7,588
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウィットねじ用タップであらゆる方面で使用されています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴などの断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
用途止り穴加工用。被削材:炭素鋼、銅合金、アルミ合金。 トラスコ品番816-8858 材質高速度工具鋼(HSS) 呼び寸法W1/8 下穴径(Φmm)2.56 山数40 ねじ長さ(mm)11 表面処理ノンコーティング
1本
1,498 税込1,648
翌日出荷

管用部品等、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てにおいて、はめあい長さを短くする必要がある場合のねじ立てに使用するアメリカ管用テーパねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼に。 トラスコ品番216-4717 材質高速度工具鋼(HSS) 質量(g)186 呼び寸法NPT3/8 溝数3溝 下穴径(Φmm)14.27 山数18 ねじ長さ(mm)21 表面処理ノンコーティング
1本
37,980 税込41,778
翌々日出荷

ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様THL 材質HSS-E-PM 精度2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様THL 材質HSS-E-PM 精度2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ANSI規格タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様THL 材質HSS-E-PM 精度2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様nid 材質HSS-E-PM 精度2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

ANSI規格タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様TICN 材質HSS-E-PM 精度2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様nid 材質HSS-E-PM 精度2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ANSI規格タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様TICN トラスコ品番802-7530 材質HSS-E-PM 全長(mm)99.9998 呼び寸法UNF3/8 下穴径(Φmm)8.5 山数24 ねじ長さ(mm)19.9898 精度2B シャンク径(mm)9.6774 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)7.2644
1個
9,998 税込10,998
9日以内出荷

鋳鉄加工用ストレートフルートタップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ねじ深さ3×Dまでの高精度の止まりねじ加工に適しています。切り屑の長い被削材200~1000N/mm2および32HRC迄に適しています。
用途止まり穴加工用。深ねじ用。被削材:軟質材料。 トラスコ品番802-1454 材質高速度鋼(HSS-E) 全長(mm)95 ピッチ(mm)1.5 呼び寸法M16 下穴径(Φmm)14.5 ねじ長さ(mm)15 精度6H 食付き部の山数2~3山 表面処理TiNコーティング シャンク径(mm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャンク四角部(mm)10 加工ねじメートル細目ねじ
1本
14,980 税込16,478
9日以内出荷

食いつき部のネガランドにより切りくず絡みがありません。切りくずの詰まりによる工具破損の防止します。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用. RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度3B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

非鉄金属材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度6H mod RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鋳鉄材加工用タップです。
用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。ねじ切り加工。 仕様TAFT 材質HSS-E-PM 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様TIN/vap 材質HSS-E 精度6HX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

同期送り加工専用マシンタップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様CRN 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性です。
用途止まり穴加工用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,698 税込7,368
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 山数8 精度2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
34,980 税込38,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度2B RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度mc RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様THL 材質HSS-E 精度ISO2/6H RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。 仕様ノンコート 材質HSS-E 精度6H mod RoHS指令(10物質対応)対応
1個
8,198 税込9,018
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)