絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
シャンク径(mm)
表面処理
その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
15・20・24・33・35・36・44・45・50・65・70・100・120・130・150・160・170・180・190・200・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・カーメックス・プロトティップ・イシハシ精工・エスコ・サンドビック・TDT(田野井)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT

    OSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ SU-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
  • スパイラルタップ A-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ A-SFT

    OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
  • スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT

    OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。
    用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)(3件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したスパイラルタップシリーズです。各被削材質に対応した独自の溝形状とねじれ溝により、止り穴の加工に対し、切り屑をスムーズに排出します。
  • 管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用平行ねじ用スパイラルタップ SP-PS

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 深穴用ショートスパイラルタップ S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    深穴用ショートスパイラルタップ S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    109,800税込120,780
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・鋳鋼の加工
  • 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 短ねじ形 SU-SP-S-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
  • 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ 長ねじ形 SU-SP-PT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工形状下穴:止り規格JIS等級タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付2P
  • 超硬スパイラルタップ N-CT-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超硬スパイラルタップ N-CT-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
  • スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 大径横形加工機用 HXL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    横形加工機での大径ねじ加工に最適です。ロースパイラル(15°)形状で切りくずを分断します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
  • 管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ短ねじ形 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    管用テーパねじ用ステンレス鋼用スパイラルタップ短ねじ形

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    当日出荷
    加工硬化が著しく粘い材料のステンレス鋼をはじめ、クロム鋼、モリブデン鋼への止り穴加工用短ねじ形タップです。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼に。トラスコ品番152-7069
  • スパイラルタップ(ウイットねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(ウイットねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
  • スパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(ユニファイねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチックなどのねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    289,800税込318,780
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    台形ねじ用の通り穴用スパイラルタップです。ねじ山の角度は30°です。ねじ記号は、Trで表します。
  • スパイラルタップ(メートルねじ用) 中炭素鋼、高炭素鋼用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ(メートルねじ用) 中炭素鋼、高炭素鋼用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    119,800税込131,780
    1本
    翌々日出荷から9日以内出荷
    標準精度のタップでは被削めねじが小さい場合に適しています。メッキ前などに通常サイズよりも大きなめねじが必要な場合に適しています。溝がねじれているので小さいカール状の連続した切りくずを後方に排出し、切りくず詰まりを起こしませんので止り穴加工に最適です。切れ味が良いため、特に粘い被削材やプラスチック等のねじ立てに最適です。タップが食い付き易いです。キー溝のある下穴等の断続切削も可能です。HTに較べ刃強度は劣るため、高硬度材にはHT形状の方が適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼に。溝数4
  • HSS-Eマシンタップ ノンコート(UN-8ねじ) プロトティップ

    HSS-Eマシンタップ ノンコート(UN-8ねじ)

    プロトティップ
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    一般鋼材加工用タップです。
    用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E山数8精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
  • HSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ) プロトティップ

    HSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ)

    プロトティップ
    109,800税込120,780
    1個
    9日以内出荷
    ステンレス・合金鋼用タップです。
    用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E山数8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 自動車整備用ねじ切り工具セット イシハシ精工

    自動車整備用ねじ切り工具セット

    イシハシ精工
    149,800税込164,780
    1セット
    4日以内出荷
    M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
    用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5486セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    149,800税込164,780
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    100,100税込110,110
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
  • コロタップ300 スパイラルタップ B145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用) サンドビック

    コロタップ300 スパイラルタップ B145(鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用)

    サンドビック
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷
    CoroTap 300は、止まり穴タップ加工に最適なスパイラルフルートタップの製品レンジです。種々の用途に応じて異なるねじれ角のものがあります。さまざまな被削材に対応する広範なタップや特定の被削材やアプリケーション用に最適化されたタップがあります。
    用途止まり穴用。鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・非鉄金属・超合金およびチタン用。材種B145
  • スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 大型部品加工用 A-SFT ねじの種類:U

    OSG(オーエスジー)
    129,800税込142,780
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品です。 大型部品加工用は、(1)長い溝長と突出しにより、切りくずトラブルを防止。(全長:長めのDIN規格、シャンク:従来通りのJIS規格) (2)半山払い加工で欠損を防止。 (3)オイルホール付き:内部給油と外部給油の給油方式を選ばず、どちらも安定加工が可能です。
    用途大型部品加工用 低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス溝数4ねじの種類U表面処理Vコーティング食付2.5Pねじれ角(°)45油穴ありRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
  • 台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH Tr

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    109,800税込120,780
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr LH:台形ねじ 左ねじ
  • パイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DIN カーメックス

    パイプねじ用スパイラルタップ 一般用 DIN

    カーメックス
    159,800税込175,780
    1セット(3本)
    16日以内出荷
    ゴールドコーティングのXT5材種は、広範囲のワーク材質に対応可能で、不安定な機械の条件下でも適応します。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
    規格DIN-5156ねじの種類G突き出しセンタ有無
  • パイプねじ用スパイラルタップ 高機能 HPC DIN カーメックス

    パイプねじ用スパイラルタップ 高機能 HPC DIN

    カーメックス
    109,800税込120,780
    1セット(5本)ほか
    16日以内出荷
    ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
    規格DIN-5156ねじの種類G突き出しセンタ有無
  • スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用) カーメックス

    スパイラルタップ 高機能HPC DIN(ユニファイねじ用)

    カーメックス
    119,800税込131,780
    1セット(10本)
    16日以内出荷
    ハイパフォーマンスのXT3材種。 耐熱性に優れた高性能のグレー多層コーティングです。 スパイラルタップは止まり穴の加工に適しています。 切粉はスパイラル溝に沿って、シャンク方向に排出されます。 貫通穴の加工用ではありません。
    精度2BX突き出しセンタ有無
  • スパイラルタップ 大径立形加工機用 VXL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ 大径立形加工機用 VXL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    159,800税込175,780
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    立形加工機での大径ねじ加工に最適です。ハイスパイラル(35°、45°)形状で、連続した切りくずをスムーズに排出します。
    用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、熱可塑性プラスチック:○ねじの種類M精度表記STD突き出しセンタ有無
スパイラルタップ