さらに商品を絞り込む
637件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ねじの呼びから絞り込む
HSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(UNFねじ)(被削材:非鉄金属、難削材、その他。)プロトティップ
5,998税込6,598
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-E精度2BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNFねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
4,498税込4,948
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgUNCねじ)(被削材:鋼、非鉄金属、その他。)プロトティップ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度3BRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ ノンコート(EgMねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ ノンコート(EgMねじ)プロトティップ
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
一般鋼材加工用タップです。
用途被削材:鋼、非鉄金属、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコート材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。)プロトティップ
5,998税込6,598
1本
9日以内出荷
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。
用途止まり穴加工用。表面処理TiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。)プロトティップ
4,998税込5,498
1本
9日以内出荷
ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。切りくず処理に優れています。
用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ TINコート(メートル細目ねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
5,598税込6,158
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様TIN材質HSS-ERoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ) プロトティップHSS-Eマシンタップ THLコート(メートルねじ)(ステンレス・合金鋼用タップ)プロトティップ
7,798税込8,578
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様THL材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(メートル細目ねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(メートル細目ねじ)プロトティップ
4,998税込5,498
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6HXRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(ヘリサートねじ)プロトティップ
4,598税込5,058
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E精度6H modRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ) プロトティップHSS-Eマシンタップ VAPコート(UN-8ねじ)プロトティップ
38,980税込42,878
1個
9日以内出荷
ステンレス・合金鋼用タップです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼。ねじ切り加工。仕様vap材質HSS-E山数8RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。) プロトティップHSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。)プロトティップ
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷
さまざまな被削材にフレキシブルに使用可能です。
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用) プロトティップHSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用)プロトティップ
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用.RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用) プロトティップHSS-E-PM マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用)プロトティップ
6,698税込7,368
1本
9日以内出荷
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM マシンタップ(切りくずの短い被削材用) プロトティップHSS-E-PM マシンタップ(切りくずの短い被削材用)プロトティップ
5,698税込6,268
1本
9日以内出荷
用途止まり穴加工用。切りくずの短い被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。●切りくずの伸びる被削材用。) プロトティップHSS-E マシンタップ(止まり穴加工用。●切りくずの伸びる被削材用。)プロトティップ
1,898税込2,088
1本
9日以内出荷
用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E マシンタップ プロトティップHSS-E マシンタッププロトティップ
3,898税込4,288
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用スパイラルタップ メートルねじ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップ メートルねじイシハシ精工
2,298税込2,528
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-2625全長(mm)44ピッチ(mm)0.45呼び寸法M2.5下穴径(Φmm)2.1ねじ長さ(mm)13精度JIS2級シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記H1
ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじ イシハシ精工ステンレス用スパイラルタップ ウイットねじイシハシ精工
1,898税込2,088
1本
翌日出荷から4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ ユニファイねじ・並目 イシハシ精工スパイラルタップ ユニファイねじ・並目イシハシ精工
17,980税込19,778
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H3
パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入) イシハシ精工パック入 ステンレス用スパイラルタップ(1本入)イシハシ精工
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ メートルねじ・並目 イシハシ精工スパイラルタップ メートルねじ・並目イシハシ精工
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
スパイラルタップ メートルねじ・細目 イシハシ精工スパイラルタップ メートルねじ・細目イシハシ精工
3,398税込3,738
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)トラスコ品番680-1119全長(mm)62ピッチ(mm)0.75呼び寸法M10下穴径(Φmm)9.3ねじ長さ(mm)19精度JIS2級シャンク径(mm)7シャンク四角部(mm)5.5精度表記H2
スパイラルタップ ウイットねじ イシハシ精工スパイラルタップ ウイットねじイシハシ精工
16,980税込18,678
1本
4日以内出荷
切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
用途高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級精度表記H3
スパイラルタップ オーバーサイズ イシハシ精工スパイラルタップ オーバーサイズイシハシ精工
1,798税込1,978
1本
翌日出荷から6日以内出荷
オーバーサイズです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。
用途加工ねじ:メートルねじ溶融亜鉛メッキなどされた加工物に使用食い付山数:2.5山被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼工具鋼(HSS-E)サイズオーバーサイズ
ロングスパイラルタップ L=100 イシハシ精工ロングスパイラルタップ L=100イシハシ精工
2,898税込3,188
1本
6日以内出荷
通常品よりシャンク長がロングになってます。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。ホモ処理により、切削油の保持をし摩擦熱の発生を少なくし、溶着も防止します。ホモ処理をしています。
用途加工ねじ:メートルねじ止り穴用被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)100精度JIS2級
スパイラルタップツインパック イシハシ精工スパイラルタップツインパックイシハシ精工
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
この1パックでねじ切りOKで、タップと下穴用ドリルがセットになっています。
用途一般止まり穴加工用。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度鋼(HSS-E)精度タップ:JIS2級
自動車整備用ねじ切り工具セット イシハシ精工自動車整備用ねじ切り工具セットイシハシ精工
69,980税込76,978
1セット
4日以内出荷
M5~M14までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5483セット内容SKSハンド中タップ・SKS38径ダイス M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5 各1 タップハンドル,ダイスハンドル各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
自動車整備用ねじ切り工具セット イシハシ精工自動車整備用ねじ切り工具セットイシハシ精工
149,800税込164,780
1セット
4日以内出荷
M6~M20までのタップ・ダイス・ハンドル付きのセットです。
用途メネジ・オネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5486セット内容SKSハンド中タップ・SKS50径ダイス M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M10×1.25,M12×1.5,M12×1.25,M14×1.5,M16×1.5,M18×1.5,M20×1.5 各1 管用タップ1/8PT,タップハンドル#5・#6,ダイスハンドル 各1材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセット イシハシ精工SKSハンド中タップセット 並目・細目・旧JISセットイシハシ精工
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
汎用のSKSハンドタップのセットで並目・細目・旧JIS入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5368セット内容並目 M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.5,M12×1.75 旧JIS M3×0.6,M4×0.75,M5×0.9 細目 M6×0.75,M8×1.0,M10×1.25,M12×1.25 SKSハンド中タップ各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入り イシハシ精工SKSハンドタップセット カーメンテナンス用 細目入りイシハシ精工
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
汎用のSKSハンドタップのセットでM10、M12は細目入りです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5492セット内容M3×0.5,M4×0.7,M5×0.8,M6×1.0,M8×1.25,M10×1.25,M12×1.25 ハンドタップ 中・上 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
ハンド中タップ・スパイラルタップセット カーメンテナンス用 細目入り イシハシ精工ハンド中タップ・スパイラルタップセット カーメンテナンス用 細目入りイシハシ精工
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5367セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.25 M12×1.25 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級精度表記JIS級
スパイラルタップセット ユニファイねじ イシハシ精工スパイラルタップセット ユニファイねじイシハシ精工
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷
ユニファイねじ規格のスパイラルタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5484セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 スパイラルタップ 各1本材質HSS(高速度工具鋼)精度JIS2級精度表記JIS級
ハンド中タップ・スパイラルタップセット イシハシ精工ハンド中タップ・スパイラルタップセットイシハシ精工
21,980税込24,178
1セット
4日以内出荷
手加工用のハンドタップと機械加工用のスパイラルタップのセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5495セット内容M3×0.5 M4×0.7 M5×0.8 M6×1.0 M8×1.25 M10×1.5 M12×1.75 SKSハンド中タップ・スパイラルタップ 各1本材質ハンドタップ:SKS2(合金工具鋼) スパイラルタップ:HSS(高速度工具鋼)精度スパイラルタップ:JIS2級 ハンドタップ:JIS3級精度表記JIS級
SKSハンド中タップセット ユニファイねじ イシハシ精工SKSハンド中タップセット ユニファイねじイシハシ精工
28,980税込31,878
1セット
翌々日出荷
ユニファイねじ規格のSKSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5491セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 SKSハンド中タップ 各1本材質SKS2(合金工具鋼)精度JIS3級精度表記JIS級
HSSハンド中タップセット ユニファイねじ イシハシ精工HSSハンド中タップセット ユニファイねじイシハシ精工
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
ユニファイねじ規格のHSSハンドタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5489セット内容並目(UNC)No6-32、No10-24、1/4-20、5/16-18、3/8-16、1/2-13、5/8-11 細目(UNF)No6-40、No10-32、1/4-28、5/16-24、3/8-24、1/2-20、5/8-18 HSSハンド中タップ 各1本材質HSS(高速度工具鋼)精度JIS2級精度表記JIS級
スパイラルタップセット ウイットねじ イシハシ精工スパイラルタップセット ウイットねじイシハシ精工
43,980税込48,378
1セット
4日以内出荷
ウイットねじ規格のスパイラルタップセットです。
用途メネジの 作製、さらえ、修正にトラスコ品番681-5496セット内容1/8W、3/16W、1/4W、5/16W、3/8W、1/2W、5/8W スパイラルタップ 各2本材質HSS(高速度工具鋼)精度JIS2級相当精度表記JIS級
スパイラルタップ OSG(オーエスジー)スパイラルタップOSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から翌々日出荷
精度OH2表面処理ノンコーティング精度表記STD
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューロングスパイラルタップ HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
関連資料(3.11MB)
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
1,298税込1,428
1本
4日以内出荷
関連資料(3.11MB)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら