絞り込み
ねじの呼び
  • M1(12)
  • M1.2(13)
  • M1.4(13)
  • M1.6(9)
  • M1.7(12)
  • M2(16)
  • M2.3(11)
  • M2.5(10)
  • M2.6(12)
  • M3(20)
  • M3.5(5)
  • M4(19)
  • M5(19)
  • M6(22)
  • M8(16)
  • M10(13)
  • M12(11)
  • No.2(5)
  • No.4(6)
  • UNC No.4(6)
食付
  • 1(4)
  • 2(21)
  • 2.5(1)
  • 4(8)
  • 8(1)
全長(mm)
  • 30(11)
  • 32(11)
  • 34(11)
  • 36(11)
  • 40(13)
  • 42(9)
  • 44(12)
  • 46(13)
  • 48(3)
  • 52(12)
  • 60(14)
  • 62(16)
  • 65(4)
  • 70(11)
  • 75(8)
  • 80(7)
  • 82(9)
  • 100(6)
  • 120(6)
  • 150(5)
シャンク径(mm)
  • 3(18)
  • 4(20)
  • 5(17)
  • 5.5(17)
  • 6(22)
  • 6.2(15)
  • 7(12)
  • 8(2)
  • 8.5(10)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 14(1)
材質
  • ハイス(17)
  • バナジウムハイス(10)
  • 粉末ハイス(12)
表面処理
  • CrN系コーティング(2)
  • TiN系コーティング(2)
  • その他コーティング(3)
  • ホモ処理(3)
  • 多層コーティング(14)
  • 窒化処理(NI)(2)
CrN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)
ねじ長さ(mm)
  • 2(1)
  • 5(5)
  • 5.5(3)
  • 6(2)
  • 6.5(3)
  • 7(12)
  • 8(15)
  • 9(20)
  • 9.5(3)
  • 10(19)
  • 10.5(1)
  • 11(20)
  • 12(21)
  • 13(9)
  • 14(11)
  • 15(9)
  • 17(3)
  • 18(12)
  • 19(9)
  • 23(8)
2・5・5.5・6・6.5・7・8・9・9.5・10・10.5・11・12・13・14・15・17・18・19・23・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
  • OSG(オーエスジー)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(38)
  • TDT(田野井)(22)
  • サンドビック(12)
  • プロトティップ(7)
  • エスコ(5)
  • グーリング(5)
  • ワルター(4)
  • タンガロイ(2)
  • NACHI(不二越)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月4日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M1.2(13)
M1.4(13)
M2(16)
M2.6(12)
M3(20)
M4(19)
M5(19)
M6(22)
M8(16)
M10(13)
ねじの呼びをもっと見る
溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング TIN-NRTOSG(オーエスジー)(5件のレビュー)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティング
溝なしタップ スチール用 NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ スチール用 NRTOSG(オーエスジー)(6件のレビュー)
1,598税込1,758特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRTOSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から9日以内出荷
アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール VP-NRTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPFOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から5日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。 切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理VIコーティングねじれ角(°)0RoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
溝なしタップ Xパフォーマー S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー S-XPFOSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ロングシャンク形 VP-LT-NRTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ UMニューロール UM-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ UMニューロール UM-NRTOSG(オーエスジー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から3日以内出荷
極小径ねじ用のUMニューロールタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理クロムナイトライドコーティングねじの種類s(ミニチュア)ねじ食付2P精度表記STD精度RH2形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から3日以内出荷
引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付8P精度表記STD形状突出しセンタ有関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 VP-SC-NRTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷から翌日出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール ショートチャンファー形 ロングシャンク VP-LT-SC-NRTOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から8日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付1P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 非鉄合金用 ロングシャンク LT-B-NRTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
アルミニウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。
用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理窒化処理ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
高能率・低炭素型転造タップ GRT OSG(オーエスジー)高能率・低炭素型転造タップ GRTOSG(オーエスジー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から8日以内出荷
GREEN TAP(GRT)は、独自の新製法の採用により製造時の消費電力を削減することでCO2排出量の削減を実現した低炭素型製品です。またGRTは、ばらつきのない高い耐久性を実現します。高性能な低炭素型製品の選択はカーボンフットプリント(CFP)削減につながり持続可能な社会の実現に貢献します。・冷却効果を高める特殊ねじ山仕様:最も発熱する刃先付近に多くの切削油剤を供給することで冷却効果を高め耐久性を向上。・大きな心厚で高剛性:心厚が大きく対折損性が向上。ばらつきのない高い耐久性を実現。・コンピュータの塑性変形解析による特殊ねじ山仕様:コンピュータの塑性変形解析を用いて設計した特殊ねじ山仕様により、崩れの少ない良好なめねじ山を形成。
用途軟鋼・低炭素鋼・中炭素鋼(C<0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(SUS304・SUS420):◎、鋳鋼(SC):、銅:◎、黄銅・黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 内径仕上げ刃付き V-EG-NRTOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から9日以内出荷
正転時に内径をさらうため下穴径がばらついても過転造にならず、下穴径の管理が容易です。下穴径の選択により、めねじ山頂の割れ込みの除去が可能です。
用途アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
OSG タップ関連 OSG(オーエスジー)OSG タップ関連OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
1,990税込2,189特価
1セット(3本)
当日出荷から5日以内出荷
溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ 油穴付き Xパフォーマー OIL-S-XPFOSG(オーエスジー)
7,598税込8,358
1本
翌日出荷から8日以内出荷
S-XPFの性能に加え、オイルホールを各油溝に配置した効果により、優れた潤滑性と冷却効果を得る事ができ、高速・高能率を高耐久性能を両立しました。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ アルミ用 高速シンクロ HS-AL-NRTOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から3日以内出荷
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)シャンク精度h7ねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ 鋼用 CU-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ 鋼用 CU-NRTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
銅に対して優れた耐摩耗性、反溶着性を示すCrNコーティングを施し、材質にHSSEを採用した事により、銅への長寿命加工を実現しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:◎、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理クロムナイトライドコーティングねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
高能率・多機能転造タップ A-XPF OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ A-XPFOSG(オーエスジー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から翌々日出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(Powder Metallurgy HSS)タイプ加工穴:止り穴食付き部の山数2山表面処理VIコーティング加工ねじメートルねじ精度表記STD
高能率・多機能転造タップ AーXPF OSG(オーエスジー)高能率・多機能転造タップ AーXPFOSG(オーエスジー)
3,998税込4,398
1本
翌々日出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。切りくずトラブルによる工具交換時間、堆積した切りくずを除去する際の機械停止時間を削減し省エネルギー化を実現します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎トラスコ品番581-3653材質粉末ハイス(Powder Metallurgy HSS)全長(mm)70タイプ加工穴:止り穴ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8×1.25下穴径(Φmm)7.34~7.41ねじ長さ(mm)12精度RH7食付き部の山数2P表面処理VIコーティングシャンク径(mm)6.2シャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ精度表記STD
溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPF OSG(オーエスジー)溝なしタップ Xパフォーマー ロングシャンク LT-S-XPFOSG(オーエスジー)
4,398税込4,838
1本
翌日出荷から8日以内出荷
炭素鋼・合金鋼において切削タップに比べ切りくずトラブルが無く、長寿命な加工が可能です。特に自動車関連のスチール鋳造部品への加工に威力を発揮します。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTS OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール 短ねじ形 VP-NRTSOSG(オーエスジー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷から4日以内出荷
Vコーティングを施したニューロールタップ短ねじ形です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD精度RH4形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ Vコーティング 深穴用 ロングシャンク V-LT-DH-NRTOSG(オーエスジー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌日出荷
Vコーティングを施した深穴用のニューロールタップロングシャンクです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ ウルトラシンクロ US-AL-NRTOSG(オーエスジー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から4日以内出荷
アルミ、アルミニウム合金を塑性変形により切りくずを出さずに、超高速で、高精度のめねじ加工を行います。
用途アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)シャンク精度h7ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ TiNコーティング ロングシャンク TIN-LT-NRTOSG(オーエスジー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から4日以内出荷
スチール、非鉄合金の区別なく適します。高速切削が可能で、耐久性も大幅に向上し、高能率ねじ立てができます。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじの種類M精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT) OSG(オーエスジー)管用平行タップ ニューロールタップ(NRT-SPT)OSG(オーエスジー)
4,198税込4,618
1本
4日以内出荷
管用ネジの横立て、深穴の加工に効果的です。油穴により切削油剤が刃先に作用するため、高速、高精度なねじ立てが可能になります。
材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類PF表面処理ホモ処理食付2.5P食付Lcf2.5PRoHS指令(10物質対応)対応関連資料技術情報はこちら(75MB)グリーン購入法適合
溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ スチール用 ロングシャンク LT-NRTOSG(オーエスジー)
2,398税込2,638
1本
翌日出荷から4日以内出荷
塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSS表面処理ホモ処理ねじの種類M食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
溝なしタップ ITニューロール IT-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ ITニューロール IT-NRTOSG(オーエスジー)
3,198税込3,518
1本
翌日出荷から3日以内出荷
溝なしタップです。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2P精度表記STD形状突出しセンタ無関連資料技術情報はこちら(75MB)
ロールタップ