絞り込み
ねじの呼び
  • 7/8(6)
  • CTC-31(1)
  • G(PF) 7/8(7)
  • M31(1)
  • Rc(PT) 7/8(5)
  • Rp(PS) 7/8(3)
食付
  • 2.5(4)
  • 3.5(2)
  • 4(2)
ねじ長さ(mm)
  • 29(2)
  • 40(7)
全長(mm)
  • 90(10)
  • 102(1)
  • 105(1)
  • 150(1)
表面処理
  • ホモ処理(1)
  • 多層コーティング(1)
材質
  • ハイス(13)
  • バナジウムハイス(2)
  • 合金工具鋼(3)
ハイス・バナジウムハイス・合金工具鋼
シャンク径(mm)
  • 24
  • 7(15)
  • 8(161)
  • 11(179)
  • 12(16)
  • 14(162)
  • 16(17)
  • 18(163)
  • 19(12)
  • 20(18)
  • 23(125)
  • 25(12)
  • 26(125)
  • 28(8)
  • 32(54)
  • 38(48)
  • 46(42)
  • 55(11)
  • 65(13)
  • 70(8)
ブランド
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • SKC(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • エスコ(1)
OSG(オーエスジー)・SKC・YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
7/8(6)
CTC-31(1)
G(PF) 7/8(7)
M31(1)
Rc(PT) 7/8(5)
Rp(PS) 7/8(3)
管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用テーパねじ用ハンドタップ 長ねじ形 PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
28,980税込31,878特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PFYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(7件のレビュー)
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
管用平行ねじ用ハンドタップ PS YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用平行ねじ用ハンドタップ PSYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ガス管用タップ PS・PF SKCガス管用タップ PS・PFSKC(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G) OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:PF(G)OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PF(G)精度JIS2関連資料技術情報はこちら(75MB)
管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) 一般用 TPT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から4日以内出荷
管用テーパめねじを加工するのに用います。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、銅(Cu):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
電線管用タップ SKC電線管用タップSKC
39,980税込43,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質高速度工具鋼(SKH)
ガス管用タップ PT SKCガス管用タップ PTSKC(9件のレビュー)
5,698税込6,268
1個
当日出荷から3日以内出荷
テーパー(PT)(角度55°)
管用テーパタップ(英式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:PT(Rc) OSG(オーエスジー)管用テーパタップ(英式) インターラップ形 EX-IRT ねじの種類:PT(Rc)OSG(オーエスジー)
38,980税込42,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
ステンレス鋼、耐熱合金などのように、表面に加工硬化層ができたり、溶着の生じやすい難削材に適しています。
用途低炭素鋼(~0.25%):○、ステンレス鋼(SUS):◎、鋳鉄(FC):○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理ねじれ角(°)8(逆ねじれ)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2食付2.5P仕様-関連資料技術情報はこちら(75MB)
ガス管用タップ 左ネジ SKCガス管用タップ 左ネジSKC(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1個
当日出荷から3日以内出荷
管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)管用平行タップ(英式) 一般用 SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。 PF:機械的結合用
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、鋳鋼(SC):○、鋳鉄(FC):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○材質ハイス(HSS)ねじの種類G精度ISO準用(JIS B 4445:1998)食付4P溝数4関連資料技術情報はこちら(75MB)
スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:G OSG(オーエスジー)スパイラルタップ(管用平行) A-SPT ねじの種類:GOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○ねじの種類G表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付2.5P精度表記STD
パイプタップ エスコパイプタップエスコ
26,600税込29,260
1本
翌日出荷
管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。
材質HSS長さ(mm)22幅(mm)19全長(mm)90質量(g)290ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)40呼びG7/8”×14精度JIS2シャンク径(mm)24
管用タップ