6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
Rc(PT) 1/8(4)
Rc(PT) 1/4(4)
Rc(PT) 3/8(5)
Rc(PT) 1/2(5)
Rc(PT) 3/4(3)
Rc(PT) 1(3)
1個
2,070 税込2,277
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4
1本
3,710 税込4,081
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4
1本
7,680 税込8,448
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など
1本
5,480 税込6,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

JIS2級。
材質CPM(粉末ハイス) 幅(mm)17 全長(mm)85 質量(g)237 ピッチ喰い付き:2.5P 溝数4 被削材対応:高炭素鋼、鋳鉄、工具鋼など ねじ長さ(mm)35 呼びRc3/4”×14 シャンク径(mm)23
1本
30,800 税込33,880
翌日出荷

JIS2級。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
材質HSS(ハイス) ピッチ喰い付き:2.5P 溝数6 被削材対応:中・高炭素鋼、銅、亜鉛合金鋳物など ねじ長さ(mm)45 基準径(mm)位置:32
1本
56,900 税込62,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング