絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M5(4)
  • M6(1)
シャンク径(mm)
  • 6.35(2)
材質
  • ハイス(5)
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
全長(mm)
  • 57
  • 36(5)
  • 39(4)
  • 41(4)
  • 44(4)
  • 50(3)
  • 51(7)
  • 55(4)
  • 59(5)
  • 60(8)
  • 65(6)
  • 66(4)
  • 67(3)
  • 68(7)
  • 69(4)
  • 70(6)
  • 72(4)
  • 75(4)
  • 80(19)
  • 100(2)
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)(3)
  • RUKO(2)
JEFCOM(ジェフコム)・RUKO
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M4(1)
M5(4)
M6(1)
  • 六角軸タッピングドリル RUKO

    六角軸タッピングドリル

    RUKO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H
  • 六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO

    六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)

    RUKO(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。適合機種充電回転ドライバー材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H表面処理TiNコーティング
  • タップ&ドリル JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,298税込5,828
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ねじ切、簡易バリ取りが一連の作業でできる。 正逆回転機構付ドリル専用。インパクトドライバー対応。
    材質HSS鋼適合材軟鉄、アルミ、プラスチック
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。 タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)ねじ径M4、M5、M6(3本セット)最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M5) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)57質量(g)10ピッチ(mm)0.8ねじ径M5最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:950、アルミ:1200、プラスチック:1200適合被削材厚(mm)5以下
ドリルタップ