19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
1/4(1)
1/2(1)
M3(21)
M4(24)
M5(23)
M6(22)
M8(17)
M10
M12(7)
W3/8(2)
ねじの呼びをもっと見る
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材) 六角対辺(mm)6.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸ドリルタップ ユニーズ 動画あり
一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成 材質高速度工具鋼(HSS) 適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 表面処理ホモ処理 適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
1本
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。 材質高速度鋼(HSS) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。 適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー 全長(mm)80 六角軸シャンク径6.35mm
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 表面処理ホモ処理
1本
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。 表面処理TiNコーティング 材質高速度工具鋼(SKH) シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 適合機種充電回転ドライバー 精度6H
1本
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS) 六角対辺(mm)6.35
1本
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
8,498 税込9,348
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップ
エコ商品
インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。 ステンレスにも対応(2mm以下)
用途下穴加工とねじ山の修正・形成 グリーン購入法適合
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
2,698 税込2,968
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に 材質高速度鋼(HSS) 適合機種充電回転ドライバー シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 精度6H 加工ねじメートルねじ
1本
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質合金工具鋼
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ねじの種類M 材質高速度工具鋼(HSS)
1個
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで) 材質高速度鋼(HSS-G) 精度ISO2級/6H シャンク径(mm)6.35
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで) 材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング 精度ISO2級/6H シャンク径(mm)6.35
1本
4,998 税込5,498
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M10) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M10 材質HSS鋼 ピッチ(mm)1.5 仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応 適合軟鉄、アルミ、プラスチック 全長(mm)76 質量(g)18 最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:450、アルミ:550、プラスチック:550、 適合被削材厚(mm)10以下
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

1本
3,198 税込3,518
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イシハシ精工ドリリングタップ
RoHS
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。
用途通り穴加工用。 被削材:鉄、合金鋼、軽金属。 ねじの種類(加工ねじ)メートルねじ 精度JIS2級 食付き部の山数2.5 表面処理ホモ処理
1本
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)