絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(3)
  • RUKO(3)
  • イシハシ精工(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(2)
  • ユニーズ(2)
  • フェルケル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大西工業(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ミツトモ(1)
  • 三共コーポレーション(1)
  • SK11(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
ねじの呼び
  • M6
  • 1/8(1)
  • 5/32(1)
  • 1/4(1)
  • 7/16(1)
  • 1/2(1)
  • 9/16(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
  • 7/8(1)
  • M3(21)
  • M4(24)
  • M5(23)
  • M8(17)
  • M10(19)
  • M12(7)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • W3/8(2)
シャンク径(mm)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 6.35(10)
全長(mm)
  • 44(3)
  • 55(1)
  • 56.6(1)
  • 57(1)
  • 59(1)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 68(2)
  • 69(1)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 86(1)
材質
  • ハイス(17)
  • 合金工具鋼(2)
  • (1)
ねじ長さ(mm)
  • 12(3)
  • 20(1)
  • 24(1)
12・20・24
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • ホモ処理(2)
TiN系コーティング・ホモ処理
食付
  • 5(1)
5
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
1/8(1)
5/32(1)
1/4(1)
7/16(1)
1/2(1)
9/16(1)
5/8(1)
3/4(1)
7/8(1)
M3(21)
M4(24)
M5(23)
M6
M8(17)
M10(19)
M12(7)
M14(1)
M16(1)
M18(1)
W3/8(2)
ねじの呼びをもっと見る
六角軸ドリルタップ モノタロウ六角軸ドリルタップモノタロウ(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
六角軸ドリルタップ ユニーズ六角軸ドリルタップユニーズ
2,398税込2,638
1本
当日出荷
一発で下穴とねじ山の施工が可能手廻し作業よりも楽に穴加工ができますスパイラル溝で切屑の排出が上方向に耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用作成したいネジ山の形成が瞬時に可能ステンレス材への使用が可能インパクトドライバー対応
用途下穴加工とねじ山の修正・形成材質高速度工具鋼(HSS)適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー
六角軸タッピングドリル RUKO六角軸タッピングドリルRUKO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)ユニーズ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)RUKO(4件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。表面処理TiNコーティング材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)適合機種充電回転ドライバー精度6H
ドリリングタップ イシハシ精工ドリリングタップイシハシ精工(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷
先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)表面処理ホモ処理
六角軸コンビタップドリル SK11六角軸コンビタップドリルSK11(11件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷
鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35
六角軸タップ マキタ六角軸タップマキタ
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ネジ切りやネジ山の修正に材質SKS2仕様貫通穴用シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)
ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)ドリルタップ DRTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から翌日出荷
先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角軸ドリルタップ トライアルコーポレーション六角軸ドリルタップトライアルコーポレーション
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。 ステンレスにも対応(2mm以下)
用途下穴加工とねじ山の修正・形成グリーン購入法適合
TRAD 六角軸ドリルタップ TDTシリーズ 三共コーポレーションTRAD 六角軸ドリルタップ TDTシリーズ三共コーポレーション
1,598税込1,758特価
1個
取扱停止中
スパイラル機構により切粉を上方向に排出!下穴作業とねじ切り作業が1本で完成!正逆転ドリルで使用可能!アルミ・真鍮・鉄・ステンレスに。
仕様【最大加工】6mm材質HSS-M2
六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付 ミツトモ六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付ミツトモ
1,598税込1,758
1セット
当日出荷から6日以内出荷
材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼
六角軸タッピングドリル RUKO六角軸タッピングドリルRUKO
2,698税込2,968
1本
当日出荷から9日以内出荷
六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に材質高速度鋼(HSS)適合機種充電回転ドライバーシャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
六角軸タッピングドリル 大西工業六角軸タッピングドリル大西工業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。シャンク径(mm)6.35(六角軸)適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類MRoHS指令(10物質対応)対応
六角軸ドリルタップ 斬精 SK(新潟精機)六角軸ドリルタップ 斬精SK(新潟精機)
4,198税込4,618
1本
翌日出荷
抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。
用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
六角軸タッピングドリル マキタ六角軸タッピングドリルマキタ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から3日以内出荷
先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
用途下穴あけ+ネジ切りに材質HSSシャンク径(Φmm)6.35タイプ貫通穴用適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)
タップ・ドリルワンパック イシハシ精工タップ・ドリルワンパックイシハシ精工
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
ねじの種類M材質高速度工具鋼(HSS)
六角軸タッピングドリル フェルケル六角軸タッピングドリルフェルケル
1,598税込1,758
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
六角軸タッピングドリル チタンコーティング フェルケル六角軸タッピングドリル チタンコーティングフェルケル
2,998税込3,298
1本
翌日出荷から翌々日出荷
ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。 タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M4、M5、M6(3本セット)材質HSS鋼ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
タップ&ドリル(チタンコーティング) DENSAN(デンサン/ジェフコム)タップ&ドリル(チタンコーティング)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M6) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
ねじ径M6材質HSS鋼ピッチ(mm)1仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック全長(mm)60質量(g)10最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:800、アルミ:950、プラスチック:950適合被削材厚(mm)6以下
六角軸タップ(タップレンチ兼用) マキタ六角軸タップ(タップレンチ兼用)マキタ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
用途ネジ切りやネジ山の修正に材質SKS2仕様貫通穴用シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮関連資料(3.29MB)
ドリルタップ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら