絞り込み
ねじの呼び
  • M6
  • 1/8(1)
  • 5/32(1)
  • 1/4(1)
  • 7/16(1)
  • 1/2(1)
  • 9/16(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
  • 7/8(1)
  • M3(23)
  • M4(25)
  • M5(24)
  • M8(20)
  • M10(22)
  • M12(7)
  • M14(1)
  • M16(1)
  • M18(1)
  • W3/8(2)
シャンク径(mm)
  • 6(1)
  • 6.3(1)
  • 6.35(10)
材質
  • ハイス(16)
  • 合金工具鋼(2)
  • (1)
表面処理
  • TiN系コーティング(1)
  • ホモ処理(2)
ねじ長さ(mm)
  • 12(3)
  • 20(1)
  • 24(1)
全長(mm)
  • 44(3)
  • 55(1)
  • 56.6(1)
  • 57(1)
  • 59(1)
  • 60(4)
  • 65(1)
  • 68(2)
  • 69(1)
  • 80(2)
  • 86(1)
44・55・56.6・57・59・60・65・68・69・80・86
食付
  • 5(1)
5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • マキタ(3)
  • RUKO(3)
  • イシハシ精工(2)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • ユニーズ(2)
  • フェルケル(2)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • 大西工業(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ミツトモ(1)
  • SK11(1)
  • トライアルコーポレーション(1)
モノタロウ・マキタ・RUKO・イシハシ精工・JEFCOM(ジェフコム)・ユニーズ・フェルケル・OSG(オーエスジー)・大西工業・SK(新潟精機)・ミツトモ・SK11・トライアルコーポレーション
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M3(23)
M4(25)
M5(24)
M6
M8(20)
M10(22)
M12(7)
M16(1)
M18(1)
W3/8(2)
ねじの呼びをもっと見る
  • 六角軸ドリルタップ モノタロウ

    六角軸ドリルタップ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    先端がドリル形状になっているため、下穴加工とねじ切りが同時にできる便利な工具です。
    用途簡単なねじ穴加工に。材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH51材)六角対辺(mm)6.35
  • 六角軸ドリルタップ ユニーズ

    六角軸ドリルタップ

    ユニーズ(2件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    一発で下穴とねじ山の施工が可能。手廻し作業よりも楽に穴加工ができます。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいネジ山の形成が瞬時に可能。ステンレス材への使用が可能。インパクトドライバー対応
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)表面処理ホモ処理適合被削材種鉄板・ステンレス・アルミ・真鍮
  • 六角軸タッピングドリル RUKO

    六角軸タッピングドリル

    RUKO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅。適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H
  • 六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用) ユニーズ

    六角軸スパイラルタップ ユニタップ(貫通穴用)

    ユニーズ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング処理で驚きの長寿命。スパイラル溝で切屑の排出が上方向に。耐摩耗性に非常に優れたHSS鋼を使用。作成したいねじ山の形成が瞬時に可能。潰れたねじ山の修正作業が楽に出来る。
    用途被削材:ステンレス・鉄・アルミ・真鍮等への穴加工やネジの修正に。適合機種正逆回転付ドリルドライバー・インパクトドライバー全長(mm)80六角軸シャンク径6.35mm
  • 六角軸タッピングドリル(TiNコーティング) RUKO

    六角軸タッピングドリル(TiNコーティング)

    RUKO(4件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に。被削材:鉄、アルミ、銅、ステンレス。適合機種充電回転ドライバー材質高速度工具鋼(SKH)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H表面処理TiNコーティング
  • ドリリングタップ イシハシ精工

    ドリリングタップ

    イシハシ精工(2件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷
    先端にドリルをもったタイプで、ねじ下穴加工とねじ立て加工を一度に行うものです。 特に、ドリル・タップ共、同一スパイラル溝と切刃により切削性能を高め、能率的な加工ができます。耐摩耗性を高めるため、ドリル・タップ共表面にホモ加工を施しています。
    材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M表面処理ホモ処理
  • 六角軸コンビタップドリル SK11

    六角軸コンビタップドリル

    SK11(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。 タップの下穴あけとねじ切りが同時にできる便利な電動用タップドリルです。 正・逆転電動ドリル用。 先端刃はシンニング加工です。
    材質高速度工具鋼(HSS)六角対辺(mm)6.35ねじの種類M
  • 六角軸タップ マキタ

    六角軸タップ

    マキタ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    用途ネジ切りやネジ山の修正に仕様貫通穴用材質SKS2シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮
  • 六角軸タッピングドリル 大西工業

    六角軸タッピングドリル

    大西工業(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    インパクトドリル対応の六角軸で、下穴とねじ切り作業が同時に行えます。加工材料の厚みは3.0mmまでです。
    用途貫通穴のねじ山の形成および修正。被削材:鉄、アルミ、真鍮。適合機種12V以上の正逆回転付インパクトドライバー材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類Mシャンク径(mm)6.35(六角軸)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸ドリルタップ トライアルコーポレーション

    六角軸ドリルタップ

    トライアルコーポレーション
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    インパクトドライバー・充電ドライバーでタップの下穴あけとねじ切りが同時にできます。 ステンレスにも対応(2mm以下)
    用途下穴加工とねじ山の修正・形成グリーン購入法適合
  • 六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付 ミツトモ

    六角軸ポイントタップ 下穴ドリル付

    ミツトモ
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から6日以内出荷
    材質材質:タップ:HSS鋼 ドリル:HSS鋼
  • ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)

    ドリルタップ DRT

    OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
    材質ハイス(高速度鋼)HSS
  • 六角軸タッピングドリル RUKO

    六角軸タッピングドリル

    RUKO
    2,698税込2,968
    1本
    当日出荷
    六角軸シャンク仕様で、コードレスドライバーに装着可能です。 鉄板等の下穴開け作業とネジ切り作業をドリルを交換せずに行うことができます。
    用途穴あけ、ネジ山の形成・修正に適合機種充電回転ドライバー材質高速度鋼(HSS)シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)精度6H加工ねじメートルねじ
  • 六角軸ドリルタップ 斬精 SK(新潟精機)

    六角軸ドリルタップ 斬精

    SK(新潟精機)
    4,598税込5,058
    1本
    当日出荷
    抜群の切れ味と抜群の精度を持つ、信頼の日本製です。下穴ドリル不要のドリル付タップです。
    用途鉄、アルミニウム、真鍮などのねじ立て用に。材質本体:高速度鋼
  • 六角軸タッピングドリル フェルケル

    六角軸タッピングドリル

    フェルケル
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
  • 六角軸タッピングドリル マキタ

    六角軸タッピングドリル

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
    用途下穴あけ+ネジ切りに材質HSSタイプ貫通穴用シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮
  • 六角軸タッピングドリル チタンコーティング フェルケル

    六角軸タッピングドリル チタンコーティング

    フェルケル
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    ドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工を1つの工具で行うことができます。電動ドリルやボール盤で使用することができます。特に組立作業や小ロット生産に便利です。チタンコーティングにより通常品と比較して大幅に長持ちします。
    用途通り穴のドリル加工、タッピング加工、バリ取り加工に。被削材:鉄、アルミ、銅、真鍮、熱可塑性プラスチック(最大引張強度600N/mm2まで)材質高速度鋼(HSS-G)チタンコーティング精度ISO2級/6Hシャンク径(mm)6.35
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M4、M5、M6)3本セット。 タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)55(M4)、57(M5)、60(M6)質量(g)9(M4)、10(M5)、10(M6)ピッチ(mm)0.7(M4)、0.8(M5)、1(M6)ねじ径M4、M5、M6(3本セット)最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:1200(M4)、950(M5)、800(M6)、アルミ:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)、プラスチック:1500(M4)、1200(M5)、950(M6)適合被削材厚(mm)4以下(M4)、5以下(M5)、6以下(M6)
  • タップ&ドリル(チタンコーティング) JEFCOM(ジェフコム)

    タップ&ドリル(チタンコーティング)

    JEFCOM(ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    チタンコーティング で耐摩耗性、耐腐食性UP(サイズ:M6) タップとドリルがこれ1本でOK。 ドリル穴あけ、雌ネジ切り、簡易バリ取りが一連の作業でできる。
    仕様正逆回転機構付ドリル専用、インパクトドライバー対応適合軟鉄、アルミ、プラスチック材質HSS鋼全長(mm)60質量(g)10ピッチ(mm)1ねじ径M6最大回転数(min-1[r.p.m])軟鉄:800、アルミ:950、プラスチック:950適合被削材厚(mm)6以下
  • 六角軸タップ(タップレンチ兼用) マキタ

    六角軸タップ(タップレンチ兼用)

    マキタ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    用途ネジ切りやネジ山の修正に仕様貫通穴用材質SKS2シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮
  • タップ・ドリルワンパック イシハシ精工

    タップ・ドリルワンパック

    イシハシ精工
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    材質高速度工具鋼(HSS)ねじの種類M
ドリルタップ