絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(3)
- パナソニックコネクト(68)
- 日本フラッシュ(47)
- マグスイッチ(22)
- TRUSCO(19)
- SUZUKID(スズキッド)(16)
- ハタ製作所(16)
- ECLIPSE(16)
- 小池酸素工業(13)
- カネテック(5)
- SHT(3)
- 東安(3)
- シンワ測定(2)
- ECLIPSE MAGNETICS(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ニューストロング販売(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
「吸着力」から絞り込む

マグネットホルダ
カネテック¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から翌々日出荷マグネットを2個合わせたもので、角度を自由にセットできます。用途ボール盤作業や組立作業の仮押さえなどに。 薄板のヒンジ代わり、溶接作業の簡単な治具として。保持角度(°)任意
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO(2件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7074材質SS400寸法(mm)102×162×16高さ(mm)102質量(g)560奥行(mm)16吸着力(N)147保持角度(°)45、90
チャック(袋ナット用)
日本フラッシュ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ8
チャック(袋ナット用)
日本フラッシュ¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ6
チャック(袋ナット用)
日本フラッシュ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ10
ミニマグネットホルダー (2個セット)
小池酸素工業¥6,398税込¥7,0381組5日以内出荷軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.3内容2個角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)10
マグホールドアウトサイド
SUZUKID(スズキッド)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。材料の外側から固定が可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)166使用磁石ネオジム
マグドリー
マグスイッチ¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷運搬対象物とハンドルの間に一定の距離があるので、対象物落下による作業員のケガを防ぎます。用途先端フックにリフティングマグネットを取り付け、重量物の運搬を簡単に行う運搬工具です。 養生鋼板やマンホールの運搬に適しています。質量(kg)9.4寸法a(mm)917寸法b(mm)1826寸法c(mm)343
マグマウント
マグスイッチ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から6日以内出荷センサーなどの保持台、溶接レールのベースとして最適です。用途レバーが本体横に付いており、本体上部に治具装置を取り付けることができます。
マグスクエアアングル
マグスイッチ¥27,980~税込¥30,778~1個当日出荷から6日以内出荷両端のマグネットの位置調整可能。 サイズ大~小のワークでもしっかり保持します。用途鋼板やパイプの直角保持に最適です。 溶接の仮留作業に役立ちます。
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO¥55,980税込¥61,5781個当日出荷両端にON/OFFスイッチ付で、吸着面2面でマグネットがON/OFFできるため便利です。鉄板や鉄球の溶接作業時に接合部分を組み合わせ、安定保持します。溶接や組み立て作業などで仮付けや仮組みに使用します。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。仕様NdFeB磁石両端にON/OFFスイッチ付トラスコ品番284-8911材質スチール、アルミ幅(mm)195寸法(mm)195×195×47質量(kg)2.75質量(g)2750吸着力(N)660保持角度(°)90 ON-OFF機能付材質(マグネット)ネオジム磁石
溶接用マグネウェルダー
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7066材質SS400幅(mm)95寸法(mm)95×111×16高さ(mm)111質量(g)460奥行(mm)16吸着力(N)147保持角度(°)45、90
溶接用マグネウェルダー 標準タイプ
TRUSCO¥9,998税込¥10,9981個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7104材質SS400幅(mm)230寸法(mm)230×230×20質量(kg)2.1高さ(mm)230質量(g)2100奥行(mm)20吸着力(N)588保持角度(°)90
溶接用マグネウェルダー オフレバー付タイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。仕様フェライト磁石トラスコ品番232-7112材質SS400幅(mm)305寸法(mm)305×305×39質量(kg)4.9材質(本体)スチール質量(g)4900吸着力(N)980保持角度(°)90 オフレバー付材質(マグネット)フェライト磁石![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042411-260730-02.jpg)
マグネットアングルホルダー6点セット
REX(レックス)[自動車用品]¥2,998税込¥3,2981個(6種類)3日以内出荷溶接や組立作業での仮押さえ、仮組みなどに強力なマグネットでガッチリ固定!材質スチール+マグネット色赤高さ(mm)43 / 64 / 83質量(g)88 / 215 / 265入数各種2個 計6個
マグホールドデュアルL
SUZUKID(スズキッド)¥37,980税込¥41,7781個3日以内出荷溶接作業用マグホールドシリーズ 2つのスイッチ付き強磁力モデルです。90°の角度での保持が可能です。スイッチのオンオフ機能により鉄粉の付着を最小限に出来、清掃も容易です。用途溶接作業時の位置決めや角度保持の際に両手がフリーに。材質スチール・ネオジム吸着力(N)1177
マグホールドスクエアV90
SUZUKID(スズキッド)¥14,980税込¥16,4781個11日以内出荷ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力900Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。900Nの強磁力。吸着力(N)900寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×75×46
マグホールドスクエアV180
SUZUKID(スズキッド)¥25,980税込¥28,5781個11日以内出荷ワークを自在に操る多面固定とV字加工が吸着力1800Nで支える作業効率。最大5面とV字加工でワークやパイプ、丸棒の固定に使用。磁力によるワークの固定。V字加工によりパイプや丸棒が容易に固定。磁力のON/OFFが可能。1800Nの強磁力。吸着力(N)1800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×90×49
溶接用マグネットホルダー
東安¥4,998税込¥5,4981本3日以内出荷20~200°の範囲で角度を形成できます。用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM10サイズ(mm)長さ120×高さ78×幅16入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約35kg
溶接用マグネットホルダー
東安¥8,298税込¥9,1281本3日以内出荷1.15~210°の範囲で角度を形成できます。角度を決めた後、。付属の六角レンチで本体中心部のネジ穴を締めて固定させてください。2.磁力のON/OFFを切替できるので、固定が簡単!。便利で安全に使用できます!用途建設業での金属仕上げ、鉄部品の溶接位置決めなど型番TW-WM11サイズ(mm)長さ168×高さ104×幅31入数1本(付属品:六角レンチ)保持力約50kg
マグネット式超ミニベース
ニューストロング販売¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷高さ最短43mm(最長87mm)でコンパクトサイズのため、自動旋盤等の狭い場所での測定に最適です。ネオジム磁石で簡単設置可能です。用途測定用機器保持具として。付属品六角棒レンチトラスコ品番594-1254材質【本体】SS400【磁石】ネオジム磁石高さ(mm)87径(Φmm)20吸着力(N)0.8
チャックホルダー(一体式)
日本フラッシュ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ16
チャック(袋ナット用)
日本フラッシュ¥6,998税込¥7,6981個3日以内出荷用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品対応【スタッドガン】SGNタイプ、SGCタイプナット【フクロナット】Φ12






















![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83042411-260730-02.jpg)




















![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)