絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(3)
- パナソニックコネクト(68)
- 日本フラッシュ(47)
- マグスイッチ(22)
- TRUSCO(19)
- SUZUKID(スズキッド)(16)
- ハタ製作所(16)
- ECLIPSE(16)
- 小池酸素工業(13)
- カネテック(5)
- SHT(3)
- 東安(3)
- シンワ測定(2)
- ECLIPSE MAGNETICS(2)
- SK(新潟精機)(1)
- ニューストロング販売(1)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
「吸着力」から絞り込む

マグネットホルダー(ON/OFF付)
小池酸素工業¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)152×130×35質量(kg)1.4角度(°)45・90最大牽引質量(kg)75
マグネットホルダー(2個セット)
小池酸素工業¥6,998税込¥7,6981組5日以内出荷2枚の溶接ワークに加え、リブ等もう1枚のワークピースを迅速かつ簡単に仮止め出来る。30°45°60°90°での仮止めが可能。側面の磁石を回転でき、任意の位置に調整可能用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)58×51×23質量(kg)0.3角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)11
スネークマグネットホルダー (クリップ付属)
小池酸素工業¥7,398税込¥8,1381個5日以内出荷溶接ワークを複雑な角度で保持し、仮止めを行える。様々な形状の溶接ワークに調整が可能。マグネットは蝶ネジで簡単に取り外し可能。つかむ力が強力なクリップに変更可能。クリップは、ツールを保持するための”第3の手”としても使用出来る。305mmフレックスケーブル、クリップ1個、マグネットパッド2個が付属。取り回し可能角度:360度用途溶接ワークの仮止め材質鉄、アルミニウム他寸法(mm)【ケーブル部】305【クリップ】80×101質量(kg)0.5角度(°)【取回し】360
角度調節型強力マグネットホルダー (ON/OFF付)
小池酸素工業¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。 30~275°の範囲で任意に調整可能。マグネットごとにON/ OFFスイッチが付いており、簡単に着脱が可能。パイプ、角材、アングルバー、平板等、多様なワークの仮止めを行える。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)197×197×95質量(kg)2.4角度(°)30~275最大牽引質量(kg)50
小物部品取付用マグネットホルダー(2個セット)
小池酸素工業¥14,980税込¥16,4781組5日以内出荷多彩な形状の溶接ワークに対して垂直、水平方向に仮止めが可能。任意の角度、位置に調整が出来る。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)100×76×32質量(kg)0.2最大牽引質量(kg)8
コーナー・マグネットホルダー(2個セット)
小池酸素工業¥15,980税込¥17,5781組5日以内出荷溶接ワーク外側から保持して90°のコーナの仮止めを簡単に行える。本体の外縁を使用して、120°と60°の仮止めをつくることが可能。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)83×95×16質量(kg)0.4角度(°)60・90・120最大牽引質量(kg)14
ミニマグネットホルダー (2個セット)
小池酸素工業¥6,398税込¥7,0381組5日以内出荷軽量小物の溶接ワークの仮止めを簡単に迅速に行える。コンパクトな形状でワーク形状を選ばない仮止めツールです。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)59×50×16質量(kg)0.3内容2個角度(°)30・45・60・90最大牽引質量(kg)10
角度調節型マグネットホルダー
小池酸素工業¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から6日以内出荷多彩なワークを内側、外側で仮止めが出来る。30~ 270°の範囲で調節可能。ロックボルトを締め込む事で角度を固定可能。六角穴にレンチを差し込むことで、てこの原理により簡単に着脱が可能。用途溶接ワークの仮止め角度(°)30~270
マグネットホルダー (ON/OFF付)
小池酸素工業¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷溶接ワークの仮止めを迅速、簡単に行える。45度、90度での仮止めが可能。ON/OFFスイッチ付きで簡単に着脱が可能で、お手入れも容易。用途溶接ワークの仮止め寸法(mm)111×95×29質量(kg)0.7角度(°)45・90最大牽引質量(kg)40
チャックホルダー(一体式)
日本フラッシュ¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプナットフクロ:Φ6
チャック(袋ナット用)
日本フラッシュ¥1,698~税込¥1,868~1個3日以内出荷用途CDスタッド溶接機 スタッドガンオプション先端部品適合対応スタッドガン:SGNタイプ、SGCタイプナットフクロ:Φ6
アングルマグネット(調整式)
SHT¥39,980税込¥43,9781個当日出荷オン/オフスイッチで30°~275°の範囲で調節可能です。V溝構造で、丸管・角管・アングル・平らな面を確実に保持します。用途パイプの保持に。トラスコ品番650-1051材質スチール、アルミニウム合金、ネオジム、亜鉛合金高さ(mm)95吸着力(N)500
マグネットVパッドセット
SHT¥4,498税込¥4,9481セット(1組)当日出荷鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。用途軽作業と狭い場所でのワークの保持に。トラスコ品番661-0455セット内容XDV4×2、XFV4×2(Vパッド2種類)幅(mm)XDV4:50/XFV4:55高さ(mm)XDV4:29/XFV4:35奥行(mm)XDV4:25/XFV4:41吸着力(kg)XDV4:6/ XFV4:8/【鉄板】XDV4:6/XFV4:8
マグネットホールドセット
SHT¥5,898税込¥6,4881セット(1組)当日出荷鋼材の成形・保持・位置決め・軽作業の組み立て時など、様々用途でお使いいただけます。丸・平・四角いワークを保持し、位置決めができます。用途軽作業と狭い場所でのワークの保持に。トラスコ品番661-0454セット内容XFV2×2、XNV2×2(マグホールド2種類)幅(mm)XFV2:55/XNV2:85高さ(mm)XFV2:35/XNV2:50奥行(mm)XFV2:41/XNV2:52吸着力(kg)XFV2:8/XNV2:16/【鉄板】XFV2:8/XNV2:16
マグホールドシックスM
SUZUKID(スズキッド)¥799税込¥8791個当日出荷強磁力でしっかり固定できます。角度バリエーションが多く、9パターンの角度固定が可能です。用途溶接組み立て時の材料の保持に最適です。材質(本体)スチール吸着力(N)245使用磁石フェライト
マグマウント60キーチェーン
マグスイッチ¥3,998税込¥4,3981個欠品中スライド式ON/OFFピンが本体横に付いており、本体上面の1/4-20 UNCタップを利用して治具を取り付けることが出来ます。用途小型・強力な業務用マグネット。壁面へのスマートフォン、カメラ、照明などの取付やケーブル吊り下げに使用出来ます。
溶接用マグネット Vパッド・ロング
TRUSCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷トラスコ品番115-1168材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール幅(mm)163~238質量(kg)0.6高さ(mm)50奥行(mm)50吸着力(N)80
アングルクランプ
カネテック¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から9日以内出荷梯形の全辺が強磁石であり、45°、90°、135°の角度が使用できます。 V溝を使って曲面の固定も可能です。用途仮溶接や組立作業の仮押えや、ゲージ・定規の押えに仕様ON/OFF機能なし保持角度(°)45、90、135
鋼板溶接用マグネット
TRUSCO¥1,898税込¥2,0881セット(10枚)当日出荷用途TSMMの替ラバーです。ワークが傷つくことを防ぎます。トラスコ品番799-3757質量(kg)0.04寸法(直径Φ×厚さ)(mm)80×0.5
スネークマグネット
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷フレキシブルなシャフトがついており、ワークの自由に任意の角度で保持することができるユニークな溶接用マグネット製品です。 先端のVパッドマグネットは、丸材の保持も可能です。用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。付属品先端オプション用クリップトラスコ品番818-3842材質(マグネット)ネオジム磁石寸法(mm)(Vパッド)65×35質量(kg)0.5材質(本体)スチール吸着力(N)80フレキシブル部(mm)(シャフト)305
マグテザー
マグスイッチ¥99,980~税込¥109,978~1個24日以内出荷表面の特殊加工により、水中・海中使用によるさびを防ぎます。用途水中・海中でも使用可能なマグネット工具です。 水中で船体や水中構造物へ作業する際、機器や身体を潮流に対し安定させる用途に適しています。
マグプレス
マグスイッチ¥108,980税込¥119,8781個当日出荷磁力のオンオフを切替えることで、鋼板や梁材などの微妙な位置調整、レベル合わせもスムーズに行えます。用途大型鋼板溶接時、磁石とテコの原理を 応用し、簡単にレベル合わせを行う ことができます。質量(kg)6寸法a(mm)146寸法b(mm)177寸法c(mm)633保持力最大500kg
デュアル
マグスイッチ¥59,980~税込¥65,978~1個6日以内出荷角張ったり、高温なワークなどに直接触れることなく搬送ができるため、作業の安全性が向上します。用途手で持つことのできる重さの小型鋼板、鋼材の運搬に適しています。寸法b(mm)540
マグフック
マグスイッチ¥7,798税込¥8,5781個当日出荷平面、曲面ともに取付可能。ワイヤ類のたれ下がりがなく、作業場の安全対策に。用途工具、ワイヤ、アース線などを作業現場の鉄部分に吊下げることができます。
マグホイール
マグスイッチ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から6日以内出荷車輪部全体がマグネットになっており、鉄板やパイプに吸着した状態での装置移動が可能です。用途位置決めガイド、鋼板送り、パイプの運搬等の装置固定に適しています。 自走式装置の車輪にも。
ブーマーアングル
マグスイッチ¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷両端マグネットの角度調整可能。 平面、曲面ともに強力に保持します。用途重いパイプと鋼板のセットアップに最適です。 内側・外側どちらからの溶接も可能です。
ピポットアングル
マグスイッチ¥37,980税込¥41,7781個当日出荷5°間隔で目盛が刻まれており、軸レバーを回すだけで簡単に角度変更できます。用途多様な角度設定が必要なワーク保持に最適です。 22°~ 270°までの角度設定が可能。質量(kg)1.6寸法a(mm)146寸法b(mm)42寸法c(mm)230保持力最大90kg
マルチアングルバイス
マグスイッチ¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から6日以内出荷ボルト締め不要。 鋼板、パイプを瞬時に固定します。用途小型~中型ワークのバイスとして強力に固定します。 ドリルやグラインダ作業に最適です。










































![マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品] マグネットアングルホルダー6点セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83042411-260730-02.jpg)