絞り込み
棒径(Φmm)
- 0.9
- 0.8(8)
- 1(33)
- 1.2(44)
- 1.6(90)
- 2(84)
- 2.2(5)
- 2.4(86)
- 2.6(37)
- 3.2(89)
- 4(45)
- 5(11)
長さ(mm)
- 900~1000未満(2)
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
TIG溶接棒は、TIG溶接をする時に用いる棒状の溶加材です。母材の酸化を防ぎながら溶接するので混入物がなく、美しく仕上げることのできる点が特徴です。ステンレス用、硬化肉盛用、軟鋼・高張力鋼用などさまざまな材質があり、母材となる金属に合わせて選びます。TIG溶接は溶接部の周囲を不活性ガスでシールドしながら溶接する溶接法です。溶接棒を長期保管する場合は、さびや汚れの発生に注意する必要があります。使用頻度が少ない場合は、少量タイプの製品を購入すると良いでしょう。

熱処理合金工具鋼用TIG用914MMマグナ 490T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥17,980~税込¥19,778~1パック(55本)ほか翌日出荷から5日以内出荷クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)に使用可能その他、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.)の硬化肉盛に向いています・用途熱処理合金工具鋼用TIG用で、クロームモリブデン鋼(SCM)はじめ、殆どの熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鍛造金型の硬化肉盛等に使用できます。棒径(Φmm)0.9棒長(mm)914適合クロームモリブデン鋼(SCM)、軟鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、ねずみ鋳鉄、マリアブル,工具鋼、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),空気焼き入れ工具鋼(SKD),水焼き入れ工具鋼(SK)、熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)硬度228B(60HRC)伸び(%)20-6電流範囲(A)15-100溶接方法TIG溶接DC材質規格SCM.NSCM,S58C
低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥32,980税込¥36,2781パック(110本)5日以内出荷切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発らせた製品です。用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用棒径(Φmm)0.9棒長(mm)914適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B伸び(%)24電流範囲(A)15-80溶接方法TIG溶接DC材質規格ER110相当