絞り込み
棒径(Φmm)
- 0.9
- 1.2(4)
- 1.6(5)
- 2(4)
- 2.4(4)
- 2.6(2)
- 3.2(5)
- 4(1)
長さ(mm)
- 900~1000未満(1)
ブランド
- マグナアロイアンドリサーチ(1)

低 中炭素鋼、高張力鋼用TIG専用914MMマグナ 305T.I.G.
マグナアロイアンドリサーチ¥32,980税込¥36,2781パック(110本)5日以内出荷切削性抜群、モールド金型等、クロモリ鋼はじめプリハード材の溶接用に開発らせた製品です。用途低 中 高炭素鋼、高張力鋼用 TIG専用適合高張力鋼、低炭素鋼、クロームモリーブデン鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、工具鋼、,空気焼き入れ工具鋼(SKD)、熱間加工工具鋼(SKD61.62.SKT.).油焼き入れ工具鋼(SKS),水焼き入れ工具鋼(SK)、高速度工具鋼(SKH)熱処理鋼(SC,SCM,SCr、SNCM)鋼、高炭素鋼、マンガン鋼、軟鋼、等硬度237B棒長(mm)914棒径(Φmm)0.9伸び(%)24電流範囲(A)15-80溶接方法TIG溶接DC材質規格ER110相当
『TIG溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
- TIG溶接棒ステンレス用
- TIG溶接棒硬化肉盛用
- TIG溶接棒軟鋼・高張力鋼用
- TIG溶接棒アルミ用
- TIG溶接棒銅用
- TIG溶接棒ニッケル用
- チタン用