27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「棒径(Φmm)」から絞り込む
0.8(8)
1(29)
1.2(36)
1.6(52)
2(48)
2.2(5)
2.4(46)
2.6
3.2(43)
4(20)
棒径(Φmm)をもっと見る
オーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、化学機器、化学容器、各種プラント、ステンレス鋼建築構造物などに用いられます。溶着金属の耐食性、機械的性質が良好であり、優れた耐溶接割れ性を有します。
用途SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

タセトTG308は、食品設備・一般化学設備用として最も汎用的に用いられている18Cr-8Niステンレス鋼(SUS304)用の溶接材料で、溶着金属の諸性質は母材と同等以上の性能を示します。
棒長(mm)1000 引張強度(MPa)593 棒端色:黄色 JIS規格YS308 伸び(%)43.5 AWS規格ER308該当 0.2%耐力(MPa)446
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG309は、25Cr-12Niの組成を有したステンレス鋼溶接材料です。Cr、Niの含有量を高くしていますので、炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接などに用いられます。
棒長(mm)1000 適合SUS309・異母材 JIS規格YS309 AWS規格ER309該当
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニツコー熔材工業ティグ溶接棒
RoHS
SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。
棒長(mm)1000 伸び(%)46.9 耐圧性(MPa)410 引張強度(MPa)580 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
11,980 税込13,178
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タセトTG316は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)用の溶接材料で、Ni量を多くし、Moを含有しているため、海水をはじめ酢酸、希硫酸などの非酸化性の酸、及び塩類に対する耐食性が優れています。
棒長(mm)1000 JIS規格YS316 AWS規格ER316該当
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

タセトTG308Lは、SUS304、304Lステンレス鋼用の溶接材料です。TG308に比べ炭素含有量を低くすることによって、耐粒界腐食性をより向上させています。炭素含有量をより低減したTG308L2、TG308L1もあります。
棒長(mm)1000 適合SUS304・304L JIS規格YS308L AWS規格ER308L該当
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途SUS309S・ステンレス鋳鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼・低合金鋼などの異材溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS309 AWS規格A5.9 ER309 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
17,980 税込19,778
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
RoHS
低炭素オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、炭素含有量が低いため、溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって排煙脱硫装置、肥料プラント、食品化学装置など化学的腐食環境をはじめ、海洋雰囲気など過酷な耐食性が要求される場所の溶接に適しています。
用途SUS316、316L 棒長(mm)1000 適合SUS316・316L JIS規格Z3321 YS316L 伸び(%)45(一例) 引張強度(MPa)586(一例) AWS規格A5.9 ER316L 識別色端面/緑 0.2%耐力(MPa)464(一例)
1箱(5kg)
特価
22,980 税込25,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

24Cr-13Niの組成を有するオーステナイト系ステンレス鋼ティグ溶加棒で、SUS 309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S・異材溶接用 長さ(mm)1000 伸び(%)44 引張強度(MPa)581 0.2%耐力(MPa)433 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本ウェルディングロッドステンレス用TIG溶接棒
RoHS
WEL TIG 309同様、SUS 309S、13Cr鋼、18Cr鋼の溶接、ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼との異材溶接に用いられますが炭素含有量を0.03%以下に抑えているので、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接あるいはライニング溶接にも適しています。また、割れ感受性が低いので割れやすい個所の溶接に効果があります。
用途SUS309S・異材溶接用 長さ(mm)1000 伸び(%)42 引張強度(MPa)566 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途低炭素18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316Lの溶接。 長さ(mm)1000 JIS規格Z3321 YS316L AWS規格A5.9 ER316L 該当
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。 長さ(mm)1000 JIS規格Z3321 YS308 AWS規格A5.9 ER308 該当
1箱(5kg)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タセトTG309Lは、TG309と同じく炭素鋼・低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしてありますので、低炭素ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接にも適しています。
棒長(mm)1000 JIS規格YS309L AWS規格ER309L該当
1箱(5kg)
16,980 税込18,678
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途25Cr-20Niステンレス鋼用。SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼などとの異種金属の溶接。 長さ(mm)1000 棒端/金 JIS規格Z3321 YS310 AWS規格A5.9 ER310 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タセトTG316Lは、TG316と同じ用途に用いられる溶接材料ですが、炭素含有量をさらに低くすることによって、耐粒界腐食性を向上させています。主として、重要な化学機器・装置用として耐食性が要求される低炭素18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316L)の溶接に使用されます。炭素含有量をより低減したTG316L2、TG316L1もあります。
棒長(mm)1000 伸び(%)(4D)42.5 引張強度(MPa)(一例)554 端面/緑 JIS規格YS316L AWS規格ER316L該当
1箱(5kg)
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途ステンレス鋼と炭素鋼、低合金鋼の異材溶接及び硬化肉盛の下盛溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS312 AWS規格A5.9 ER312 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
27,980 税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS308 AWS規格A5.9 ER308 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タセトTG309MoLは、TG309Moと同様の用途に用いられる溶接材料です。炭素含有量を低くしているために、耐食性を要求されるSUS316Lステンレスクラッド鋼の溶接、ならびに炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に適しています。
棒長(mm)1000 JIS規格YS309LMo AWS規格ER309LMo該当
1箱(5kg)
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途SUS310S用 JIS規格YS310S
1箱(5kg)
25,980 税込28,578
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途18Cr-12Ni-2.5Moステンレス鋼用。SUS316の溶接。 長さ(mm)1000 棒端/白 JIS規格Z3321 YS316 AWS規格A5.9 ER316 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途22Cr-12Niステンレス鋼用、異材溶接用。 長さ(mm)1000 棒端/黒 JIS規格Z3321 YS309 AWS規格A5.9 ER309 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途低炭素25Cr-12Niステンレス溶加棒。SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。 長さ(mm)1000 棒端/黄緑 JIS規格Z3321 YS309L AWS規格A5.9 ER309L 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途低炭素18Cr-8Niステンレス鋼用。SUS304Lの溶接。 長さ(mm)1000 棒端/赤 JIS規格Z3321 YS308L AWS規格A5.9 ER308L 該当 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
14,980 税込16,478
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途SUS316L の溶接、ステンレス鋼と軟鋼の異材溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS316L AWS規格A5.9 ER316L RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
21,980 税込24,178
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途SUS310・SUS310S の溶接、ステンレスクラッド鋼の溶接 棒長(mm)1000 JIS規格Z3321 YS310S RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
28,980 税込31,878
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途SUS304L 及びSUS302・SUS303 などの溶接 棒長(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5kg)
15,980 税込17,578
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タセトTG309Moは、25Cr-12Ni-2Moの組成を有するステンレス鋼溶接材料です。Moを添加することにより耐割れ性は良好で、316ステンレス鋼肉盛溶接時の下盛溶接や、炭素鋼、低合金鋼とステンレス鋼との異材溶接に用いられます。
棒長(mm)1000 JIS規格YS309Mo AWS規格ER309Mo該当
1箱(5kg)
29,980 税込32,978
4日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)