絞り込み
棒径(Φmm)
- 1.6(3)
- 2(2)
- 2.4(3)
- 2.6(4)
- 3.2(6)
- 4(3)
- 5(2)
長さ(mm)
- 1000~1500未満(7)
ブランド
- 特殊電極
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)

銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUS
特殊電極¥55,980~税込¥61,578~1箱(5kg)当日出荷から5日以内出荷用途ケイ素青銅、銅、黄銅、青銅など銅合金の接合、巣埋め、肉盛棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSi BAWS規格A5.7 ERCuSi-ARoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUP-C
特殊電極¥64,980~税込¥71,478~1箱(5kg)14日以内出荷用途軸受、スリーブ、ブッシュ、歯車、電極ホルダーなどの肉盛、共金溶接及び黄銅、砲金の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuSn BRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-A
特殊電極¥59,980~税込¥65,978~1箱(5kg)5日以内出荷から14日以内出荷溶着金属の組織はα+βの2相よりなり、α単層のものより強度及び耐亀裂性に優れています。 マンガン黄銅のようなZn 含有量の高い母材でも、なじみ性が良く優れた機械的性質の溶接部を得ることができます。用途アルミニウム青銅、アルミニウム黄銅、マンガン黄銅などの継手溶接及び肉盛溶接、摺動摩耗部の肉盛溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlAWS規格A5.7 ERCuAl-A2RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL-10
特殊電極¥64,980税込¥71,4781箱(5kg)14日以内出荷用途アルミニウム青銅の溶接、舶用ポンプ、舶用プロペラなど耐食耐摩耗肉盛溶接、軸受部など摺動摩耗部の肉盛、及び異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlNi A棒径(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CUL
特殊電極¥57,980~税込¥63,778~1箱(5kg)5日以内出荷から14日以内出荷溶着金属はα単相組織で良好な耐食性と靱性を備え、耐摩耗性に優れています。海水に対して優れた耐食性を示し、耐酸化性にも優れています。用途アルミ青銅の溶接、C6161(ABP1)の溶接、熱交換器、復水管、舶用ポンプ、舶用プロペラなどの溶接、軸受部歯車など摺動摩耗部の肉盛、異材溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YCuAlNi BRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 被覆棒 T-CU-2
特殊電極¥56,980~税込¥62,678~1箱(5kg)14日以内出荷フラックス被覆棒で、母材に対するなじみ性が良く湯流れも良いため、銅羽口などの補修溶接に適しています。用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応
銅及び銅合金ティグ溶接棒 T-CU-1
特殊電極¥72,980~税込¥80,278~1箱(5kg)5日以内出荷電気伝導度に優れ、電気伝導性を要求される電気部品の溶接に使用されます。用途電気部品、電極板、電極ホルダー、銅羽口など純銅の溶接棒長(mm)1000JIS規格Z3341 YcuAWS規格A5.7 ERCuRoHS指令(10物質対応)対応