絞り込み
ブランド
  • ニツコー熔材工業(3)
  • 神戸製鋼(1)
  • 特殊電極(1)
棒径(Φmm)
  • 2.6(1)
  • 3.2(5)
  • 4(4)
  • 5(2)
AWS規格
  • A5.4 E309L-16
  • A5.11 ENiCrFe-3(1)
  • A5.11 ENiCrMo-4(1)
  • A5.4 E308-16(9)
  • A5.4 E308L-16(5)
  • A5.4 E309-16(7)
  • A5.4 E310-16(5)
  • A5.4 E310H-16(1)
  • A5.4 E312-16(2)
  • A5.4 E316-16(9)
  • A5.4 E316L-16(5)
  • A5.4 E320-16(1)
  • A5.4 E409Nb-16(1)
  • A5.4 E430Nb-16(1)
  • A5.9 ER308(1)
  • A5.9 ER308L(1)
  • A5.9 ER309(1)
  • A5.9 ER309L(1)
  • A5.9 ER310(1)
  • E316L-16(2)
長さ(mm)
  • 300~400未満(5)
JIS規格
  • Z3221(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ステンレス用とは、棒状の溶接用品のことです。溶接のままの状態で耐熱性や耐食性、耐酸化性、また、機械的性質に優れた溶着金属を得ることができます。実際に使用する前には、150℃~200℃で1時間程度乾燥させる必要があるため、注意しましょう。粒界腐食の危険性が少ないものが多く、重要な科学機器の板・鋳造品などの溶接に主に使われています。ライムチタニア型の被覆をしてあるタイプのものであれば、全姿勢で溶接することが可能です。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒径(Φmm)から絞り込む
2.6(1)
3.2(5)
4(4)
5(2)
被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309L ニツコー熔材工業被覆アーク溶接棒(ステンレス用) NS-309Lニツコー熔材工業
19,980税込21,978
1箱(5kg)
翌々日出荷
309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接 または軟鋼上の耐食肉盛。棒長(mm)350棒端/黄緑-赤(側面)JIS規格Z3221 ES309L-16AWS規格A5.4 E309L-16該当被覆ライムチタニヤ系RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L 特殊電極ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-09L特殊電極
23,980税込26,378
1箱(5kg)
5日以内出荷
溶着金属のC 量を0.04%以下にした22Cr-12Ni ステンレス鋼溶接棒で、耐食性・耐熱性・機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 この溶接棒は合金成分が多く、極低炭素であるため、肉盛溶接などで母材の希釈を受けても安定したステンレス鋼の溶着金属が得られ、特に炭素の増加をおさえる必要がある場合に最適です。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイト組織で、割れ感受性が低く溶接性に優れ、作業性も良好です。
用途主としてSUS309S・ステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼・ステンレスクラッド・ステンレス鋼と炭素鋼などの異材溶接。また、炭素鋼やCr-Mo 鋼への肉盛溶 接で炭素の低下を特に必要とする場合。(SUS309S・SCS17・SUH309・SUS405・410・430 など)棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES309L-16被覆系ライムチタニアAWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
69,980税込76,978
1箱(20kg)
7日以内出荷
309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端:黄緑JIS規格Z3221伸び(%)43.1引張強度(MPa)582AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)429
溶接棒 ニツコー熔材工業溶接棒ニツコー熔材工業
66,980税込73,678
1箱(20kg)
7日以内出荷
309Lタイプは低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得る溶接棒で、耐熱性、耐食性および耐割れ性にすぐれています。 特に低炭素のため309タイプと比較して、クロム炭化物析出による粒界腐食に耐えることが特徴です。 したがって、強い腐食環境に用いられます。被覆タイプはライムチタニヤ系で作業性は良好です。 なお、NSN-309Lは、スパッタを追放したノンスパッタタイプの溶接棒です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。棒端:黄緑-赤(側面)棒長(mm)350JIS規格Z3221伸び(%)42.6引張強度(MPa)579AWS規格A5.4 E309L-16RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)425
ステンレス鋼用溶接棒 神戸製鋼ステンレス鋼用溶接棒神戸製鋼
63,980税込70,378
1箱(20kg)
13日以内出荷から19日以内出荷
フェライトを比較的多く含み、割れ感受性が低く、耐熱、耐蝕性に優れます。 炭素鋼などの母材希釈を受ける溶接に適します。
溶接棒ステンレス用