溶接棒軟鋼・高張力鋼用 :「アーク溶接棒」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
「棒径(Φmm)」から絞り込む
2.6(1)
3.2(3)
4(3)
アークがソフトで、スパッタが少なくなっています。再アークがきわめて良好です。
溶接時のヒューム発生量が少なく、溶接現場の作業環境が改善されます。
溶接電流幅が広く、また棒曲げ性もよいので、全姿勢での作業性にすぐれています。
スラグの流動性、はく離性がよく、美しいビードが得られます。
難吸湿タイプですから、通常の保管状態では再乾燥が省略できます。
用途軽量鉄骨、車両、機械、パイプなど、一般構造物の溶接。
仕様神鋼 ZERODE-44相当品
タイプ軟鋼用
JIS規格Z3211E4303
被覆系ライムチタニヤ系
RoHS指令(10物質対応)対応
重要構造物の全姿勢用として開発された溶接棒です。
使い易さに重点をおいて設計した溶接棒です。
スラグはく離性、再アーク性にすぐれ、ビード外観も良好な溶接棒です。
用途造船、車輛、建築、橋梁などの重要構造物の溶接
色棒端:空
JIS規格Z3211
伸び(%)30
引張強度(MPa)465
吸収エネルギー(J)78(-20℃)
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)414
ライムチタニヤ系で全姿勢での作業性がきわめて良好な溶接棒です。
特に再アーク性がすぐれており、断続溶接や、仮付け溶接にも適しています。
適正電流範囲が広く、スラグ剥離性も良好です。
用途軟鋼を使用した橋梁、建築、車両、その他一般構造物の溶接
色棒端:朱
棒長(mm)350
JIS規格Z3211
棒径(Φmm)3.2
伸び(%)29
引張強度(MPa)460
吸収エネルギー(J)110(0℃)
電流範囲(A)下向100~140
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)410
電流範囲(A)立向上進90~130
1箱(20kg)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
全姿勢の溶接が可能で、ビード外観が美しく、スラグはく離も良好です。
溶け込みが浅いので薄板、軽量形鋼などの溶接、また化粧溶接にも適しています。
アークがソフトで、スラグ流動性もよく細径棒では傾斜面の下進溶接が可能です。
用途軟鋼を使用した軽量形鋼、車輛、一般機器、一般薄板構造物の溶接
色棒端:白
棒長(mm)400
JIS規格Z3211
棒径(Φmm)4
伸び(%)23
引張強度(MPa)480
AWS規格A5.1 E6013
吸収エネルギー(J)58(0℃)
電流範囲(A)下向125~170
RoHS指令(10物質対応)対応
降伏点(MPa)430
電流範囲(A)立向上進100~140
1箱(20kg)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
『溶接棒』には他にこんなカテゴリがあります
溶接用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。