113件中 81113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
耐硫酸露点腐食鋼S-TEN2用・CO2フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)耐硫酸露点腐食鋼S-TEN2用・CO2フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
34,980税込38,478
1箱(20kg)
4日以内出荷
耐硫酸露点腐食網を対象としたルチール系フラックス入りワイヤです。
ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)25引張強度(MPa)600耐圧力(MPa)530吸収エネルギー(J)(0℃)62ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)ステンレス用フラックス入りワイヤ日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
76,980税込84,678
1箱(12.5kg)
5日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.2ワイヤー種類フラックス入り
ソリッドワイヤーSUS IKURATOOLS(育良精機)ソリッドワイヤーSUSIKURATOOLS(育良精機)
39,980税込43,978
1巻(5kg)
3日以内出荷から6日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド
22%Cr-12%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ キスウェル(旧:高麗溶接棒)22%Cr-12%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤキスウェル(旧:高麗溶接棒)
33,980税込37,378
1巻(12.5kg)
4日以内出荷
ワイヤー種類ソリッドRoHS指令(10物質対応)対応
18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ キスウェル(旧:高麗溶接棒)18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤキスウェル(旧:高麗溶接棒)
32,980税込36,278
1巻(12.5kg)
4日以内出荷
ワイヤー種類ソリッドRoHS指令(10物質対応)対応
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-430M ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-430Mニツコー熔材工業
52,980税込58,278
1箱(20kg)
翌々日出荷
用途SUS430の溶接。JIS規格Z3321 YS430AWS規格A5.9 ER430 該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316M ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316Mニツコー熔材工業
55,980税込61,578
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途SUS316の溶接。JIS規格Z3321 YS316AWS規格A5.9 ER316 該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316LM ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-316LMニツコー熔材工業
55,980税込61,578
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途SUS316Lの溶接。JIS規格Z3321 YS316LAWS規格A5.9 ER316L 該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-310M ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-310Mニツコー熔材工業
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途SUS310Sの溶接。ステンレスクラッド鋼の溶接。 ステンレス鋼と炭素鋼、特殊鋼など異種金属の溶接。JIS規格Z3321 YS310AWS規格A5.9 ER310該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309M ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309Mニツコー熔材工業
22,980税込25,278
1箱(5kg)ほか
翌々日出荷
用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309AWS規格A5.9 ER309該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LM ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-309LMニツコー熔材工業
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
用途耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス 鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟 鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3321 YS309LAWS規格A5.9 ER309L該当ワイヤー種類ソリッド
ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308M ニツコー熔材工業ミグワイヤ(ステンレス鋼用) NS-308Mニツコー熔材工業
18,980税込20,878
1箱(5kg)ほか
翌々日出荷
用途SUS304の共金溶接、その他SUS301、SUS302などの溶接。JIS規格Z3321 YS308AWS規格A5.9 ER308 該当ワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316LP ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316LPニツコー熔材工業
68,980税込75,878
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
用途SUS316 および SUS316L の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB1AWS規格A5.22 E316LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-310 ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-310ニツコー熔材工業
88,980税込97,878
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
25%Cr-20% Ni ステンレス鋼の溶接用で、安定した完全オーステナイト組織の溶着金属を得るステンレス鋼フラックス入りワイヤです。Niの含有量が多い為、耐食,耐熱,耐酸化性にすぐれ、また靱性などの機械的性質も良好です。このワイヤは、手持ちの炭酸ガス溶接機やミグ溶接機など従来の溶接機をそのまま使用でき、シールドガスも通常の炭酸ガスはもちろん、混合ガスも使用する事ができます。ワイヤにはスラグ生成剤、脱酸剤、アーク安定剤などのフラックスが充填されているためブロホール感受性が低く安定したアークでX線性能の優れた溶接部が得られます。
用途同組成のSUS310S、SCS18、SUH310 などの溶接に使用されます。ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS310-FB0AWS規格A5.22 E310T0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LW ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LWニツコー熔材工業
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
LWタイプは溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードが得られるステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 溶接金属の表面が白色の金属色で光沢のある綺麗なビードです。アークが非常にソフトで安定した溶接が可能です。スパッタが少なく細かいため、母材への付着がほとんどありません。スラグの除去が簡単です。
用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。ステンレス鋼と軟鋼の接合等。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LP ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309LPニツコー熔材工業
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
用途SUS309S および耐熱鋳鋼の溶接。その他 18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合、ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接、または軟鋼上の耐食肉盛溶接。JIS規格Z3323 TS309L-FB1AWS規格A5.22 E309LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LE ニツコー熔材工業フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LEニツコー熔材工業
56,980税込62,678
1箱(12.5kg)
翌々日出荷
LEタイプは低電流でもアークが安定していて、薄板溶接が容易なステンレス鋼用フラックス入りワイヤです。 Φ1.2では困難な低電流域でもアークが安定していて、1.5mmt 程度の薄板溶接が可能です。スラグ剥離性が抜群で、薄板溶接時の母材が発熱してもスラグが自然剥離しハジキません。再アーク性が良好で断続溶接や仮付け溶接で、アーク再スタート時のワイヤ先端カットが不要です。一般タイプのワイヤに比べ溶接ヒューム量が少なくなっています。
用途SUS304Lの共金溶接、SUS304、SUS301、SUS302などの溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4 該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-310E タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-310Eタセト
69,980税込76,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW310Eは、AISI310、SUS310Sの溶接及び異種金属の溶接に用いられます。高クロム、高ニッケルのため耐食性、耐熱性に優れています。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS310-FC0AWS規格E310T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoL タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-309MoLタセト
59,980税込65,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW309MoLは、GFW309Moと同様な特徴を有していますが、炭素量を0.04%以下に低減していますので、SUS316Lクラッド鋼の初層及び316Lの肉盛金属を得る場合の初層溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309LMo-FB0AWS規格E309LMoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309Mo タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-309Moタセト
56,980税込62,678
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW309Moは、GFW309と同様な用途に用いられますがMoを添加しているため、主としてSUS316クラッド鋼の初層溶接及び316肉盛溶接の初層溶接に使用されます。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309Mo-FB0AWS規格E309MoT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309LX タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-309LXタセト
47,980税込52,778
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来1.2mmワイヤでは溶接が困難であった 3mm 以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格TS309L-FC0AWS規格E308LT-Cワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316LX タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-316LXタセト
54,980税込60,478
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS316L-FC0AWS規格E316LT-Cワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316 タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-316タセト
54,980税込60,478
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトGFW316はSUS316の溶接に使用します。酢酸、希硫酸などの悲酸化性の酸及び塩類に対する耐食性にすぐれています。
JIS規格TS316-FB0AWS規格E316T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308LX タセトステンレス/FCWワイヤー GFW-308LXタセト
46,980税込51,678
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
タセトステンレス鋼フラックス入りワイヤ"X"シリーズは、板厚5mm以下の溶接の能率向上にねらいを絞ったワイヤです。従来のワイヤに比較し低電流域での溶着速度が大きく、また再アーク性が優れているため、薄板溶接時の断続的な溶接や仮付け溶接の能率向上が図れます。また、溶込みが浅いため、従来 1.2mm ワイヤでは溶接が困難であった3mm以下の板厚への適用も可能です。
ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)150JIS規格TS308L-FC0AWS規格E308LT-Gワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309MoL タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-309MoLタセト
62,980税込69,278
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-310S タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-310Sタセト
68,980税込75,878
1箱(12.5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
用途SUS310S用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309 タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-309タセト
39,980税込43,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-316L タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-316Lタセト
49,980税込54,978
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
用途SUS316L用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス/ソリッドワイヤー MG-316 タセトステンレス/ソリッドワイヤー MG-316タセト
53,980税込59,378
1箱(12.5kg)
4日以内出荷
用途SUS316用ワイヤー種類ソリッド
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
65,980税込72,578
1箱(12.5kg)
9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。WEL FCW 308TよりもNi量が多くMoも含有しているため硫酸、希硫酸など非酸化性の酸に対する耐食性が優れております。又、高温でのクリープ抵抗が高いことから、耐熱用途にも使用されます。
用途SUS316の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200伸び(%)38引張強度(MPa)563RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用フラックス入りワイヤ日本ウェルディングロッド
56,980税込62,678
1箱(12.5kg)
9日以内出荷
オーステナイト系ステンレス系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあり、SUS309S、13Cr鋼などの溶接に使用されます。Cr、Niの含有量が高いことから、炭素鋼や低合金鋼母材からの希釈を受けても溶接金属は適正量のフェライトを含むオーステナイト組織が得られるので、耐割れ性に優れており、ステンレスクラッド鋼の初層溶接やライニング溶接、ステンレスと炭素鋼や低合金鋼との異材溶接にも適します。
用途SUS309S、異材溶接用ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)180~200伸び(%)35引張強度(MPa)562RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
33,980税込37,378
1箱(5kg)ほか
8日以内出荷から9日以内出荷
用途SUS316の溶接JIS規格YS316伸び(%)45引張強度(MPa)575AWS規格ER316RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッドステンレス用MIGワイヤ日本ウェルディングロッド
56,980税込62,678
1箱(12.5kg)
9日以内出荷
用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
溶接ワイヤーステンレス用