絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 1.2
- 0.4(1)
- 0.6(7)
- 0.8(34)
- 0.9(40)
- 1(22)
- 1.6(34)
- 2(4)
- 2.4(2)
- 2.6(2)
- 3.2(2)
- 200(1)
- 300(1)
- -(1)
ブランド
- 日本ウェルディングロッド(22)
- タセト(20)
- 特殊電極(18)
- ニツコー熔材工業(16)
- 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)(10)
- 東安(5)
- 神戸製鋼(4)
- キスウェル(旧:高麗溶接棒)(1)
ワイヤー種類

ソリッド(20)

フラックス入り(52)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(64)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6(7)
0.8(34)
0.9(40)
1(22)
1.2
1.6(34)
2(4)
2.4(2)
2.6(2)
3.2(2)

ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L
タセト(1件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781箱(12.5kg)当日出荷から5日以内出荷タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781箱(12.5kg)当日出荷から19日以内出荷オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。吸収量39J/エネルギー(一例)JIS規格Z3323、TS308-FB0伸び(%)41AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用フラックス入りワイヤ
東安¥21,980税込¥24,1781箱(12.5kg)当日出荷から3日以内出荷組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L
タセト(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781箱(12.5kg)当日出荷から4日以内出荷タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用ソリッドワイヤ
東安¥9,498税込¥10,4481箱(2.5kg)3日以内出荷1.通常のステンレス鋼ワイヤより。Si含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善!。2.高能率の溶接が可能!。3.美しいビード外観が得られます!。4.溶着の流動性がよく、車修理にも最適です用途SUS304L、308Lの溶接に!寸法(mm)リール:直径200×55T穴径(Φmm)52
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L
ニツコー熔材工業¥56,980税込¥62,6781箱(12.5kg)当日出荷から翌々日出荷低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥42,980税込¥47,2781箱(12.5kg)翌々日出荷スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781箱(12.5kg)9日以内出荷用途SUS304の溶接適合SUS304JIS規格YS308伸び(%)48.3引張強度(MPa)581AWS規格ER308RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤー
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥59,980税込¥65,9781巻(12.5kg)当日出荷から翌々日出荷20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥47,980税込¥52,7781箱(12.5kg)6日以内出荷から13日以内出荷オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。特に希硫酸中での耐食性に優れています。本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。タイプステンレス鋼JIS規格Z3323 YF316LCAWS規格A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用ソリッドワイヤ
東安¥21,980税込¥24,1781箱(12.5kg)3日以内出荷1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:。JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当。AWS規格:E308LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接仕様308L×1.2×12.5適合品番DW-308L、SF-308L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥53,980税込¥59,3781巻(12.5kg)翌々日出荷スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無い為耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。又、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%mo鋼(SUS316及びSUS316Lなど)の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2及びAr+20%CO2JIS規格Z3323 TS316L-FBOAWS規格A5.22 E316L TO-1該当電流範囲(A)水平すみ肉:100~250、下向:100~250ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L
ニツコー熔材工業¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)当日出荷から翌々日出荷低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP
ニツコー熔材工業¥53,980税込¥59,3781箱(12.5kg)当日出荷から3日以内出荷LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。用途SUS304L の共金溶接、SUS304 の溶接。その他 SUS301、SUS302 などの溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB1AWS規格A5.22 E308LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-308
タセト¥42,980税込¥47,2781箱(12.5kg)4日以内出荷タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。JIS規格TS308-FB0AWS規格E308T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF
特殊電極(1件のレビュー)¥55,980税込¥61,5781箱(12.5kg)当日出荷から6日以内出荷極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)8日以内出荷から9日以内出荷用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45引張強度(MPa)568AWS規格ER316LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥53,980税込¥59,3781箱(12.5kg)当日出荷から9日以内出荷低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。用途SUS 304、304Lの溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0伸び(%)42(一例)引張強度(MPa)561(一例)AWS規格A5.22 E308LT0-1/40.2%耐力(MPa)384(一例)ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ
神戸製鋼¥69,980税込¥76,9781箱(12.5kg)6日以内出荷ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)32最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス用MIGワイヤ
日本ウェルディングロッド¥59,980税込¥65,9781箱(12.5kg)9日以内出荷用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス用フラックス入りワイヤ
東安¥29,980税込¥32,9781箱(12.5kg)3日以内出荷1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。認定:。JIS規格:Z3323 TS309L-FB0 該当。AWS規格:E309LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接仕様FCW309L×1.2×12.5適合品番DW-309L、SF-309L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
ステンレス用フラックス入りワイヤ
東安¥27,980税込¥30,7781巻(12.5kg)3日以内出荷CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接適合DW-308L、SF-308L等直径(Φmm)【スプール】300線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当AWS規格E308LT0-1該当
溶接フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥30,980税込¥34,0781巻(20kg)7日以内出荷溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ450程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
溶接フラックス入りワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥28,980税込¥31,8781巻(20kg)7日以内出荷溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。用途車輪、ロール、歯車、ロール軸受、トラックローラ、キャリアローラ、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
18%Cr-8%Niステンレス鋼用・Ar及びAr+O2ソリッドワイヤ
キスウェル(旧:高麗溶接棒)¥32,980税込¥36,2781巻(12.5kg)5日以内出荷原子力、石油化学、プラントに使用される低炭素、18%Cr-8Niオーステナイトステンレス鋼のMIG溶接材料です。RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L
ニツコー熔材工業¥68,980税込¥75,8781箱(12.5kg)当日出荷低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。用途SUS316LおよびSUS316の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB0AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-309
タセト¥42,980税込¥47,2781箱(12.5kg)4日以内出荷から8日以内出荷タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。JIS規格TS309-FB0AWS規格E309T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L
タセト¥49,980税込¥54,9781箱(12.5kg)4日以内出荷から5日以内出荷タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。JIS規格TS316L-FB0AWS規格E316LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-410Nb
特殊電極¥63,980税込¥70,3781箱(20kg)5日以内出荷13Cr-Nb の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 作業性は非常に良好で、アークは安定し、ブローホールの感受性が低く、金属光沢のある美しいビード外観が得られます。 溶着金属は溶接のままで安定したフェライト組織を示し、優れた耐食性・耐熱性が得られます。用途主にSUS403・SUS405・SUS410 など13Cr ステンレス鋼の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS409Nb-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)120~250RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W
特殊電極¥97,980税込¥107,7781箱(12.5kg)5日以内出荷24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT329J4L
特殊電極¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-9Ni-3Mo-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性などに優れた性能を示します。用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS329J4L-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-316LF
特殊電極¥71,980税込¥79,1781箱(12.5kg)5日以内出荷極低炭素の18Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途主としてSUS316・SUS316L の溶接JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-312
特殊電極¥83,980税込¥92,3781箱(12.5kg)5日以内出荷29Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は約30%のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れているため異材溶接に適しています。用途ステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼など幅広い異材溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS312-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E312T0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MoLF
特殊電極¥82,980税込¥91,2781箱(12.5kg)5日以内出荷極低炭素の24Cr-12Ni-2Mo の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途SUS309S や耐熱鋼の溶接、SUS316・SUS316L クラッド鋼のクラッド側の溶接、SUS316・SUS316L と炭素鋼の異材溶接あるいはライニング溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS309LMo-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LMoTO-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309MN
特殊電極¥99,980税込¥109,9781箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-12Ni-1.5Mo の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。用途主としてSUS317J2(新日本製鐵YUS170 鋼など)の溶接、耐力が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS316L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E316LT0-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309LF
特殊電極(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781箱(12.5kg)5日以内出荷極低炭素の24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホール・割れなどの溶接欠陥のない、光沢のある美しいビード外観が得られます。用途SUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼の溶接、SUS405・SUS410・SUS430 など13~17Cr ステンレス鋼の溶接、ステンレス鋼と軟鋼及び低合金鋼の溶接、 ステンレスクラッド鋼の下盛溶接JIS規格Z3323 TS309L-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309LT0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-309F
特殊電極¥62,980税込¥69,2781箱(12.5kg)6日以内出荷24Cr-12Ni の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属は適量のフェライトを含むオーステナイトで、耐割れ性に優れ、耐食性・耐熱性・機械的性質などいずれも良好です。用途主としてSUS309S や同一成分系のステンレス鋳鋼・耐熱鋳鋼の溶接、合金成分が多いためステンレス鋼と炭素鋼や低合金鋼などの異材溶接、ステン レスクラッド鋼の溶接JIS規格Z3323 TS309-FB0使用ガスCO2AWS規格A5.22 E309T0-1RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LV
特殊電極¥76,980税込¥84,6781箱(12.5kg)5日以内出荷立向・横向・上向などを含む全姿勢溶接用フラックス入りワイヤです。用途US304・SUS304L の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FC1使用ガスCO2AWS規格A5.22 E308LT1-1電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り