119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤー径(Φmm)から絞り込む
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308L

    タセト(1件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    タセトGFW308LはSUS304、SUS304Lの溶接に使用されます。低炭素なため溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS308L-FB0AWS規格E308LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、溶接性が優れています。 溶接のままで、耐食性および機械的性質に優れた溶着金属が得られます。 下向き、水平すみ肉等の溶接に適した溶接作業性を有しています。
    用途18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304など)の溶接。JIS規格Z3323、TS308-FB0AWS規格A5.22、E308T0-1、E308T0-4吸収量39J/エネルギー(一例)伸び(%)41引張強力(N/mm2)570耐力(N/mm2)390(0.2%、一例)RoHS指令(10物質対応)対応性能認定船級認定:NK(CO2)ワイヤー種類フラックス入り
  • MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用) SUZUKID(スズキッド)

    MIG/MAG用ソリッドワイヤー(ステンレス用)

    SUZUKID(スズキッド)
    5,298税込5,828
    1巻(0.5kg)
    当日出荷
    用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5995種別ステンレス用0.8Φ×0.5kgワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    11,980税込13,178
    1箱(5kg)
    当日出荷
    AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当。MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため。溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接取付内径(Φmm)52外径(mm)200
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309L

    タセト(1件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    タセトGFW309Lは、低炭素ステンレスクラッド鋼の初層溶接及び低炭素ステンレス鋼肉盛溶接の初層溶接に使用されます。またGFW309と同様にステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接に使用されます。
    JIS規格TS309L-FB0AWS規格E309LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用溶接ワイヤー ダイヘン

    ステンレス鋼用溶接ワイヤー

    ダイヘン
    19,900税込21,890
    1巻(5kg)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1巻(5kg)
    当日出荷
    MIG 308Lは低炭素ステンレス鋼MIGワイヤで、炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。
    用途SUS304 の共金溶接及びSUS302・SUS303 などの溶接線径(Φmm)0.8外径(Φmm)【スプール】200適合品番AWS規格 ER308L 、JIS YS308L相当取付内径(Φmm)52
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    9,498税込10,448
    1箱(2.5kg)
    3日以内出荷
    1.通常のステンレス鋼ワイヤより。Si含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善!。2.高能率の溶接が可能!。3.美しいビード外観が得られます!。4.溶着の流動性がよく、車修理にも最適です
    用途SUS304L、308Lの溶接に!寸法(mm)リール:直径200×55T穴径(Φmm)52
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    2,998税込3,298
    1箱(1kg)
    3日以内出荷
    SUS304、SUS304Lの溶接に使用するワイヤになります。
    用途アルゴンガス98%と酸素2%で溶接してください。種別308L-solid0.8×1kg寸法(mm)【スプール】外径100高さ48取付内径16線径(Φmm)0.8
  • ステンレスワイヤ SUZUKID(スズキッド)

    ステンレスワイヤ

    SUZUKID(スズキッド)
    16,980税込18,678
    1巻(5kg)
    当日出荷から9日以内出荷
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308L

    ニツコー熔材工業
    31,980税込35,178
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    低炭素19Cr-9Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、耐熱性、耐食性にすぐれ、オーステナイトステンレス鋼の中で各種化学工業、食品工業、建築などもっとも広く用いられています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
    用途SUS304L及びSUS304の溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1,4該当ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    23,980税込26,378
    1箱(5kg)
    翌々日出荷
    スパッタの発生が少なく、スラグのはく離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無いため耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。また、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
    用途18%Cr-8%Ni系クラッド鋼及び硬化型鋼の溶接後熱処理の不可能な箇所あるいは低炭素溶接金属を必要とする箇所の溶接。ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用コアードワイヤ ダイヘン

    ステンレス鋼用コアードワイヤ

    ダイヘン
    15,980税込17,578
    1巻(2kg)
    当日出荷
    ワイヤー径(Φmm)0.9適合SUS304L仕様フラックス入りJIS規格Z3321 Y308L相当品
  • ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用MIGワイヤ

    日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1箱(5kg)ほか
    9日以内出荷
    用途SUS304の溶接JIS規格YS308伸び(%)48.3AWS規格ER308引張強度(MPa)581適合SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用フラックス入りワイヤー 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス用フラックス入りワイヤー

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    21,980税込24,178
    1巻(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    20%Cr-10%Ni系溶着金属が得られる308系ステンレス鋼フラックス入りワイヤです。溶着金属は適量に調整されたフェライトを含有していますので、耐割れ性が良好で、健全な溶着金属を得ることができます。また、溶着金属の炭素量が低いので、クロム炭化物の析出による粒界腐食に対して抵抗性を有していますので、溶接のままでも耐食性及び機械的性質に優れ幅広い分野の溶接作業に適しています。
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    47,980税込52,778
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷から13日以内出荷
    オーステナイト組織に適量のフェライトを含みますので割れ感受性が低く、作業性も良好です。特に希硫酸中での耐食性に優れています。本製品は特に下向、水平すみ肉等の溶接に最適です。
    用途低炭素18%Cr-12%Ni-2%Moステンレス鋼(SUS316Lなど)の溶接。JIS規格Z3323 YF316LCAWS規格A5.22 E316LT0-1、E316LT0-4該当タイプステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    32,980税込36,278特価
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    低炭素オーステナイト系ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、スラグの剥離が優れている汎用タイプとビードの白いWHITEタイプがあります。炭素含有量が低いため溶着金属は溶接したままの状態でも耐粒界腐食性に優れています。したがって耐食性を必要とし、溶接した後に固溶化熱処理の出来ないような場所の場所の溶接に適します。尚、混合ガス(80%Ar+20%CO2)専用ワイヤがあります。
    用途SUS 304、304Lの溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1/4伸び(%)42(一例)引張強度(MPa)561(一例)0.2%耐力(MPa)384(一例)ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス用ノンガスワイヤ 東安

    ステンレス用ノンガスワイヤ

    東安
    4,998税込5,498
    1箱(0.45kg)
    3日以内出荷
    溶接する時、ガスいりません!
    用途SUS304等の溶接種別SUSnonGas0.9×0.45寸法(mm)【スプール】外径100、高さ48、取付内径16電流(A)溶接:30~145線径(Φmm)0.9板厚(mm)溶接:0.8~4.0
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    29,980税込32,978
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷
    1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織にフェライトを比較的多く含み、溶接性に優れます。合金量が多いので、希釈を受ける部分の溶接に適します。認定:。JIS規格:Z3323 TS309L-FB0 該当。AWS規格:E309LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
    用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接仕様FCW309L×1.2×12.5適合品番DW-309L、SF-309L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
  • ステンレス用ソリッドワイヤ 東安

    ステンレス用ソリッドワイヤ

    東安
    21,980税込24,178
    1箱(12.5kg)
    3日以内出荷
    1.シールドガスについて。・CO2ガス:安価で1番多く使用されています。混合ガスに比べ溶け込みが深く、継手溶接に向いています。また溶接欠陥(気孔の発生防止、融合不良防止)に優れています。・Arガス+CO2ガス:スパッタの発生が少なく、。スラグの剥離が容易で良好なビード外観およびビード形状が得られます。CO2ガスに比べると希釈が少なく肉盛溶接に向いています。特性:組織に適量のフェライトを含み、溶接性、耐食性、機械的性質に優れます。シームレスのため耐吸湿性に優れ、ワイヤ送給性が良好です。また下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接が出来ます。認定:。JIS規格:Z3323 TS308L-FB0 該当。AWS規格:E308LT0-1 該当。JIS認定工場製造、品質安心!
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接仕様308L×1.2×12.5適合品番DW-308L、SF-308L 等直径(mm)スプール:300線径(mm)1.2
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-309L

    ニツコー熔材工業
    37,980税込41,778
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    低炭素25Cr-12Niオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤで、Cr、Niの含有量が高く、耐熱、耐食性にすぐれています。また、数パーセントのフェライトを含むため耐割れ性も良好です。したがって、軟鋼とステンレス鋼の異材金属の接合、クラッド鋼の溶接に適しています。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
    用途SUS309Sおよび耐熱鋳鋼の溶接。その他18Cr-8Niステンレス鋼と軟鋼の接合。ステンレスクラッド鋼の1層目の溶接または軟鋼上の耐食肉盛。JIS規格Z3323 TS309L-FB0AWS規格A5.22 E309LT0-1,4該当RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-308LP

    ニツコー熔材工業
    31,980税込35,178
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    LP シリーズは全姿勢用のステンレス鋼用フラックス入りワイヤで、特に全姿勢での作業性に重点をおいて設計されたワイヤです。 全姿勢で溶接が簡単。立向きや上向き溶接においても溶着金属が垂れ難く、アークが安定していて、全姿勢での溶接が簡単にできます。 溶接姿勢にかかわらず、平らなビードが得られる。スラグの粘性を調整していますので、立向き溶接でも比較的平らなビードが得られます。 溶接作業性が良好。スパッタの発生が極めて少なく、スラグの除去が簡単でビード外観も良好です。
    用途SUS304L の共金溶接、SUS304 の溶接。その他 SUS301、SUS302 などの溶接。JIS規格Z3323 TS308L-FB1AWS規格A5.22 E308LT1-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-308 タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-308

    タセト
    39,980税込43,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    タセトGFW308は最も一般的に用いられているSUS304の溶接に使用されます。
    JIS規格TS308-FB0AWS規格E308T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-308LF

    特殊電極(1件のレビュー)
    36,980税込40,678
    1箱(5kg)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    極低炭素の19Cr-9Ni の溶着金属が得られるCO2溶接用フラックス入りワイヤです。 ソリッドワイヤに比べて溶接条件範囲が広く、アークは非常に安定しており、スパッタがほとんどなく、ブローホールの発生もなく、光沢のある美しいビード外観が得られるなど優れた溶接性を示します。
    用途オーステナイト系ステンレス鋼の代表鋼であるSUS304(18Cr-8Ni)及びSUS304L の溶接、その他SUS301・SUS302・SUS305 の溶接JIS規格Z3323 TS308L-FB0AWS規格A5.22 E308LT0-1ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用MIGワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    33,980税込37,378
    1箱(5kg)ほか
    8日以内出荷から9日以内出荷
    用途SUS316の溶接 SUS316Lの溶接JIS規格YS316L伸び(%)45AWS規格ER316L引張強度(MPa)568RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用MIGワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    28,980税込31,878
    1箱(5kg)ほか
    6日以内出荷から9日以内出荷
    用途SUS309Sの溶接、異種金属の溶接JIS規格YS309伸び(%)38.8AWS規格ER309引張強度(MPa)584適合SUS309・異母材用RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ 神戸製鋼

    ステンレス鋼用フラックス入りワイヤ

    神戸製鋼
    69,980税込76,978
    1箱(12.5kg)
    6日以内出荷
    ステンレス鋼を高能率に溶接でき、溶接作業性が良好なガスシールドアーク溶接ワイヤーです。溶着速度が被覆アーク溶接棒に比べて格段に大きく(2~4倍)、極めて高能率です。また溶着効率も約90%と高く経済的な溶接材料です。ミグワイヤーに比べて適正電流、電圧範囲が広いため、従来のソリッドミグ溶接よりも条件設定がやり易く、容易に半自動、自動溶接ができます。スパッタの発生が非常に少なく、スラグはく離性も良好で、光沢のある美しいビードが得られます。アーク安定性に優れており、X線性能も良好です。オーステナイト組織に比較的多くのフェライトを含み、溶接性に優れています。また、合金量が多いので、炭素鋼などの母材の希釈を受ける部分の溶接に適しています。
    用途ステンレス鋼と炭素鋼または低合金鋼との異材溶接。ステンレスクラッド鋼の合せ材側の下盛溶接。炭素鋼または低合金鋼にステンレス溶接金属を肉盛する場合の下盛溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2伸び(%)32最大吸収エネルギー(J[kgf・m])33[3.4]AWS規格A5.22 E309T0-1、E309T0-4該当引張強力(N/mm2)590(60kgf/mm2)耐力(N/mm2)0.2%:450(46kgf/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309 タセト

    ステンレス/ソリッドワイヤー MG-309

    タセト
    39,980税込43,978
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷
    用途SUS309用、炭素鋼との異材溶接用ワイヤー種類ソリッド
  • ステンレス用MIGワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用MIGワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    56,980税込62,678
    1箱(12.5kg)
    9日以内出荷
    用途SUS309Sの溶接。異材溶接JIS規格YS309L伸び(%)39引張強度(MPa)601AWS規格ER309LRoHS指令(10物質対応)対応
  • オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒 キスウェル(旧:高麗溶接棒)

    オーステナイト系ステンレス鋼用溶接棒

    キスウェル(旧:高麗溶接棒)
    45,900税込50,490
    1箱(20kg)
    7日以内出荷
    AISI(SUS)304ステンレス鋼の溶接及びシャフト、バルブ、化学装置などに耐食性を付与するための表面肉盛溶接用。溶接作業が優れたライムチタニア系18%Cr-8%Niステンレス溶接棒です。溶着金属中に適当量のフェライトを含有しており、耐割れ性と機械物性が優れています。アーク長は可能な限り短く維持し、運棒幅は棒径の2.5倍以内が望ましいです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 東安

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    東安
    27,980税込30,778
    1巻(12.5kg)
    3日以内出荷
    CO2だけで溶接が出来る!ビートがきれい!!
    用途低炭素18%Cr-8%Niステンレス鋼(SUS304L)などの溶接適合DW-308L、SF-308L等直径(Φmm)【スプール】300線径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS308L-FB0該当AWS規格E308LT0-1該当
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    53,980税込59,378
    1巻(12.5kg)
    翌々日出荷
    スパッタの発生が少なく、スラグの剥離が容易で、良好なビード外観及びビード形状が得られるシームレスフラックス入りワイヤです。特に、シームが無い為耐吸湿性に優れ、良好なワイヤ送給性が得られます。又、下向、水平すみ肉姿勢で高能率の溶接ができます。
    用途化学工業プラントなどに用いられる18%Cr-12%Ni-2%mo鋼(SUS316及びSUS316Lなど)の突合せ及びすみ肉溶接。ワイヤー径(Φmm)1.2ガスの種類CO2及びAr+20%CO2JIS規格Z3323 TS316L-FBOAWS規格A5.22 E316L TO-1該当電流範囲(A)水平すみ肉:100~250、下向:100~250ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンソリッドワイヤー マイト工業株式会社

    ステンソリッドワイヤー

    マイト工業株式会社
    25,980税込28,578
    1個(5kg)
    当日出荷
    ワイヤー種類ソリッド適合機種MDM-200タイプステンレス用内容1巻(5kg)JIS規格Z3321 YS308 相当AWS規格ER308
  • 溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    29,980税込32,978
    1巻(20kg)
    7日以内出荷
    溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ450程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
    用途ロール、トラックローラ、キャリアローラ、アイドラ、スプロケット、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    26,980税込29,678
    1巻(20kg)
    7日以内出荷
    溶着金属は溶接のままでビッカース硬さ250程度を有しています。 CO2溶接用ソリッドワイヤと比べ、アークが極めて安定し、スパッタも少なく、スラグが均一に被包するため、良好なビード外観及び平滑なビード形状が得られます。
    用途車輪、ロール、歯車、ロール軸受、トラックローラ、キャリアローラ、シャフトなどの肉盛溶接RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • 溶接フラックス入りワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    溶接フラックス入りワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    19,980税込21,978
    1巻(20kg)
    欠品中
    ルチール系フラックス入りワイヤで、全姿勢溶接において良好な作業性を示します。 とくにアークが安定しており、スパッタ・ヒュームの発生量が少なく、スラグはく離性及びビード外観・形状が良好です。 また、溶着速度が大きく、高電流(例:ワイヤ径1.2mmで260A)での全姿勢溶接が可能であるので高能率な溶接ができます。
    用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突合せ及びすみ肉溶接ワイヤー径(Φmm)2電流範囲(A)(下向)300~500、(水平すみ肉)300~450RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L ニツコー熔材工業

    フラックス入りワイヤ(ステンレス用) NFG-316L

    ニツコー熔材工業
    68,980税込75,878
    1箱(12.5kg)
    当日出荷
    低炭素19Cr-12Ni-2.5Moオーステナイト溶着金属を得るフラックス入りワイヤでMoを含んでいるため、希硫酸、亜硫酸、リン酸などの酸化性酸に対する耐食性に優れています。また高温での機械的性質にもすぐれていますので、耐熱、耐食性を要求される溶接にも適しています。なお溶着金属中に適量のフェライトを含んでいますので耐割れ性も良好です。また低炭素の溶着金属が得られますので強い腐食環境に用いられます。
    用途SUS316LおよびSUS316の溶接。JIS規格Z3323 TS316L-FB0AWS規格A5.22 E316LT0-1,4 該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-309 タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-309

    タセト
    42,980税込47,278
    1箱(12.5kg)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    タセトGFW309は、ステンレス鋼と炭素鋼あるいは低合金鋼との異材溶接、ステンレスクラッド鋼の初層溶接及びステンレス鋼肉盛溶接に使用されます。
    JIS規格TS309-FB0AWS規格E309T0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L タセト

    ステンレス/FCWワイヤー GFW-316L

    タセト
    28,980税込31,878
    1箱(5kg)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    タセトGFW316Lは、SUS316、SUS316Lの溶接に使用します。低炭素なため、溶接のままでも耐粒界腐食性がすぐれており、固溶化熱処理の不可能な場所に使用されます。
    JIS規格TS316L-FB0AWS規格E316LT0-1該当ワイヤー種類フラックス入り
溶接ワイヤーステンレス用