絞り込み
ワイヤー径(Φmm)
- 0.6
- 0.4(1)
- 0.8(34)
- 0.9(40)
- 1(22)
- 1.2(96)
- 1.6(34)
- 2(4)
- 2.4(2)
- 2.6(2)
- 3.2(2)
- 200(1)
- 300(1)
- -(1)
ブランド
- ダイヘン(3)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- エクシード(1)
- 東安(1)
ワイヤー種類

ソリッド(2)
「ワイヤー径(Φmm)」から絞り込む
0.6
0.8(34)
0.9(40)
1(22)
1.2(96)
1.6(34)
2(4)
2.4(2)
2.6(2)
3.2(2)

ステンレス用ソリッドワイヤ
東安¥9,498税込¥10,4481箱(2.5kg)3日以内出荷1.通常のステンレス鋼ワイヤより。Si含有量を高め、ミグ溶接での作業性の改善!。2.高能率の溶接が可能!。3.美しいビード外観が得られます!。4.溶着の流動性がよく、車修理にも最適です用途SUS304L、308Lの溶接に!寸法(mm)リール:直径200×55T穴径(Φmm)52
ダイヘン ミグボーイ用ステンレス溶接ワイヤMB-308 Φ0.6 200g巻
ダイヘン¥6,598税込¥7,2581箱(5巻)4日以内出荷ミグボーイ・ティグボーイ専用リール、200g巻です。線径(Φmm)0.6内容量(g)200×5巻
ステンレス溶接ソリッドワイヤー
エクシード¥44,980税込¥49,4781箱(5kg)5日以内出荷低電流でアークが安定しステンレス板への熱影響を抑え、スパッタも少なく薄板に最適。 混合ガス(Ar/95%+O2/5%)の規格に適合します。 溶接部は同じ膨張係数をもっています。仕様(シールドガス)Ar+O2/1-3%又はCO2/3-5%成分Cr、Ni、C、Mn、Mo、Si規格AWS/ASME-SFA A5.9規格/ER308LSIJIS規格:Z3321-YS308LSI相当品伸び(%)36引張強度(MPa)620降伏点(MPa)450ワイヤー種類ソリッド