32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1箱(5kg)
当日出荷から10日以内出荷
5.0%Mgを標準のAl-Mg系材料です。Ti添加で機械的性質が改善され、溶接性も良く、最も広く使用されている溶接材料です。 Al-Mg系合金(A5052等)、Al-Mg-Si系合金(A6061等)およびAl-Zn-Mg系合金(A7N01等)溶接に適し、二輪車や車両等で使用されています。A5183に比べると強度は若干低くなります。
JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用) SUZUKID(スズキッド)MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)SUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻(0.45kg)
当日出荷
用途アーキュリー用ワイヤーワイヤー径(Φmm)0.8適合アーキュリー120,160トラスコ品番818-5998種別アルミ用0.8Φ×0.45kg部品名称MIG/MAG用ソリッドワイヤー(アルミ用)ワイヤー種類ソリッド
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A4043)日本ウェルディングロッド
15,980税込17,578
1箱(5kg)
9日以内出荷
用途Al-Si合金用適合Al-Si 合金JIS規格A4043-WYRoHS指令(10物質対応)対応
アルミニウム合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム合金用溶接ワイヤーダイヘン
8,498税込9,348
1巻(1.5kg)
当日出荷
JIS規格Z3232 A5356相当品
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A5356)日本ウェルディングロッド(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1巻(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg合金用AWS規格ER5356RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIGワイヤ 東安アルミMIGワイヤ東安
4,098税込4,508
1巻(0.45kg)ほか
3日以内出荷
CE認定工場【AWS ER4043】
用途アルミMIG溶接用
アルミMIG溶接ワイヤー(A5183) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A5183)日本ウェルディングロッド
16,980税込18,678
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途Al-Mg-Mn合金用AWS規格ER5183RoHS指令(10物質対応)対応
F-3アルミ用ワイヤ SUZUKID(スズキッド)F-3アルミ用ワイヤSUZUKID(スズキッド)
5,798税込6,378
1個
当日出荷
半自動溶接機用アルミソリッドワイヤです。アルミ素材の溶接に使用します。
用途スズキット半自動溶接機用アルミソリッドワイヤ。ワイヤー径(Φmm)1.0トラスコ品番818-5999質量(g)450ワイヤー長さ(m)約230溶接板厚(mm)0.8~4.0ワイヤー種類ソリッド
アルミMIG  A1100 日軽産業アルミMIG A1100日軽産業
22,980税込25,278
1箱(5kg)
翌々日出荷
仕様99.0%以上の純アルミニウム及び3000系合金の溶接材に適している。溶接製と耐食性が良好で、延性、靱性とも優れている。成分Si, Fe: ≦1.0%、Cu: 0.005~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: 0.10%、Al: 99.45%JIS規格A1000-BY識別色
アルミワイヤ SUZUKID(スズキッド)アルミワイヤSUZUKID(スズキッド)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(2kg)
当日出荷
アルミMIG溶接ワイヤー(A5356) 富山住友電工アルミMIG溶接ワイヤー(A5356)富山住友電工(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1ケース(5kg×2巻)
4日以内出荷から5日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5356寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミMIG  A5356 日軽産業アルミMIG A5356日軽産業
24,980税込27,478
1箱(5kg)
翌々日出荷
仕様5000系合金及び6000系合金などの溶接に広範囲に活用されており、Tiの添加により結晶粒を微細化し機械的性質の改善を図ったのが特徴である。5183材に比べると耐力及び靱性がやや低い。成分Si, Fe: 0.46、Cu: 0.05~0.20%、Mn: ≦0.05%、Zn: ≦0.10%、Al: RemJIS規格A1100-WY
ダイヘン ミグボーイ用アルミ溶接ワイヤMB-5356 Φ0.8 200g巻 ダイヘンダイヘン ミグボーイ用アルミ溶接ワイヤMB-5356 Φ0.8 200g巻ダイヘン
7,998税込8,798
1巻
3日以内出荷
アルミニウムシリコン合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウムシリコン合金用溶接ワイヤーダイヘン
7,190税込7,909
1箱(200g×5巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
ソリッドワイヤーアルミ IKURATOOLS(育良精機)ソリッドワイヤーアルミIKURATOOLS(育良精機)
23,980税込26,378
1巻(500g)
6日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8ワイヤー種類ソリッド
アルミMIG A4043 タセトアルミMIG A4043タセト
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼
92,980税込102,278
1箱(20kg)
22日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)0.8JIS規格Z3232 A5356-WYAWS規格A5.10 ER5356ワイヤー種類ソリッド
アルミワイヤー1.0mm マイト工業株式会社アルミワイヤー1.0mmマイト工業株式会社
12,980税込14,278
1個(2kg)
4日以内出荷
ワイヤー径(Φmm)1.0適合機種MDM-200タイプアルミ用内容1巻(5kg)JIS規格Z3232 A5356-WY相当AWS規格ER5356
アルミMIG溶接ワイヤー(A1100) 日本ウェルディングロッドアルミMIG溶接ワイヤー(A1100)日本ウェルディングロッド
15,980税込17,578
1箱(5kg)
3日以内出荷から4日以内出荷
用途純Al用AWS規格ER1100RoHS指令(10物質対応)対応
アルミMIG  A5356 タセトアルミMIG A5356タセト
19,980税込21,978
1箱(5kg)
4日以内出荷
成分Si: ≦0.25%、Fe: ≦0.40%、Cu: ≦0.10%、Mn: 0.05~0.20%、Mg: 4.5~5.5%、Cr: 0.05~0.20%、Zn: ≦0.10%、Ti: 0.06~0.20%、Al: RemJIS規格A5356-WY
アルミニウム合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム合金用溶接ワイヤーダイヘン
8,498税込9,348
1巻(1.5kg)
4日以内出荷から5日以内出荷
JIS規格Z3232 A5183相当品
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 富山住友電工アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)富山住友電工
33,980税込37,378
1ケース(5kg×2巻)
4日以内出荷
永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。
成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8、Cu/0.30、Mn/0.05、Mg/0.05、Zn/0.10、Ti/0.20、Al/残部、その他(個々/0.05、合計/0.15)材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)4043規格JIS Z3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミ溶接ワイヤー(A5356) 日軽産業アルミ溶接ワイヤー(A5356)日軽産業
19,980税込21,978
1巻(5kg)
3日以内出荷から5日以内出荷
成分化学成分(w%):Si/0.25以下、Fe/0.40以下、Cu/0.10以下、Mn/0.05~0.20、Mg/4.5~5.5、Cr/0.05~0.20、Zn/0.10以下、Ti/0.06~0.20、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材Al-Mg系、Al-Mg-Si系、Al-Zn-Mg系合金寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/265以上(A5083P-0)
アルミMIG溶接ワイヤー(A4043) 日軽産業アルミMIG溶接ワイヤー(A4043)日軽産業
19,980税込21,978
1巻(5kg)
4日以内出荷
成分化学成分(w%):Si/4.5~6.0、Fe/0.8以下、Cu/0.30以下、Mn/0.05以下、Mg/0.05以下、Zn/0.10以下、Ti/0.20以下、Al/残部寸法D(Φmm)293適合母材6000系合金、アルミニウム合金鋳物寸法G(Φmm)212引張強度(N/mm2)溶接継手/165以上(A6061P-T6)
アルミニウム・マグネシウム合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム・マグネシウム合金用溶接ワイヤーダイヘン
7,390税込8,129
1箱(200g×5巻)
4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
アルミニウム・マグネシウムマンガン合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム・マグネシウムマンガン合金用溶接ワイヤーダイヘン
7,390税込8,129
1箱(200g×5巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
アルミニウム合金用溶接ワイヤー ダイヘンアルミニウム合金用溶接ワイヤーダイヘン
7,790税込8,569
1箱(200g×5巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
適合機種ミグボーイ/ティグボーイ
アルミMIG溶接ワイヤー(A5183) 富山住友電工アルミMIG溶接ワイヤー(A5183)富山住友電工
33,980税込37,378
1ケース(5kg×2巻)
4日以内出荷から8日以内出荷
アルミ合金は金属材料としていろいろな分野で鉄鋼材料に次いで多くの構造物に使用されています。構造材料として広く一般的に使用されるようになった理由の一つに溶接加工技術の向上が挙げられます。 高品質のアルミ溶接を行うには、優れた溶接技術と適切な溶接条件と共に、溶接母材に最適な溶加材の品種選定と高品質の溶接ワイヤの使用が不可欠です。 富山住友電工のアルミ溶接材は、永年にわたり蓄積されたアルミ電線の製造技術をベースに、高度な線引加工技術と超音波洗浄などを取り入れた洗浄技術を駆使して製造され、ワイヤ表面の傷、酸化物、油脂、汚れなどを除去した高品質溶接ワイヤです。 また、連続鋳造圧延技術を活かしながら溶解・圧延加工から製品に至るまで一貫した生産体制のもと、精密な品質管理により生産されていますので作業性が良く、品質面では信頼性の高い溶接が得られます。
成分化学成分(%):Si/0.40、Fe/0.40、Cu/0.10、Mn/0.50~1.0、Mg/4.3~5.2、Cr/0.05~0.25、Zn/0.25、Ti/0.15、Al/残、その他(個々/0.05、合計/0.15)材質(スプール)プラスチック種類(アルミ合金)5183規格JIS Z 3232認定品、日本海事協会(NK)認定品、ロイド船級協会(LLOYD'S)認定品、アメリカ船級協会(ABS)認定品、ノルウェー船級協会(NV)認定品寸法D(Φmm)293寸法d(Φmm)210
アルミMIG A5183 タセトアルミMIG A5183タセト
17,980税込19,778
1箱(5kg)
翌々日出荷
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼
12,980税込14,278
1箱(5kg)
17日以内出荷
4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。 Al-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く 利用されています。
規格(JIS)Z3232 A5183-WY、(AWS)A5.10 ER5183RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼
13,980税込15,378
1箱(5kg)
13日以内出荷から17日以内出荷
4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。
JIS規格Z3232 A4043-BYAWS規格A5.10 R4043RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
アルミニウム用ソリッドワイヤ 神戸製鋼アルミニウム用ソリッドワイヤ神戸製鋼
19,980税込21,978
1箱(5kg)
14日以内出荷
4.8%Mg,0.75%Mnを標準の材料です。溶接性に優れ、機械的性質、耐食性ともに良好です。AH-Mg系合金、Al-Mg-Si系合金、Al-Zn-Mg系合金の溶接に適し、LNGタンク、高速船、漁船等、A5356と同様に幅広く利用されています。
JIS規格Z3232 A1100-BYAWS規格A5.10 R1100RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類ソリッド
溶接ワイヤーアルミ用