絞り込み
ブランド
- I・T・O(旧 伊藤工機)(16)
- カミマル(6)
- 新富士バーナー(3)
- フジ ハンドカー事業部(3)
- コンドーテック(2)
- フジ(2)
- SHT(2)
- アズワン(1)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- ヤマト産業(1)
- 松下車輌産業(1)
- SK11(1)
- タケダチェーン(1)
エコロジープロダクト
ボンベスタンドとは溶接の際に用いられるガスボンベを立てるために使われる溶接用品です。作業中はもちろんそれ以外の時でもガスボンベが倒れて事故が起きるのを防ぐために使われています。室内だけでなく屋外でも使われることがあります。スタンドにボンベを立てた後にチェーンで固定するものが多く、用途によって1本立てのものから5本立てのものやアセチレンガスのボンベ用のもの、後ろに車輪のついたハンドカータイプのものなどもあります。

KS ボンベスタンド 7000L容器
カミマル¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷上下二段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。用途転倒・事故防止に材質スチール
トーチボンベ用スタンド
SK11(4件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷ボンベに装着し使用する安定スタンド。置いて作業する際の必需品です。 両手をフリーに使いたい作業・作業中頻繁に置く作業全般に最適です。 ボンベ缶の底にはめるだけの簡単装着です。 エアゾールタイプのボンベ缶に幅広く対応致します。 置いての作業がし易いよう、傾斜角を設けてあります。 ストレート缶・ネックイン缶にも対応。用途トーチボンベの転倒防止。材質樹脂(P.E)幅(mm)98高さ(mm)28質量(g)18奥行(mm)88傾斜角度(°)5
スタビライザー ボンベ安定台 ねじ込み式専用
新富士バーナー(3件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷ねじ込み式パワートーチが安定して置くことができます。 転倒防止・安全使用!用途パワートーチの転倒防止・安全使用!トラスコ品番835-7660材質樹脂本体質量(g)18外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×16RoHS指令(10物質対応)対応
KS ボンベスタンド 1500L
カミマル¥19,980~税込¥21,978~1台4日以内出荷●上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。 ●底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。
ボンベ吊りスリング 酸素ガス用
コンドーテック¥22,980税込¥25,2781本当日出荷繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬に色オレンジ
ボンベチェーン ダブル(タケダ製)
タケダチェーン¥439税込¥4831本3日以内出荷LPガス容器2本まで同時に固定できます。用途LPガス容器の転倒防止材質SWRM長さ(mm)1640質量(kg)約0.5
10kgLPガス容器用「転倒無し」
I・T・O(旧 伊藤工機)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷LPガス容器(10kg)を転倒から保護するためのものです。用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)9内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)310適合ボンベLPガス10kg
TIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
SHT¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。台座にマグネット付です。用途TIG溶接トーチのスタンドホルダーとして幅(mm)20直径(Φmm)90吸着力(N)294N
屋内用「転倒無し」
I・T・O(旧 伊藤工機)¥22,980税込¥25,2781個3日以内出荷LPガス容器(屋内用)を転倒から保護するためのものです。用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)8.5内径寸法(Φmm)ベース:310、リング:330寸法h(mm)318.5適合ボンベLPガス屋内用
スタビライザー ボンベ安定台 カセット式専用
新富士バーナー(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷カセットガス式パワートーチが安定して置くことができます。用途カセットガス式パワートーチの転倒防止・安全使用!トラスコ品番835-7659材質樹脂本体質量(g)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×98×16RoHS指令(10物質対応)対応
KS ボンベスタンド 1500L/2000L
カミマル¥39,980~税込¥43,978~1台4日以内出荷上下2段のチェーンにより、安全にボンベを立てかけることができます。底板、背面にアンカー穴を設けているため、床や壁などにアンカーボルトで固定することが可能です。用途転倒・事故防止に
MIG溶接トーチスタンドホルダー レデーレスト
SHT¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷角度が付いているトーチ止めがあり、トーチが落ちにくいです。角度調整可能のワイヤーホルダー付き、ワイヤーの保持ができます。ペンチ置きプレートとスパッタ付着防止剤用ポット付です。台座にマグネット付です。用途MIG溶接トーチのスタンドホルダーとして吸着力(N)294N
スタビライザー マグネット
新富士バーナー¥1,698税込¥1,8681台当日出荷強力磁石のチカラで、しっかりキャッチ。ガストーチの転倒を防ぎます。 強力磁石を内蔵したガストーチの転倒防止用スタビライザー(安定台)です。用途スタビライザーに内蔵された強力磁石により、ガスボンベを吸着し、転倒しにくくなる。材質本体上部/ステンレス、本体下部/樹脂、磁 石/ネオジウム磁石質量(g)92
20kgLPガス容器用「転倒無し」
I・T・O(旧 伊藤工機)¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷LPガス容器(20kg)を転倒から保護するためのものです。用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)10内径寸法(Φmm)330寸法h(mm)610適合ボンベLPガス20kg
ボンベスタンド ラボスタ
ヤマト産業¥82,980~税込¥91,278~1台3日以内出荷から13日以内出荷ボンベ用スタンドに調整器固定ネジが付いた商品です。安全に簡単に分析用標準ガスを供給可能です。ボンベ交換の際に調整器ではなく、連結管を取り外して交換するため、調整器落下の心配がございません。接続ねじW22-14山(右)オネジ(P当たり)
ボンベ吊りスリング アセチレンガス用
コンドーテック¥22,980税込¥25,2781本当日出荷繊維製で軽量、取扱いも容易 JIS B 8818 適合のベルトスリング使用で安心 。誤使用を防ぐ規格ネーム刺繍入り 。操作性の良いワンタッチバックル 万が一の破損時は、バックルのみの交換が可能用途狭い場所や足場が悪い場所でのボンベ運搬に色オレンジ
消音CSベルト 片側固定タイプ
I・T・O(旧 伊藤工機)¥659税込¥7251個当日出荷LPガス容器固定用のベルトです。鉄製のボンベチェーンと比べて錆びることが無く、容器交換時の『ガラガラ』『カーン』という不快な音を抑制します。用途LPガス容器の転倒防止材質ベルト:ポリエステル樹脂、引掛金具:樹脂ベルト長さ(cm)50~185
KSボンベネックバンド
カミマル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌々日出荷ボンベの転落防止保護用です。縦・横に直結して使用することにより安定します。スタンドなどを使用して個別に固定できない場合の補助が可能です。用途ボンベ転落防止保護材質SR235
アセチレン7.0kg用スタンド
松下車輌産業¥33,980~税込¥37,378~1台4日以内出荷アセチレンガスボンベ7.0kg用スタンド。ボンベ固定用クサリは上下2ヶ所、アンカーボルト固定用穴(10Φ)5ヶ所(底板4ヶ所・壁用1ヶ所)標準装備。高さ(mm)855
アンカーボルト・アース棒セット
I・T・O(旧 伊藤工機)¥9,998~税込¥10,998~1セット3日以内出荷I・T・O製バルク貯槽用アンカーボルト・アース棒セットです。用途バルク貯槽の基礎固定と大地との電気的接地
「転倒無し」8kgLPガス容器用リング
I・T・O(旧 伊藤工機)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷10kg容器用「転倒無し」の上から8kg容器用リングを被せることで、8kgLPガス容器にも対応!用途「点灯無し」追加オプション
一般高圧ガス容器用「転倒無し」連結管セット
I・T・O(旧 伊藤工機)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷「転倒無し」(一般高圧ガス容器用)並列設置時の安定性を向上!用途「点灯無し」追加オプション
50kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット
I・T・O(旧 伊藤工機)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷「転倒無し」(50kg容器用)並列設置時の安定性を向上!用途「点灯無し」追加オプション
10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」連結管セット
I・T・O(旧 伊藤工機)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷「転倒無し」(10kg、20kg容器用)並列設置時の安定性を向上!用途「点灯無し」追加オプション
10kg,20kgLPガス容器用「転倒無し」アンカー取付金具(2本1組)
I・T・O(旧 伊藤工機)¥3,698税込¥4,0681個3日以内出荷屋外での「転倒無し」のアンカー固定を可能します。用途「点灯無し」追加オプション穴径(Φmm)12
20kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ
I・T・O(旧 伊藤工機)¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷「転倒無し」20kg容器用パイプのみの販売です。10kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して20kg容器にも対応!用途「点灯無し」追加オプション
10kgLPガス容器用「転倒無し」パイプのみ
I・T・O(旧 伊藤工機)¥2,598税込¥2,8581個3日以内出荷「転倒無し」10kg容器用パイプのみの販売です。20kgLPガス容器用「転倒無し」に追加して10kg容器にも対応!用途「点灯無し」追加オプション
50kgLPガス容器用「転倒無し」
I・T・O(旧 伊藤工機)¥46,980税込¥51,6781個3日以内出荷LPガス容器(50kg)を転倒から保護するためのものです。用途LPガス容器の転倒防止質量(kg)20内径寸法(Φmm)380寸法h(mm)1020適合ボンベLPガス50kg