絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 135(1)
  • 150(1)
  • 165(5)
  • 190(1)
  • 200(7)
  • 250(3)
全長(mm)
  • 134(2)
  • 140(1)
  • 165(4)
  • 168(2)
  • 203(4)
  • 205(1)
  • 206(2)
  • 249(1)
  • 252(1)
ブランド
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
  • BAHCO(バーコ)(10)
  • TSUNODA(ツノダ)(10)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(7)
  • KNIPEX(クニペックス)(7)
  • ホーザン(6)
  • エスコ(5)
  • TTC(5)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
  • ENGINEER(エンジニア)(2)
  • KTC(2)
  • トップ工業(2)
  • フジ矢(2)
  • JTC(2)
  • DAYTONA(デイトナ)(2)
  • ORBIS WILL(オルビスウィル)(2)
  • WIZ'A(2)
  • DEEN(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
135(1)
150(1)
165(5)
190(1)
200(7)
250(3)
  • ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチコンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • ソフトタッチ プチ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチ プチ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番115-7036セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂厚さ(mm)2.5全長(mm)140質量(g)85
  • 極細プライヤーストレート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    極細プライヤーストレート

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
    用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。質量(g)250種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)190寸法A(mm)190最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)2切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
    材質高炭素鋼S55C幅(mm)38全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階
  • ウォーターポンププライヤ バネ付 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ウォーターポンププライヤ バネ付

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵構造で連続作業も楽に出来ます。六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。
    用途配管作業等に。全長(mm)252材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)330呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46硬度HRC(刃部)44~52
  • ソフトタッチ プチ替くわえ部 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチ プチ替くわえ部

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    579税込637
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番115-7039セット内容先細型樹脂1組、広型樹脂1組、取付ビス1組適合本体SHP-135材質POM樹脂質量(g)10
  • バネ付きコンビプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ付きコンビプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵型。 つかむ・回す・針金などを切るなど、用途の広い万能工具です。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • 軽プラ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    ダイヤ型形状の歯部とフラット設計により、抜群の機動性を発揮!。軽量化を実現。長時間作業の負担を軽減。ボルト・ナットの突出が少ないフラット設計で狭所での作業で機動性を発揮。ダイヤ型(菱形)形状の歯型でパイプ、ナット類、板物を少ない力でガッチリつかむ。
    用途自動車・農機具などの整備材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
  • コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1丁
    翌日出荷
    つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。ビニールグリップ無、JIS規格品。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
    仕様グリップ無材質高炭素鋼S55C全長(mm)165種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)20切断能力(Φmm) 軟線2口開調節2段階
  • ゼブラカラーコンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラーコンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm。水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル
    材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)203質量(g)270種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)25先端厚さ(mm)11切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • スケッティ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    スケッティ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    小さいけれど力持ち!家庭内の頼れる助っ人スケッティ。家具・ラックの整理、接着剤・絵の具の開封、調味料容器の分別、調味料容器等の開封、線材の切断。すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針や針金などが切れるカッター部(軟線でΦ1.3位まで。ピアノ線や撚り線、あまりに細い線材は切れません。)。口開き2段階調節、最大くわえ幅18mm位まで。
    材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理全長(mm)134質量(g)95種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)135表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)18先端厚さ(mm)8切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階
  • コンビネーションプライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1丁
    翌日出荷
    パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。ビニールグリップ無、JIS規格品
    仕様ローレット材質高炭素鋼S55C全長(mm)203種類コンビネーションプライヤ呼び寸法(mm)200最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6口開調節2段階
  • コンビネーションプライヤ ローレットタイプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ ローレットタイプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,698税込2,968
    1個
    翌日出荷
    各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。針金や釘などが切れるカッター部。口開き2段階調節。JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
    用途バイク、自転車の携帯ツールとして。リサイクル等の分別作業に。フックの取り付けに。頭のとれた釘、画鋲の引き抜きにその他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。材質高炭素鋼S55C質量(g)370種類コンビネーションプライヤ全長A(mm)249呼び寸法(mm)250表面処理完全無炭化焼入れ最大口開き(mm)30JIS規格JIS規格品先端厚さ(mm)11.5切断能力(Φmm) 軟線3.2口開調節2段階
  • バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    バネ内蔵 コンビネーションプライヤ グリップ付き

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    工具は品質で選ぶ純国産、80年以上の定番アイテムです。パイプ・板材・ナットもガッチリ掴みます。バネ内蔵機構で連続作業に最適です。
    用途各種作業に。トラスコ品番177-0557材質高炭素鋼厚さ(mm)11全長(mm)206寸法A(mm)46最大口開き(mm)25切断能力(Φmm) 軟線2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約10倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)165ゼブラカラー質量(g)165タイプローレット表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)40
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,198税込2,418
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約12倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)206ゼブラカラー質量(g)275タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)11頭部長(mm)46切断能力(Φmm)2柄幅(mm)46
  • ゼブラカラー コンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ゼブラカラー コンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,898税込2,088
    1個
    翌日出荷
    ゼブラカラーシリーズ''。ローレット&PVCグリップタイプ。カチオン電着塗装。水周りに強い(ニッケルクロームメッキの約11倍)
    用途整備作業に。各種作業に。材質高炭素鋼全長(mm)168ゼブラカラー質量(g)170タイプグリップ表面処理本体:カチオン電着塗装 / 柄部:PVCコーティング頭部厚(mm)9.3頭部長(mm)41.5切断能力(Φmm)2柄幅(mm)42
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,798税込1,978
    1個
    8日以内出荷
    針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)203材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)275呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)44~52
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52
  • コンビネーションプライヤ グリップ付き IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ グリップ付き

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼)を使用、完全無酸化焼入れで抜群の耐久性。釘や針金などが切れるカッター付き。パイプ、六角ナット、板材すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状。口開き2段階調節。手になじみやすいビニールグリップ。
    用途パイプやナット回し、針金切断に。材質高炭素鋼S55C全長(mm)205質量(g)280呼び寸法(mm)200切断能力(Φmm) 軟鉄線2.6くわえ幅(mm)25
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状。手になじむビニールグリップ
    用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理種類コンビネーションプライヤ表面処理ニッケルクロームメッキ口開調節2段階
コンビネーションプライヤ