絞り込み
ブランド
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
136件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
スリムプライヤー TTCスリムプライヤーTTC
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
非対称形状の刃が3点保持することで安定してガッチリと掴めます。高耐久性のカシメ構造でガタツキにくく、薄い。
用途配管作業や掴み回す作業に。
スベランコンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)スベランコンビネーションプライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
油や汗が付いても滑りにくいコンビネーションプライヤです。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。トラスコ品番553-7359厚さ(mm)19全長(mm)220材質(本体)構造用鋼切断能力(mm)2.5材質(グリップ)木粉・プラスチックの複合材料RoHS指令(10物質対応)対応
強力型ペンチメッキタイプ BAHCO(バーコ)強力型ペンチメッキタイプBAHCO(バーコ)
19,980税込21,978
1箱(5個)
翌々日出荷
コンビネーションプライヤー マタドール(MATADOR)コンビネーションプライヤーマタドール(MATADOR)
9,998税込10,998
1個
翌日出荷
握りやすいハンドル。
全長(mm)165質量(g)200
"8"プライヤー(JTC39311セットブン) JTC"8"プライヤー(JTC39311セットブン)JTC
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
7段工具箱のセット商品の中に入っている商品です。 JTC39311のセットに入っている商品になります。
WANIプライヤー(ローレットグリップ) WELLWANIプライヤー(ローレットグリップ)WELL
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
薄型ヘッドと左右非対称の特殊「ワニ」刃により、狭い場所でも使いやすく、どんな部品でもガッチリ挟んで離しません。 センター切断方式を採用しており従来品よりも25%も軽い力で線材の切断が可能です。 2段階スライドが可能なことで、挟む範囲を広くでき大きなボルトやナットも掴むことができます。 自動車、バイク、自転車等のメンテナンスや家庭用に最適なツールです。 グリップ部は滑りにくいローレット加工を施しています。
用途物をつかんだり、挟んだり、回したり、切断したりできる万能工具。自動車整備や建築・設備メンテナンス等に。トラスコ品番363-7936材質特殊合金鋼(S55C)全長(mm)200寸法A(mm)45切断能力(mm)Φ2.6切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
コンビネーションプライヤー エスココンビネーションプライヤーエスコ
5,180税込5,698
1丁
翌日出荷
2ヶ所の掴み面によりボトル・ナットへ喰い込み力を加えても滑りにくい。 先端部でナメたネジも回せます。 5方向調整可能 5段階のプッシュボタン調整機構
仕様●パイプ径:5/32”~7/8”●ナット対辺(mm):4~22●全長(mm):200●重量(g):270●材質:クロムバナジウム電気鋼●ハンドル仕様:プラスチックコートアズワン品番65-2138-69
ウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ウォーターポンププライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
六角ボルト・ナット・パイプ・板物をガッチリくわえる事が出来ます。
用途配管作業等に。全長(mm)252材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)350呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)46硬度HRC(刃部)44~52
コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)203材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)275呼び寸法(mm)200硬度HRC(刃部)44~52
コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
針金や釘なども切る事が可能。つかむ物に合わせて口開き2段階。
用途パイプやナット回し、針金切断に。全長(mm)165材質(本体)高炭素鋼S55C質量(g)170呼び寸法(mm)150硬度HRC(刃部)44~52
13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) エスコ13mm/200mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)エスコ
65,700税込72,270
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)180最大開口(mm)13呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-83
8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製) エスコ8mm/150mm コンビネーションプライヤー(チタン合金製)エスコ
55,100税込60,610
1丁
翌日出荷
軽量で非磁性・耐食性・耐摩耗性に優れています
材質チタン合金質量(g)125最大開口(mm)8呼び長さ(mm)150アズワン品番64-7865-82
13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製) エスコ13mm/200mm コンビネーションプライヤー(ステンレス製)エスコ
9,990税込10,989
1個
翌日出荷
耐食性・耐摩耗性に優れています
材質ステンレス(SUS420)質量(g)380呼び長さ(mm)200アズワン品番64-7865-81
30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付) エスコ30mm/165mm コンビネーションプライヤー(ばね付)エスコ
1,970税込2,167
1丁
翌日出荷
材質高炭素鋼S58C全長(mm)168質量(g)165最大口開き(mm)30アズワン品番64-7865-79
強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ) Wiha(ビーハ/ノガ)強力型 コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1本
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤープロフェッショナル:クロームメッキのプライヤーダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント) Wiha(ビーハ/ノガ)プロフェッショナルカッター (ダイナミックジョイント)Wiha(ビーハ/ノガ)
5,498税込6,048
1本
32日以内出荷から62日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。
切断能力ピアノ線程度
コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションプライヤー インダストリアル(ダイナミックジョイント・オプティグリップ)Wiha(ビーハ/ノガ)
3,998税込4,398
1本
32日以内出荷
インダストリアル:黒染め酸化処理、磨き仕上げのプライヤー プロフェッショナル:クロームメッキのプライヤー ダイナミックジョイント:ジョイント部の厚み比率を40対60の最適比率にした構造になっています。切断力の損失が少ないため、より小さな力で切断できます。ゆえに長寿命です。 オプティグリップ:三点支持方式により、ワークが滑ったり、ねじれたりすることを防ぎます。口を大きく開けた場合でも適正なグリップ力を維持します。
切断能力ピアノ線程度
パワーコンビネーションプライヤー8250 GEDOREパワーコンビネーションプライヤー8250GEDORE
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から9日以内出荷
最適な切断形状の刃と偏心リベットベアリングで力が加わりやすいです。通常タイプより35%負担を軽減できます。ねじ、ボルト、パイプなどもつかみやすい先端形状です。焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC62‐64です。
用途鉄線などの挟む、切る、つまむ、ねじる作業に。材質/仕上特殊処理済み工具鋼、グリップ:マルチコンポーネント取付穴落下防止用ひも:無ハンドルマルチコンポーネント切断能力(Φmm) ピアノ線Φ1.6
タイルチッピングプライヤー KNIPEX(クニペックス)タイルチッピングプライヤーKNIPEX(クニペックス)
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
タイルにつけた仮穴をニブリングして大きくし、角をつけられます。
仕様落下防止用ひも取付穴:無材質焼き入れクロムバナジウム鋼全長(mm)200質量(g)158
スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付) ORBIS WILL(オルビスウィル)スマートコンビネーションプライヤー(スプリング付)ORBIS WILL(オルビスウィル)
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)200質量(g)210切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 硬線2.7切断能力(Φmm)中硬線3.8
スマートコンビネーションプライヤー ORBIS WILL(オルビスウィル)スマートコンビネーションプライヤーORBIS WILL(オルビスウィル)
3,998税込4,398
1個
翌日出荷
約30%ほど手にかかる力を抑えます。掴み部分は4つのポイントでパイプやナットなどを確実に保持します。 スリムな先端形状で、アクセス性に優れます。同じサイズ・形状の商品より約20%程度軽量化されています。
全長(mm)160質量(g)115切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 硬線2.2切断能力(Φmm)中硬線3
スリップジョイントプライヤー SATAスリップジョイントプライヤーSATA
1,098税込1,208
1双
6日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
バイスプライヤー BAHCO(バーコ)バイスプライヤーBAHCO(バーコ)
8,498税込9,348
1個
3日以内出荷
種類グリッププライヤ仕様バイスプライヤー
C型クランプバイスプライヤー BAHCO(バーコ)C型クランプバイスプライヤーBAHCO(バーコ)
9,498税込10,448
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
種類グリッププライヤ仕様C型クランプバイスプライヤー
バイスプライヤー BAHCO(バーコ)バイスプライヤーBAHCO(バーコ)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷から75日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ仕様バイスプライヤー
プライヤ イチネンTASCOプライヤイチネンTASCO
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ全長(mm)200切断能力(Φmm) 鉄線4
高所用コンビネーションジョイントプライヤー 250mm WILLIAMS高所用コンビネーションジョイントプライヤー 250mmWILLIAMS
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
高所作業シリーズになります。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能であり、深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 ワイヤ・カッターが付いていますので、さまざまな用途に使用することができます。 ランヤード用のリング付です。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。
種類コンビネーションプライヤ全長(mm)254トラスコ品番474-2044材質工具鋼、グリップ:エラストマー樹脂厚さ(mm)12質量(g)472寸法A(mm)36切断能力(Φmm)2.2
200mm コンビネーションプライヤー エスコ200mm コンビネーションプライヤーエスコ
1,140税込1,254
1個
翌日出荷
種類コンビネーションプライヤ全長(mm)200エスコ品番EA680S-200
25mm/200mm コンビネーションプライヤー エスコ25mm/200mm コンビネーションプライヤーエスコ
2,010税込2,211
1個
翌日出荷
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)200切断能力(Φmm) 軟線2.6エスコ品番EA532BB-200
20mm/165mm コンビネーションプライヤー エスコ20mm/165mm コンビネーションプライヤーエスコ
1,720税込1,892
1個
翌日出荷
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)165切断能力(Φmm) 軟線2エスコ品番EA532BB-165
プライヤー JTCプライヤーJTC
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
用途ジョイント部をずらすことで口の開きを調整できます。ジョウ根本にワイヤーカッター付。RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ・六角ナット・板材すべてにガッチリと噛む理想的な刃型形状手になじむビニールグリップ
用途バイク・自転車の携帯ツール、リサイクル等の分別作業、フックの取付け、頭のとれた釘・画鋲の引き抜きに種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理ニッケルクロームメッキ
ゼブラカラーコンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ゼブラカラーコンビネーションプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
防錆力に優れた白・黒、カチオン電着塗装。口開き2段階調節、最大口開き約25mm水や油が付いても滑りにくいローレットハンドル
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)203切断能力(Φmm) 軟線2.6呼び寸法(mm)200口開調節2段階材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理表面処理カチオン電着塗装質量(g)270先端厚さ(mm)11
強力型プライヤー200mm Pro-Auto強力型プライヤー200mmPro-Auto
2,298税込2,528
1丁
3日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ全長(mm)210トラスコ品番774-7357質量(g)300
強力型コンビネーションプライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)強力型コンビネーションプライヤー(プロ)Wiha(ビーハ/ノガ)
6,598税込7,258
1丁
3日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー(ベイシック) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションプライヤー(ベイシック)Wiha(ビーハ/ノガ)
2,998税込3,298
1丁
4日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
コンビネーションプライヤー(プロ) Wiha(ビーハ/ノガ)コンビネーションプライヤー(プロ)Wiha(ビーハ/ノガ)
4,498税込4,948
1丁
4日以内出荷
種類コンビネーションプライヤ
スーパー コンビネーションプライヤ(JIS) スーパーツールスーパー コンビネーションプライヤ(JIS)スーパーツール
1,198税込1,318特価
1個
当日出荷
口開きは大きさに合せて2段階調節型。刃部は銅線・針金・釘等の軟材の切断可能。
種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)20全長(mm)165切断能力(Φmm) 軟線2トラスコ品番813-0647質量(g)165先端幅(mm)9.3
コンビネーションプライヤ ミトロイコンビネーションプライヤミトロイ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
軟線の切断可能
仕様JIS規格品口幅調節2段階
コンビネーションプライヤ ローレットタイプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)コンビネーションプライヤ ローレットタイプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
各種作業からDIY用、キッチン用に幅広く使えます。パイプ、六角ナット、板材、すべてにガッチリと噛む理想的な歯型形状針金や釘などが切れるカッター部口開き2段階調節JIS規格品で最高級の材料(高炭素鋼S55C)を使用、完全無炭化焼入れで抜群の耐久性
用途バイク、自転車の携帯ツールとしてリサイクル等の分別作業にフックの取り付けに頭のとれた釘、画鋲の引き抜きに種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)30全長A(mm)249切断能力(Φmm) 軟線3.2呼び寸法(mm)250口開調節2段階材質高炭素鋼S55C表面処理完全無炭化焼入れ質量(g)370先端厚さ(mm)11.5その他ピアノ線や撚り線、あまりに細い線か切れません。JIS規格JIS規格品
コンビネーションプライヤ