113件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • プライヤ (強力型) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤ (強力型)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(13件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    用途設備・装置の狭い配管部、機械・自動車・輸送機、家具・事務機器などの狭い箇所でのボルト・ナットの仮締め作業、モンキートルクの回り止めにご使用下さい種類コンビネーションプライヤ
  • コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付) KTC

    コンビネーションプライヤ(ソフトグリップ付)

    KTC(34件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計。歯形状は「三段形状」でそれぞれ細かいものから太いものまでつかみやすい形状になっています。
    種類コンビネーションプライヤ仕様21世紀バージョンツール寸法T1(mm)11
  • ソフトタッチコンビ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチコンビ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    2段階の口開調節で、小さな物から大きな物までつかめます。又針金や釘が切れます。
    種類コンビネーションプライヤ口開調節2段階
  • プライヤー バネ付 TSUNODA(ツノダ)

    プライヤー バネ付

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    キズつけないでガッチリ掴む
    用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!種類コンビネーションプライヤバネあり
  • プライヤー TRUSCO

    プライヤー

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでサビにくいです。口開き2段階調整型です。
    切断能力(mm)軟鉄線Φ2.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に使用します。つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。
    種類コンビネーションプライヤ
  • プライヤー ホーザン

    プライヤー

    ホーザン(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    種類コンビネーションプライヤ
  • プライヤー iHelp

    プライヤー

    iHelp(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ボルト、ナットの締め付け緩めに。 材料をしっかりと掴む際や、曲げる際に。
    材質S45C表面仕上げクロームメッキグリップタイプ二重マットグリップ
  • King チェーンプライヤー縦横型 TSUNODA(ツノダ)

    King チェーンプライヤー縦横型

    TSUNODA(ツノダ)(8件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1丁
    当日出荷
    クリップタイプのジョイントを使用したローラチェーンの取付・交換が安全で確実にできます。 縦横型は頭部側面にもクリップをつかむ溝が付いているので、狭い隙間でも使用できます。 (PAT.)
    用途自転車・バイク、産業機械用チェーンの脱着用プライヤー仕様ばね付適合ローラーチェーントラスコ品番162-3707材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール厚さ(mm)9全長(mm)164質量(g)145寸法A(mm)46アズワン品番64-8585-47適合範囲(mm)410~630(車両用)35~60(産業機械用)1/2×1/8(自転車用)E形止め輪3~5
  • コンビネーションプライヤ トップ工業

    コンビネーションプライヤ

    トップ工業(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    スマートで使いやすい
    用途物をつかむ、パイプ等の丸い物をつかんで廻す、針金等を切る、3つの機能を持ち、用途は広範囲。種類コンビネーションプライヤ
  • プライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)

    プライヤー 交換パッド

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    199税込219
    1パック(2セット)
    当日出荷
    簡単に交換が可能
    用途ぷらイヤー専用パッド
  • コンビネーションプライヤー ENGINEER(エンジニア)

    コンビネーションプライヤー

    ENGINEER(エンジニア)
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    つかむ、切る、曲げる、さまざまな用途に使えるコンビネーションプライヤー。 つかむ物の大小によって、口の開き方が2段階に変えられます。 錆に強いメッキ仕上げ。
    用途バイク、自動車の整備や、DIYに。材質(本体)炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    5段階のプッシュボタン調整機構です。ピンチガードで指の挟みこみを防止します。頑丈なボックスジョイント機構による耐久性と弾力性があります。誘導硬化処理を施されたアゴの硬度は約61HRCです。
    用途頭部やネジ山が摩耗したネジの把持、締め付け、取外しの作業に材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロムバナジウム電気鋼全長(mm)200最大口開き(mm)4~22
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1丁
    当日出荷
    高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
    用途ワイヤーの切断など材質焼き入れクロムバナジウム鋼
  • 8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ KNIPEX(クニペックス)

    8202-200SB スリップジョイントプライヤー ツイングリップ

    KNIPEX(クニペックス)
    6,498税込7,148
    1丁
    当日出荷
    頭部やネジ山が摩耗したネジの掴み、締め、緩め作業に適しています。フロントグリップ・サイドグリップ機能、ボックスジョイント、プッシュボタン調整を組み合わせた独自の設計です。頑丈な刃と開口先端部に高いギア比を備えたフロントジョーにより、強力な掴みを実現します。非常にスリムなデザインで、スペースの限られた狭い場所でも素早く作業が可能です。ピンチガードを装備しており、指の挟み込みを予防します。頑丈なボックスジョイントを採用しているため、耐久性と弾力性に優れています。あらゆる一般的なタスクに対応できるオールラウンダーなツールです。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。前面・側面ともに、最大4?22 mmの直径と幅に対応する大きな掴み能力を備えています。3点支持システムにより、最大8mmまでの平材を正面から確実に掴むことができます。掴み幅を正確に調整できるプッシュボタン式の5段階調整スリップジョイントを搭載しています。
    段数5(調整)能力(Φmm)4~22(パイプつかみ)、4~22(ナットつかみ)全長(mm)200質量(g)270
  • プライヤー WIZ'A

    プライヤー

    WIZ'A
    389税込428
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • コンビネーションスリムプライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    コンビネーションスリムプライヤ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    つかむ物の大小によって口の開き方が2段階に変えられます。 先端がスリムタイプで、狭い場所での作業に最適です。 機能性に優れたマスターグリップタイプです。
    用途物をつかむ、パイプなどを回す、線を切る作業に。種類コンビネーションプライヤ全長(mm)216切断能力(Φmm) 鉄線4トラスコ品番818-8757厚さ(mm)10.9質量(g)274寸法A(mm)45
  • 極細プライヤーストレート IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    極細プライヤーストレート

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    3段階のギザ歯で極小ネジから25mm程度のネジやパイプまでガッチリつかめます。 すき間に最適な先端極薄加工。 先端部厚さ2mmで、狭い隙間にあるネジ・ナットなどもつかめます。
    用途ケーブルコネクタの接続。 キャスターの取付・調整。 針金・釘などの切断作業に。種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25寸法A(mm)190切断能力(Φmm) 軟線2呼び寸法(mm)190口開調節2段階質量(g)250先端厚さ(mm)2
  • バネ付プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    バネ付プライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    特殊バネ機構とソフトグリップの採用で、長時間作業の手の疲れをやわらげます。
    種類コンビネーションプライヤ
  • ネジザウルスCP ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスCP

    ENGINEER(エンジニア)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    潰れたネジ、錆びたネジを掴んで回せるコンビネーションプライヤー型のネジザウルス。 潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。 独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。 先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。 コンビネーション型でサイズの2段切替ができます。 刃部を搭載しており、針金の切断ができます。
    用途潰れたネジ、錆びたネジの取り外しに。材質炭素鋼全長(mm)175質量(g)155適合ねじ(mm)Φ3~9.5グリップ部(mm)(幅)48切断能力(Φmm) 軟鉄線3.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンビネーションプライヤー DEEN

    コンビネーションプライヤー

    DEEN
    3,100税込3,410
    1本
    欠品中
    ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
    全長(mm)200
  • プライヤー JIS TSUNODA(ツノダ)

    プライヤー JIS

    TSUNODA(ツノダ)(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ジョイント部が2段階にスライドする構造で、掴む範囲を調節可能!
    種類コンビネーションプライヤ
  • スリップジョイントプライヤー SIGNET(シグネット)

    スリップジョイントプライヤー

    SIGNET(シグネット)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    剛性感が高く、番線の切断も可能なワイヤーカッタ-を備えるスリップジョイントプライヤー。
    種類コンビネーションプライヤ
  • ステンレスプライヤー EIGERTOOL(アイガーツール)

    ステンレスプライヤー

    EIGERTOOL(アイガーツール)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレス製ツール。水周り作業や湿気の多い現場での仕事に最適です。
    種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)25全長(mm)200質量(g)270幅(mm)50材質SUS420J2ステンレス
  • コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様 KTC

    コンビネーションプライヤ パック・台紙仕様

    KTC
    1,598税込1,758
    1丁ほか
    当日出荷
    広口に切り替えた時でも、手を挟みにくい安全設計です。歯形状は「三段形状」で細かいものから太いものまでつかみやすくなっています。手にフィットするソフトグリップです。
    用途汎用工具
  • 超軽量コンビネーションプライヤー(黒金) フジ矢

    超軽量コンビネーションプライヤー(黒金)

    フジ矢(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1丁
    当日出荷
    ボルト、ナットが出っ張らないフラット設計です。口開き2段階調節、最大くわえ幅25mm程度まで開きます。菱形形状の掴み部でパイプやナット類をしっかり掴みます。針金など軟鉄線2mm程度の切断が可能なカッター付きです。
    用途自動車・農機具整備やボックスコネクタ等の結合などに。
  • プライヤー DROP

    プライヤー

    DROP(1件のレビュー)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)200切断能力(mm)鉄線:1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • レッドG コンビネーションプライヤー KENOH

    レッドG コンビネーションプライヤー

    KENOH(5件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    スリップ ジョイント プライヤーとも呼ばれるように、ジョイント部がスライドするので厚みがあるものを挟む時には、広げて使用すると作業しやすい構造です。口部の奥で針金もカットできます。滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。
    全長(mm)210呼び寸法(mm)200質量(g)280
  • JISスリムプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    JISスリムプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(6件のレビュー)
    729税込802
    1個
    当日出荷
    非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
    用途自動車、バイク、機械等のメンテナンス。種類コンビネーションプライヤ
  • ソフトタッチ プチ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチ プチ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)140トラスコ品番115-7036セット内容先細樹脂(本体装着)、スペア 先細1組、平型2組、平ビス1組●スペア樹脂材質本体:クロムバナジウム鋼、くわえ部:POM樹脂厚さ(mm)2.5質量(g)85
  • コンビネーションプライヤー DEEN

    コンビネーションプライヤー

    DEEN
    2,700税込2,970
    1本
    当日出荷
    ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
    全長(mm)150
  • ヤットコ (カーペンタープライヤー) KNIPEX(クニペックス)

    ヤットコ (カーペンタープライヤー)

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    高い耐摩耗性とバランスの良い比重を実現しています。重作業用です。切れ刃の焼入れ硬度はHRC60です。
    用途ネジ、釘の引き抜き用種類コンビネーションプライヤ材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼2018年トラスコ掲載ページ4 0822
  • コンビネーションプライヤー トップ工業

    コンビネーションプライヤー

    トップ工業
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    スマートで使い易い
    仕様ビニールグリップ付
  • 8604-100BK プライヤーレンチ XS KNIPEX(クニペックス)

    8604-100BK プライヤーレンチ XS

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    全長100mmでありながら、最大21mmまで確実につかみ、押し、曲げることができます。 滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 材質はクロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ。
    開口範囲(mm)21(3/4)(ナット)段数10(調整)全長(mm)100質量(g)70アズワン品番64-9717-17
  • JISスリムプライヤー  Z型 バネ付 TTC

    JISスリムプライヤー Z型 バネ付

    TTC
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バネ内蔵で、連続作業に適しています。作業しやすいスリムな先端形状。非対称形状つかみ刃でガッチリつかみます。
    用途配管作業等に。全長(mm)200質量(g)250呼び寸法(mm)200切断能力(mm)軟鉄線Φ2.6
  • コンビネーションプライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    コンビネーションプライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1丁
    当日出荷
    つかむ、はさむ、回す、切る、作業工具の定番アイテム。パイプ・六角ナット・板材すべにガッチリと噛む理想的な歯型形状。
    種類コンビネーションプライヤ最大口開き(mm)18全長(mm)134切断能力(Φmm) 軟線1.3口開調節2段階材質高炭素鋼S55C質量(g)95先端厚さ(mm)11幅(mm)38
  • グリッププライヤー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    グリッププライヤー

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    世界初の両面完全フラット軸ナットです。くわえ分の非対称の特殊形状で必ず3点あたりになり、ガッチリグリップします。切断刃は理想の刃付けで、当初従来品(プライヤー)と比較し、小さな荷重で切断可能です。
    種類グリッププライヤ
  • プライヤスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    プライヤスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    種類コンビネーションプライヤ全長(mm)205切断能力(Φmm) 軟線2.6厚さ(mm)11質量(g)260寸法A(mm)46
  • ネプロス・プライヤ nepros

    ネプロス・プライヤ

    nepros
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    種類コンビネーションプライヤ寸法T2(mm)17
  • プライヤー WIZ'A

    プライヤー

    WIZ'A
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    材質本体:炭素鋼 グリップ:塩化ビニル樹脂ブラック
コンビネーションプライヤ