絞り込み
ブランド
- RS PRO
- モノタロウ(1)
- エスコ(21)
- KNIPEX(クニペックス)(9)
- DEEN(6)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3)
- 室本鉄工(3)
- JTC(3)
- FACOM(3)
- E-Value(2)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- trad(2)
- SIGNET(シグネット)(2)
- はくでん(2)
- IRWIN(1)
- TRUSCO(1)
- HAKKO(白光)(1)
- フジ矢(1)
- SSPOWER(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「先端形状」から絞り込む

RS PRO ロングノーズプライヤ 200 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥8,498税込¥9,3481個7日以内出荷RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: ; 161-237 161-237 - VDE ロングノーズプライヤ 200 mm ; 161-215 161-215 - VDE ロングノーズプライヤ 160 mm ; 496-993 496-993 - VDE フラットノーズプライヤ 200 mm ; 161-192 161-192 - VDE コンビネーションプライヤ 160 mm ; 161-243 161-243 - VDE コンビネーションプライヤ 180 mm ; 161-164 161-164 - VDE コンビネーションプライヤ 200 mm ; 496-997 496-997 - VDE ロングノーズプライヤ 160 mm ; 161-041 161-041 - VDE ウォータポンププライヤ 240 mm ; 496-987 496-987 - VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 2 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか. ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか. ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 / 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.8 mmチップ形状 = 曲がったRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 200 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 200 mm。チップ形状 = ライトアングル。。RS Pro ロングノーズ. RS PRO の高品質ロングノーズプライヤは、プロにも愛好家にも適しています。これらのエンジニア用プライヤは、研磨仕上げの頑丈なスチール製で、長い信頼性の高い作業寿命を実現しています。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを使用すると、握ったときに最大限のてこ比が得られ、ソフトなグリップハンドルにより長時間使用しても快適です。 特長と利点 研磨仕上げ(電子線薄膜処理済み) 人間工学に基づいたユニグリップ 軟線を使用した精密作業に最適 用途 ペンチ、ニードルノーズプライヤ、又ははさみノーズプライヤとも呼ばれるこのロングノーズプライヤは、細長い素材をしっかりとグリップし、折り曲げ、転がしていく場合に最適です。精密性を念頭に置いて設計されており、電気関連の作業から宝石加工まで、さまざまな用途で使用されています。 ロングノーズプライヤのメンテナンス ニードルノーズプライヤは、柔らかい軽量素材を念頭に置いて設計されています。頑丈なプライヤは、あらゆる用途で使用する必要があります。 たとえば、レンチの代わりにニードルノーズプライヤを使用してナットやボルトを回しようとすると、損傷する可能性があります。このプライヤは腐食からある程度保護されていますが、工具の収納部に吸湿ジェルパックを追加すると、錆が発生するのをさらに防ぐことができます。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO ロングノーズプライヤ ロングノーズプライヤ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個翌々日出荷プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。チップ形状 = ライトアングル。。RS高炭素鋼ロングノーズプライヤ
RS PRO ロングノーズプライヤ 5.5 インチ ロングノーズプライヤ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 5.5 インチ。チップ形状 = ライトアングル。。RSベントノーズプライヤ
RS PRO ロングノーズプライヤ 5.7 インチ ロングノーズプライヤ
RS PRO¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 5.7 インチ。チップ形状 = ライトアングル。。RS高炭素鋼ロングノーズプライヤ
RS PRO ロングノーズプライヤ 120 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 120 mm。チップ形状 = ライトアングル。。RS CR-Vスナイプノーズプライヤ
RS PRO ロングノーズプライヤ 140 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 140 mm。チップ形状 = ライトアングル。。RS PRO V12
RS PRO ロングノーズプライヤ 200 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個翌々日出荷プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 200 mm。チップ形状 = ライトアングル。。RS PRO 12
RS PRO ロングノーズプライヤ 160 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個翌々日出荷プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ。全体長さ = 160 mm。チップ形状 = ライトアングル。ジョー長さ = 46,5mm。ジョー深さ = 9.5mm。。このタイプの工具は絶縁特性が保証されていません。通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。 その場合に適した工具については、このセクション内の、電気的に絶縁された安全な工具について説明している箇所を参照してください。
RS PRO ロングノーズプライヤ 120 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個7日以内出荷スプリングリターンプライヤ. 黒色皮膜処理仕上げの鋼製工具 リターンスプリング付き仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 120 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 22mm
RS PRO ロングノーズプライヤ 279 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷RS Proスナイプノーズロングリーチエンジニア用プライヤ仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 279 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 90mmジョー深さ = 2.5mm
RS PRO ロングノーズプライヤ 136 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 136 mmESD対応 = ありジョー長さ = 12mm材料切削性 = 軟線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 160 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mmESD対応 = なしジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 160 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mm材質 = 炭素鋼ジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 160 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 160 mmESD対応 = なしジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 155 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 155 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 28mm材料切削性 = 軟線RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 140 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷汎用ESDプライヤ仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 140 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 17mm
RS PRO ロングノーズプライヤ 152 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥6,498税込¥7,1481個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmESD対応 = ありジョー長さ = 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 152 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmチップ形状 = 角度付きジョー長さ = 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 152 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥6,198税込¥6,8181個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmESD対応 = ありジョー長さ = 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 152 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 152 mmチップ形状 = 角度付きジョー長さ = 16mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 154 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 26mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 154 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 26mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 154 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 154 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 154 mmESD対応 = なしジョー長さ = 25mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 146 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥6,898税込¥7,5881個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = なしジョー長さ = 19mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 146 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 146 mmESD対応 = なしジョー長さ = 19mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 136 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 136 mmESD対応 = なしジョー長さ = 12mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 147 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ個数 = 1全体長さ = 147 mmチップ形状 = 角度付きジョー長さ = 16mm防爆 = なしRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 155 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷RS Proロングノーズプライヤ RS Pro のロングノーズ精密プライヤは、小型コンポーネントの取り扱いやワイヤの操作が必要な用途に最適です。このプライヤはスチール製で強度と耐久性に優れています。また、人間工学に基づいて設計された握りやすいハンドルを備え、 日中快適に使用できます。RS Pro ロングノーズプライヤは、非対称のハンドルプロファイルを備えているので、長時間使用しても快適で疲労が軽減されます。一体型のフィンガーガードが付いており、使用中にプライヤが滑りにくくなっています。高品質のグリッピングジョーは、スリムな長いデザインで、狭いスペースでの作業や小型部品の作業に最適です。 特長と利点 人間工学に基づいて設計された非対称グリップハンドルで手に快適性を発揮 高性能を発揮する高レバー比プライヤ 熱間ドロップ鍛造、焼き入れ 焼き戻しスチールにより、強度と耐久性が強化されています 高周波焼入れ加工を施した、精密ミル加工のグリップ面 ねじジョイント設計 ハンドルを開いた位置に戻す一体型スプリングにより、迅速かつ効率的に作業することができます 限られたスペースでの作業や非常に小さな部品の把持に適した長い薄型の先端プロファイルです 幅広い用途に最適です。 用途 ロングノーズプライヤ(ニードルノーズプライヤ)は、さまざまな用途で切断及びグリッププライヤとして最も一般的に使用されます。小型部品の扱いやワイヤの曲げなど、精密作業を最優先する場合に非常に便利な工具です。このプライヤは先細ロングノーズデザインを備え、広範囲の用途で狭い場所にアクセスするのに最適です。ロングノーズプライヤは、次のようなさまざまな分野でプロのニーズに対応します。 自動車 DIY 製造 保守RS Pro ロングノーズスリム精密プライヤは、人間工学に基づいて設計されたバイマテリアルプライヤで、一日中使用しても高性能を発揮します。快適性を高め、長時間使用しても疲れにくい非対称のハンドルプロファイルを備えたグリップには、滑りを防ぐためにフィンガーガードが組み込まれています。コンポーネントの取り扱いやワイヤ操作が一般的な、さまざまな精密用途に最適です。 よくある質問 一日中快適に作業できるバイマテリアルハンドル 高性能を発揮する高レバー比プライヤ 熱間ドロップ鍛造、焼き入れ 焼き戻しスチール ジョーの奥行きはどのくらいですか? ジョーの奥行きは 12 mm です。 ジョーの長さはどのくらいですか? ジョーの長さは 28 mm です。仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 155 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 28mm防爆 = なし
RS PRO ロングノーズプライヤ 130 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥5,298税込¥5,8281個7日以内出荷RS Pro ニードルノーズ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのニードルノーズプライヤを導入すると、耐久性に優れた手動工具になります。ワイヤのグリップ、曲げ、場合によってはワイヤの切断やその他のさまざまな作業に最適 Durable です。このプライヤは、非鋸歯状のステンレススチール製の先端を備え、狭い場所での作業や小さな部品の作業に最適です。先端は優れた耐腐食性とグリップ性を備えています。ソフトグリップハンドルで快適性と操作性が向上し、手の負担が軽減されているため、さまざまな環境で快適に作業を続けることができます。 特長と利点 ?ステンレススチール製で、強度と耐腐食性を実現 ?人間工学に基づいたハンドルにより、快適性と操作性が向上 ?優れたグリップを実現する非鋸歯状の先端 ?小型部品や狭いスペースでの作業に最適 ?小型ワイヤのグリップと曲げに最適 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤのグリップや曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 ニードルノーズプライヤは、次のような幅広い用途で使用できます。 DIY 宝石加工 工学 自動車 プライヤのジョイントは何ですか? RS Pro ニードルノーズプライヤは、ボックスジョイントで、一方のハンドルが他方のハンドルに差し込まれています。これにより、両方のハンドルからの高圧力及び高負荷レベルに耐えることができる確実な接続が可能になります。 このプライヤはどのような材質で使用できますか? Durable プライヤは、ワイヤと軟質の金属素材での使用に最適です。 ジョーの長さはどのくらいですか? RS Pro ニードルノーズプライヤは、 25 mm の非鋸歯状ジョーを備え、切断や損傷を与えることなく素材をグリップしたり曲げたりできます。仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 130 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 25mmジョー深さ = 11.5mm
RS PRO ロングノーズプライヤ 200 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷RS PRO 12仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mm材質 = スチールジョー長さ = 67mmジョー深さ = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 200 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥6,698税込¥7,3681個翌々日出荷RS PRO 12仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 72mmジョー深さ = 9.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 200 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥5,898税込¥6,4881個翌々日出荷RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 74mmジョー深さ = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 160 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷RS Pro の絶縁ロングノーズ. 信頼の RS Pro ブランドがお届けする、この VDE 認定ロングノーズプライヤは、小型の部品やワイヤを保持及び操作するのに最適です。快適なグリップとギザ付きノーズを備え、しっかりと安定したグリップが保証されています。このプライヤは VDE 規格に準拠して絶縁されているため、最大 1000 V ac で通電しているシステムの近くで作業を行う修理、サービス技術者及びエンジニアに最適です。 特長と利点 特別な工具鋼 クロム仕上げ DuoTechソフトグリップハンドル VDE認定 ISO 5745 G15シリーズ 用途 ニードルノーズプライヤは、ほとんどの家庭用 DIY 工具箱で使用される一般的な手動工具で、さまざまな用途や作業に使用できます。小さなワイヤの把持や曲げから、宝石加工での小さなビーズの処理まで、ニードルノーズプライヤは優れたグリップ能力を発揮し、場合によっては切断も可能です。ロングノーズプライヤは、手の届きにくい場所に届き、優れたグリップと制御を維持する場合に最適です。 VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。RS では、高品質の部品をお手頃な価格でご提供しています。また、 RS の専門家によるテストで、信頼できる品質を保証しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = 1.6 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 50,3mmジョー深さ = 8.9mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ロングノーズプライヤ 200 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷これらの工具は絶縁が保証されていないため、通電しているシステム又はその付近では使用しないでください。適切な工具については、このセクションの電気的に絶縁された安全な工具についても説明しています。RS Pro ヘビーデューティロングノーズ. RS Pro の高品質ロングノーズプライヤは、プロにも愛好家にも適しています。このエンジニア向けプライヤはクロムバナジウムスチール製で、長い信頼性の高い作業寿命を実現します。 人間工学に基づいて設計されたハンドルを使用することで、グリップ時のてこ比が最大限に向上し、 PVC 製のグリップとフィンガーガードにより、長時間使用しても快適性が確保されます。 この万能ロングノーズプライヤは、軟線及びワイヤのストリッピングに適したカッターを備えています。 特長と利点 研磨仕上げ 人間工学に基づいた指ガード付き弓形ハンドル 内蔵カッター 軟線を使用した精密作業に最適 用途 ペンチ、ニードルノーズプライヤ、スナイプノーズプライヤとも呼ばれるこのロングノーズプライヤは、細い素材をしっかりとグリップしながら曲げ、回転させるのに最適です。精密性を念頭に置いて設計されており、電気関連の作業から宝石加工まで、さまざまな用途で使用されています。汎用性を高めるために、一部の軟線のエンドカットや、ワイヤ絶縁材の被覆剥きにも対応したカッターが内蔵されています。 ロングノーズプライヤのメンテナンス ニードルノーズプライヤは、柔らかい軽量素材を念頭に置いて設計されています。頑丈なプライヤは、あらゆる用途で使用する必要があります。 たとえば、レンチの代わりにニードルノーズプライヤを使用してナットやボルトを回しようとすると、損傷する可能性があります。このプライヤは腐食からある程度保護されていますが、工具の収納部に吸湿ジェルパックを追加すると、錆が発生するのをさらに防ぐことができます。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。特長と利点: 低価格の汎用ヘビーデューティプライヤ製品です 成形グリップには、フィンガーガードが付いています仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 200 mmチップ形状 = ライトアングルジョー長さ = 53mm
RS PRO ロングノーズプライヤ 160 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥4,198税込¥4,6181個翌々日出荷General Purpose Electronic Pliers仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 160 mm材質 = 鉄ジョー長さ = 32mmジョー深さ = 1.2mm
RS PRO ロングノーズプライヤ 140 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷General Purpose Electronic Pliers仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 140 mmチップ形状 = ライトアングル
RS PRO ロングノーズプライヤ 130 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷ライトデューティプライヤ. 黒化処理された炭素鋼のフレーム PVC 注入ソフトハンドル 低電圧リターンスプリング(使いやすい) 快適な成形ハンドルグリップ 本体は HRC 43 → 46 で熱処理 HRC 20 まで加熱してリベットをかせます仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ全体長さ = 130 mmチップ形状 = ライトアングル
RS PRO ロングノーズプライヤ 200 mm ロングノーズプライヤ
RS PRO¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷RS Pro VDE 標準. RS Pro の絶縁 VDE プライヤ製品は、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計されていますこのハンドヘルドプライヤは人間工学に基づいたグリップを備えており、さまざまな素材の切断時に、より快適で操作性に優れています。VDE プライヤ及びカッターは、電気用途にも産業用途にも最適です。VDE標準プライヤは、VDEテストと認証機関により設定された厳しいテストを受けているので、電気工事で安全に使用できます。RS RS Pro ブランドの高品質プライヤは、電気技術者の工具箱に必須の便利な工具です。 RS Pro では、あらゆる要件に対応できるさまざまなサイズのプライヤやカッターなどの手工具を取り揃えています。 ESD 対策タイプもあります。メーカーの絶縁 VDE プライヤ及びカッターは、最大 1000 までの電圧から作業員を保護するように設計され、多くの用途に最適です。 オプション: 161-237 161-237 VDE ロングノーズプライヤ 200 mm 161-215 161-215 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 496-993 496-993 VDE フラットノーズプライヤ 200 mm 161-192 161-192 VDE コンビネーションプライヤ 160 mm 161-243 161-243 VDE コンビネーションプライヤ 180 mm 161-164 161-164 VDE コンビネーションプライヤ 200 mm 496-997 496-997 VDE ロングノーズプライヤ 160 mm 161-041 161-041 VDE ウォータポンププライヤ 240 mm 496-987 496-987 VDE ウォータポンププライヤ 200 mm. 特長と利点:. 高品位スチール製、研磨鏡面仕上げ、滑り止め 種類の材質から成る使いやすいハンドルにより、確実にを実現しています 長時間使用しても快適なグリップ VDEテスト済みでIEC900 1000 Vに準拠 ドイツ製. 代表的用途:. プライヤーは、さまざまな素材を切断するために設計された必須の手動工具で、家庭や産業のあらゆる用途で使用されます。プライヤは一般に、電気技術者、配管工、大工、ガスエンジニア、自動車整備工、 DIY 愛好家などのプロに使用されています。よくある質問 ウォータポンププライヤとは何ですか? ウォータポンププライヤ(パイプレンチともいいます)は、伸縮式で調整可能であるため、ワイドジョーによりほぼ不規則な形状に適合し、汎用性の高い工具となっています。 ウォータポンププライヤを使用するのは誰ですか? ウォータポンププライヤは、自動車やバンのウォータポンプのグランドパッキンパックを固定するのに使用されたことからその名前が付いて GET で使用されていますが、このプライヤは、丸型 角型の大口径のナットやボルトの他に、不規則な形状の物体の締め付けにも使用することができます。このため、しっかりとしたグリップとレバー比が必要な多くの用途に適しています。ウォータポンプパイプレンチと呼ばれることもあり、次の用途でよく使用されます。 メカニック 配管工 メンテナンスエンジニア. RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。仕様プライヤータイプ = ロングノーズプライヤ切断能力 = ピアノ線: 1.8 mmチップ形状 = ライトアングル材料切削性 = ピアノ線












































![ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614758-260817-04.jpg)

![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)