絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 250(1)
最大口開き(mm)
  • 38(1)
  • 46(1)
  • 47(1)
  • 48(2)
  • 50(2)
  • 250(1)
全長(mm)
  • 254
  • 150(3)
  • 165(3)
  • 175(5)
  • 180(14)
  • 193(4)
  • 200(5)
  • 225(6)
  • 240(5)
  • 241(4)
  • 250(66)
  • 252(9)
  • 253(8)
  • 255(7)
  • 257(3)
  • 260(3)
  • 300(23)
  • 305(5)
  • 315(5)
  • 400(4)
ブランド
  • IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(2)
  • CHANNEL(2)
  • エンジニア(1)
  • スーパーツール(1)
  • WILLIAMS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
250(1)
ウォーターポンププライヤー エンジニアウォーターポンププライヤーエンジニア
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。 3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。 耐荷重性に優れたグループジョイント方式。 錆に強いメッキ仕上げ。
用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。全長(mm)254材質(本体)炭素鋼質量(g)375最大口径(mm)46グリップ部(mm)幅46先端長(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付 スーパーツールウォーターポンププライヤ(JIS)柄部先端Θドライバー付スーパーツール(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
横幅8mm、厚み1mmのマイナスドライバー付です。 完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。全長(mm)254最大口開き(mm)47仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8704質量(g)325呼び寸法(mm)250
マルチプライヤ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)マルチプライヤIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
インチ・センチの目盛付き。多サイズの配管パイプにフィット。左右非対称半月状カシメピンと口開き調節部形状で抜群のグリップ力。ニッケルクロームメッキの約10倍水廻りに強いカチオン電着塗装。強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。便利なマイナスドライバー付。
用途水道・ガス・エアー等継ぎ手の着脱、電設・空調関連工事に。仕様完全無酸化焼入れ付属品マイナスドライバー付(柄部)材質本体:クロームバナジウム鋼、柄部:PVCコーティング全長(mm)254質量(g)330表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)10頭部長(mm)48柄幅(mm)34口幅調節9段階パイプ外径(Φmm)7~48
マルチウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)マルチウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
WD-250と比較して、開閉部のピッチが9段階と細かく、半月板状のピンが、抜群のグリップ力を発揮します。
用途インチ、ミリサイズの幅広いサイズのパイプ径に合わせた口開き調整が出来ます。仕様【調整】9段階トラスコ品番659-0970材質高炭素鋼全長(mm)254最大口開き(mm)48先端厚さ(mm)10
ウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ) CHANNELウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ)CHANNEL
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
材質炭素鋼(防錆コート)
ウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ) CHANNELウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ)CHANNEL
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
材質炭素鋼(防錆コート)
高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー WILLIAMS高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤーWILLIAMS
9,598税込10,558
1丁
当日出荷から翌々日出荷
高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
用途高所作業者に仕様ランヤード用リング付材質工具鋼
ウォーターポンププライヤ