351件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
スペアパーツ くわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)スペアパーツ くわえ部樹脂IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(7件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ウォーターポンププライヤー E-ValueウォーターポンププライヤーE-Value(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
手にやさしいソフトグリップ付きです。ソフトグリップ付で、つかむ、まわす等の作業がスムーズに行えます。
用途つかむ、まわす作業。仕様二重成型グリップ材質炭素工具鋼開口幅(mm)最大:43
ウォーターポンププライヤースペシャル MCC(松阪鉄工所)ウォーターポンププライヤースペシャルMCC(松阪鉄工所)(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
材料は特殊鋼を使用し、完全な熱処理により、耐久性は抜群です。 口開きはつかむ物の大きさに合わせ、9段階の調節ができ、調節穴はノコ刃状の為、ガッチリとかみ合い、外れる心配はありません。 柄部先端にドライバー(1.0×9mm)付です。 柄部(ハンドル)が長い為、小さい力で大きな締め付けが得られます。
用途ガス・水道・エアー等の配管工事や、丸棒・ボルト・ナットの締め付け等に。全長(mm)253くわえられる加工物寸法(mm)48までトラスコ品番408-8191質量(g)300呼び寸法(mm)250口幅調節9段階
SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
仕様調整(段階):4トラスコ品番537-5220材質高炭素鋼全長(mm)175最大口開き(mm)38、幅:38
ウォーターポンププライヤー エンジニアウォーターポンププライヤーエンジニア
2,398税込2,638
1丁
当日出荷
5段階スライド調整で、多用途に使えるウォーターポンププライヤー。 3つのくわえ部で、棒材、パイプ、ナットを強力に保持します。 耐荷重性に優れたグループジョイント方式。 錆に強いメッキ仕上げ。
用途配管工事や自動車、機械などの組み立て、保守作業に。全長(mm)254材質(本体)炭素鋼質量(g)375最大口径(mm)46グリップ部(mm)幅46先端長(mm)49RoHS指令(10物質対応)対応
超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金) フジ矢超軽量ウォーターポンププライヤー(黒金)フジ矢
4,998税込5,498
1丁
予約販売
パイプから板材までしっかり掴める菱形形状です。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付。強度を保ったまま軽量化を実現した薄型軽量設計。落下防止用コード取付穴がついているので、高所作業でも安心。
用途配管工事や電気工事でのロックナット等の締め付け、自動車整備等に。
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途つかむ・締める・曲げる作業に。
ウォーターポンププライヤー コブラ KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー コブラKNIPEX(クニペックス)
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。アゴの開きは片手で調節が可能です。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付きです。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済クロームバナジウム電気鋼
ウォーターポンププライヤ(JIS)ビニールグリップ(5段階調節型) スーパーツールウォーターポンププライヤ(JIS)ビニールグリップ(5段階調節型)スーパーツール
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。全長(mm)253最大口開き(mm)47仕様調整(段階)/5トラスコ品番243-8712質量(g)350呼び寸法(mm)250
ウォーターポンプ ワンプッシュプライヤー TSUNODA(ツノダ)ウォーターポンプ ワンプッシュプライヤーTSUNODA(ツノダ)
1,898税込2,088
1丁
3日以内出荷
ボタン式のクイゥツク開閉、多段階口開きによる細かいサイズ調整が可能。
用途水道、電気工事や、自動車・機械のメンテナンスに。使用範囲(mm)25サイズ(mm)100
オートウォーターポンププライヤ TONE(トネ/旧:前田金属工業)オートウォーターポンププライヤTONE(トネ/旧:前田金属工業)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
口開き幅の自動調整でわずらわしい調整作業が不要になり作業効率UP! パイプやナットにセルフロックするので、滑らずに小さい力で作業可能。 物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用。 ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
IPS バネ付ウォーターポンププライヤー IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)IPS バネ付ウォーターポンププライヤーIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(6件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷
本体にバネが内蔵されており、柄が自動的に開き、連続作業が楽にできます。
用途水道の水漏れ修理等・配管作業・電設作業に全長(mm)252呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)47厚さ(mm)10質量(g)340口開調節5
刃付マルチポンププライヤ トップ工業刃付マルチポンププライヤトップ工業(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
用途ガス・水道・エアー等の工事などに呼び寸法(mm)250仕様ドライバー・切り刃付質量(g)330製品質量(g)330切断能力(Φmm) 軟線1.2~2.6口幅調節9段階
ウォーターポンププライヤー BOSCH(ボッシュ)ウォーターポンププライヤーBOSCH(ボッシュ)
3,898税込4,288
1丁
当日出荷
人間工学に基づいた使いやすい、ボッシュDIYハンドツールシリーズ。ボタンを押すだけで、さまざまな材料のサイズに26段階調整。スリムハンドル。ソフトグリップ。
用途パイプ配管作業材質先端:炭素鋼、ハンドル:TPR+TPR全長(mm)250質量(g)365硬さ【ロックウェル】60HRC寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×18×57最大口開き(mm)46RoHS指令(10物質対応)対応調整機能26
プライヤーレンチ KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から翌日出荷
滑らかなアゴにより、表面加工した取付け具を痛めずに取り付けられます。 調整可能なネジ用ツール。 ワークピースの掴み、保持、圧縮、曲げ作業に非常に適しています。 遊びのないフラットなアゴによって、傷つきやすい取付け具でもエッジを痛めません。 ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 平行なアゴによって、表示されている最大の開口幅までのどのサイズも掴むことができます。 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ラチェット機構によるアゴの動きを利用して、ボルトの素早い締付けと取り外しが可能です。 握力を10倍に増幅する強い保持力。
仕様つかみ面:フラット材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)コブラ エクストラスリムウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
当日出荷
狭いエンジンルーム内でのホースクリップをつかむ作業に最適。アゴの開きは細かく19段階に調節できます。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。
サイズ(mm)250仕様●つかみ面:横すじ入り●調整段数:25トラスコ品番446-9429全長(mm)250質量(g)328対辺(mm)6~42能力1.1/4(パイプ径Φinch)深さ(mm)最大くわえ:45ハンドルプラスチックコーティング(滑り防止仕上げ)開口寸法(mm)最大平行:37仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:36能力(Φmm)パイプつかみ:40口幅調節19段階
COBRA ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)COBRA ウォーターポンププライヤーKNIPEX(クニペックス)
6,398税込7,038
1丁
当日出荷から3日以内出荷
ワークに直接当てて、ボタンを押すだけで調整が可能です。さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整ができ、ハンドルポジションも握りやすくなっています。パイプとナットにセルフクランプするため、ワークピース上で滑らず、楽に作業ができます。掴み面には特殊焼き入れされた歯が設けられています。刃の硬度は約 61 HRCと耐摩耗性が高く、確実な掴みが長期間持続します。ボックスジョイント構造を採用しており、ダブルガイドにより非常に安定しています。ヒンジボルトが確実にかみ合うため、調整のずれがありません。ピンチガードを装備しており、指が挟まれるのを防ぎます。最適なハンドリングを実現する人間工学に基づいた3コンポーネントハンドルを採用し、機能を拡張できるKNIPEXtendインターフェイスを2つ装備しています。
ハンドルコンフォート仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付) フジ矢ウォーターポンププライヤー(黒金・バネ付)フジ矢(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1丁
当日出荷
ハンドルを下まで降ろすとバネを解除できます。工具箱にスリムに収納できます。作業性の良いバネ付タイプです。
用途配管作業や自動車整備、水周りの修理等に。全長(mm)250質量(g)320最大口開き(mm)47アズワン品番64-3209-63
三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付) トップ工業三枚合せウォーターポンププライヤ(ドライバー付)トップ工業(1件のレビュー)
6,198税込6,818
1丁
当日出荷
「三枚合せ」構造で使い込んでもガタつきません。2点食い付き1点支持設計で強力に食い付き滑りを抑えます。指を挟まないストッパー付で安全です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事や丸棒・ボルト・ナットの締め付けなどに。全長(mm)253呼び寸法250最大口開き(mm)51くわえられる加工物寸法(mm)Φ6~51(丸棒・パイプ)六角対辺5.5~50仕様9段階調整トラスコ品番375-4430質量(g)305
ウォーターポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ウォーターポンププライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軽量・コンパクトで手にフィットするサイズ。 狭い場所で非常に便利、操作は軽く、強力型で耐久性抜群。
ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)ウォーターポンププライヤーBAHCO(バーコ)(4件のレビュー)
5,298税込5,828
1本
当日出荷
人間工学に基づいたエルゴハンドルは快適ハンドル。プロ職人の怪我のリスクを激減させます。110年以上の経験に育まれた鍛造工場で強靭な1枚物鍛造スチール仕上げ。エルゴ設計により強力にグリップすることが出来ます。開口長が大きく長いジョーはどのポジションでも平行に開きます。スピードジョイント機構によりプッシュボタンを押しながら素早く開閉の調整が出来ます。
ヘビーポンププライヤー トップ工業ヘビーポンププライヤートップ工業
4,998税込5,498
1個
当日出荷
結合部は溝と舌が逆勾配15°に加工してあり、強度抜群で耐久性に優れています。 口幅調整はピンに負担が掛からないプライヤの中では一番の強力タイプです。 柄部には握り易いグリップ付きです。
カランプライヤ(バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)カランプライヤ(バネ付)LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
ドライバー付
サイズ(mm)250使用範囲(mm)ナット:12~43トラスコ品番750-8140質量(g)350呼び寸法(mm)250締付能力(ナット)12~43mm口幅8段階
ネジアンギラス プライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ネジアンギラス プライヤLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,298税込2,528
1本
翌々日出荷
デザイン的なかっこ良さと、現状に満足せず、百(完璧)を追い求める理念を新たに兼ね備えたシリーズです。両面フラット軸ナットを採用、くわえ部は非対称の特殊形状になっており、しっかりとくわえます。便利な小ねじ外し機能を搭載しています。
用途各種線の切断/曲げ伸ばしに。材質特殊鋼、樹脂グリップ先端【くわえ部】ネジ頭Φ12mm以下
プライヤーレンチ 100mm KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 100mmKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。片手で素早く簡単に、アゴの幅を細かく調節できます。つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。タイルをはがす作業にも使用できます。
用途精密工学、配管工事、自転車やバイク整備や模型製作などのつかむ・締める・曲げる作業に。仕様調整(段階):10トラスコ品番337-1071材質クロムバナジウム電気鋼全長(mm)100最大口開き(mm)21ハンドルエンボス
ウォーターポンププライヤ トップ工業ウォーターポンププライヤトップ工業
3,500税込3,850
1本
当日出荷
円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部の形状は握り易く、強い締付が出来ます。 5段階に口開きが調整が簡単に出来ます。 製品番号末尾のGはビニールグリップ付です。
用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適です。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。 ご家庭内の水回りの補修にも適しています。全長(mm)253使用範囲(mm)0~48材質Cr-V長さ(mm)(頭部)47.5厚さ(mm)(頭部)9.8呼び寸法(mm)250トルク(N・m)88.3ハンドル幅(mm)32口幅調節5段階
アンギラス スケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)アンギラス スケルトンLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
ドライバー付のすぐれもの水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階6 種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に水道の蛇口等水まわり作業にボルト・ナットの締め付け、取り外しにドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に栓やビンのフタ等の開閉に線材のネジリ、曲げ、引っ張りに全長(mm)252最大口開き(mm)47質量(g)360寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250寸法T(mm)10.0調整方法5段階
NEW DROP ウォータプライヤー NEW DROPNEW DROP ウォータプライヤーNEW DROP(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷
材質特殊炭素鋼質量(g)320最大開き(mm)40呼び寸法(mm)250
ソフトタッチネオウォータ IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ソフトタッチネオウォータIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,714税込2,985
1本
予約販売
ついに”Neo”に定番プライヤが登場!指先のような使いやすさで、小さいコネクター部分や化粧管などを新開発樹脂でキズをつけずに作業をすることができる。水回りに強いカチオン電着塗装で、小さくても大きな口開き。先端部分は工具不要で取り外しができ、樹脂を外しても使用可能。ハンドル部分は強く握っても痛くなりにくいPVCコーティング。
用途キズを付けたくない場所のメンテナンス、エンジニアリング、修理などの作業に最適。ボルトからナット、プラグからテレビアンテナなど、小さな部品やケーブルの着脱などにも。仕様マイナスドライバー付・落下防止穴・口開き5段階調整材質本体:高炭素鋼●くわえ部:特殊樹脂●柄部:PVCコーティングブラック質量(g)175全長A(mm)196表面処理カチオン電着塗装最大口開き(mm)48頭部厚(mm)B:12.5頭部長(mm)C:46切断能力(Φmm) 軟線2熱処理焼入れ:完全無酸化焼入れ柄幅(mm)D:33パイプ外径(Φmm)3.5~48
レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー KENOHレッドG 溝付きウォーターポンププライヤーKENOH(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
口の開き幅が5段階で調整可能な溝付きウォーターポンププライヤー名前の通り、水道管など管もつかみやすい口部形状です。滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。
呼び寸法(mm)250全長(mm)255質量(g)400
コブラ3本セット KNIPEX(クニペックス)コブラ3本セットKNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1組
当日出荷
透明なカバーのついたプラスチックトレー入りツール。視覚効果の高いパッケージデザイン(フック用の幅広穴が空いています)。
セット内容コブラ ウォーターポンププライヤー(8701-180、8701-250、8701-300)質量(g)1195寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×370×40
プライヤーセット コブラセット KNIPEX(クニペックス)プライヤーセット コブラセットKNIPEX(クニペックス)
19,980税込21,978
1セット(2本)
当日出荷
「小さなお助け工具」である、コブラ(8701-125)とプライヤーレンチ(8603-150)がコンパクトなベルトポーチとセットになっています。
トラスコ品番486-3569セット内容ミニコブラ(8701-125)、プライヤーレンチ(8603-150)質量(g)350
ウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付) TRUSCOウォーターポンププライヤー(ワンタッチ機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)です。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付です。 少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状です。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 アゴの開き幅の調整に時間を必要としません。 上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押しながら、下アゴを上にスライドさせるだけで簡単に調整することができます。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みクロームバナジウム電気鋼
軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)軽プラ ウォーターDIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
ウォータープライヤー スリーピークスウォータープライヤースリーピークス(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390刃部硬度(HRC)50~58
パイププライヤ グリップなし IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)パイププライヤ グリップなしIPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷
配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイントなど)、サイズの大きいナットなどにご使用下さい。グリップ部は握りやすいラウンド形状
全長(mm)230呼び寸法(mm)230最大口開き(mm)76質量(g)270先端厚さ(mm)9.5口開調節5段階
ウォーターポンププライヤー(強力型) スーパーツールウォーターポンププライヤー(強力型)スーパーツール(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1丁
当日出荷
高精度加工の溝と突起の噛み合わせによる強力型です。 最高級の材料を使用し、完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 パイプ・丸棒・六角ナット・板材等あらゆる部材にガッチリと噛む理想的な刃形状です。 口開きは大きさに合わせて5~6段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。
カラスプライヤー WELLカラスプライヤーWELL
3,500税込3,850
1丁
当日出荷
ガタツキのない三枚合せのボックス構造のウォーターポンププライヤーです。 3点保持のくわえ部はブレのないひし形で、物をくわえた時にガッチリくいこむ刃にしていますので、丸い物でもしっかりとつかむことができます。 番線カッター、安全ストッパー、マイナスドライバー付で一丁でマルチに使用することもできます。 水回りの作業での使用を考慮しているため、全体を薄く仕上げ柄を長くし、メッキ処理を行いサビに強い作りにしています。
用途ガス・水道管の配管工事、自動車、産業機械等のメンテナンスに。仕様調整(段階):7トラスコ品番363-7937材質特殊合金鋼(S45C)全長(mm)250タイプ三枚合わせタイプ最大口開き(mm)51ハンドルグリップ無し機能ドライバー:ありカッター番線:Φ1.2~Φ2.6まで
ペンチ 成型グリップ バネ付き TTCペンチ 成型グリップ バネ付きTTC
1,898税込2,088
1丁
当日出荷
疲れにくさ、感触の良さを研究し開発したオリジナル二重成型エラストマーグリップを採用先端溝付きで滑らずしっかり掴むボルトやナットなど掴みやすいセレーション加工の掴み部も搭載バネツキで連続作業の負担軽減小さくてもつかむ、切る、曲げるができる本格派のペンチです。
用途精密機器のメンテナンスや小さな部品の保持取付、線材の切断に仕様落下防止用ひも取付穴:ありトラスコ品番353-7673材質機械構造用炭素鋼、グリップ:二重成型エラストマーグリップ、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ56~62HRC全長(mm)123ハンドル二重成型エラストマー切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6切断能力(mm)軟銅線Φ2.0切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0RoHS指令(10物質対応)対応
バネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付き TTCバネ付きウォーターポンププライヤー ドライバー付きTTC
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ばね内蔵で連続作業がスムーズに可能です。ショートサイズなのに口開きは250mmサイズ級です。水栓メーターや止水栓の開閉に便利なドライバー付きです。スリムヘッドで狭い場所でも取り回しが容易です。軟鉄線Φ2.6mm対応の番線カッター付きです。非対称のつかみ部で安定性の高い3点保持でしっかりホールドします。丸・角・板などあらゆる形状に対応します。
用途ガス・水道・空調などの配管工事、自動車整備などに。付属品ドライバー付きトラスコ品番340-4278材質機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール、表面処理:ニッケルクロムメッキ、焼入れ:無酸化全体焼入れ44~52HRC全長(mm)211タイプばね付深さ(mm)くわえ部:37最大口開き(mm)51パイプ径(Φmm)使用範囲:約6~51頭部厚(mm)9頭部幅(mm)48調整方法5段階柄幅(mm)45切断能力(Φmm) 軟鉄線番線カッター:2.6RoHS指令(10物質対応)対応
ウォーターポンププライヤ