絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 165(1)
  • 250(3)
最大口開き(mm)
  • 38
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 33(7)
  • 36(7)
  • 40(6)
  • 42(8)
  • 43(18)
  • 45(12)
  • 46(22)
  • 47(18)
  • 48(13)
  • 50(26)
  • 51(8)
  • 60(10)
  • 70(12)
  • 180(12)
  • 200(8)
  • 250(76)
  • 300(24)
全長(mm)
  • 175(1)
  • 203(1)
  • 238(1)
  • 240(1)
  • 241(2)
  • 250(1)
  • 252(1)
  • 254(1)
  • 255(1)
  • 260(1)
  • 300(1)
ブランド
  • CHANNEL(4)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
  • TSUNODA(ツノダ)(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • ロボグリップ(1)
  • GEDORE(1)
  • WILLIAMS(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月20日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
165(1)
250(3)
  • ウォーターポンププライヤー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ウォーターポンププライヤー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
    寸法L(mm)254最大口開き(mm)38仕様強力タイプ(溝付5段階機構)トラスコ品番436-2870質量(g)410呼び寸法(mm)250寸法T(mm)10.3
  • プライヤー ロボグリップ

    プライヤー

    ロボグリップ(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    プライヤーとしてもモンキーレンチとしても使える兼用型です。3枚合わせ構造のため丈夫で力が逃げません。ジョウ部は4枚の鋼板を重ね合わせた強力設計です。スプリング内蔵グリップ、特許のメカニズムにより、口の開きの調整をしなくても片手で作業ができます。一般家庭、工場、配管作業、自動車修理等に便利です。工学的にデザインされた7つの刃がしっかり対象物を挟みます。
    用途パイプのつかみ、角がなめたナット廻し。材質グリップ:PVC
  • 軽プラ ウォーターD IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    軽プラ ウォーターD

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    約30%の軽量化で長時間の負担を軽減します。ダイヤ型形状で、パイプやナット類、板物を省力でがっちり掴みます。片方のグリップエンドがマイナスドライバー形状、もう一方が落下防止ストラップ取付穴付。
  • ウォーターポンププライヤーAD SK11

    ウォーターポンププライヤーAD

    SK11(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ハンドルを握りしめるだけで、対象物に合わせて最適な口開きを自動調整します。特殊菱形口形状は、3点接触によるてこの原理で高いグリップ力を発揮し、パイプやボルトにセルフロックすることで少ない力で確実に掴むことが可能です。くわえ部は高周波焼入れを施し、耐摩耗性に優れ確実なグリップ力を維持します。(HRC50~55)。
    用途水道まわりの修理、配管作業。自動車・機械の整備、電設作業。材質クロームバナジウム鋼全長(mm)240最大口開き(mm)38
  • SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    SOFT TOUCH Neo ウォーターポンプ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    新開発樹脂により、滑りやすい形状で抜群のグリップ力を発揮します。キャップ型のくわえ部で工具不要、簡単着脱が可能です。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。小型形状にも関わらずワイドな口開きを実現し、口開き幅がアップしました。表面処理はメッキの10倍錆に強い「カチオン電着塗装」を従来品同様に採用。水回りの使用でも錆びにくいです。薄歯設計で細かい作業に最適です。
    仕様調整(段階):4トラスコ品番537-5220材質高炭素鋼全長(mm)175最大口開き(mm)38、幅:38
  • WPプライヤードライバー付 250mm TSUNODA(ツノダ)

    WPプライヤードライバー付 250mm

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
    全長(mm)252最大口開き(mm)38トラスコ品番853-4863質量(g)340呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)37頭部厚(mm)10頭部幅(mm)49柄幅(mm)46
  • ユニバーサルプライヤー142 GEDORE

    ユニバーサルプライヤー142

    GEDORE
    5,998税込6,598
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
    用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
  • 38mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製) エスコ

    38mm/300mm ウォーターポンププライヤー(ステンレス製)

    エスコ
    19,800税込21,780
    1丁
    翌日出荷
    防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
    材質ステンレス(SUS420)全長(mm)300質量(g)700開口幅(mm)最大38
  • ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付) CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付)

    CHANNEL
    4,498税込4,948
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)203最大口開き(mm)38トラスコ品番116-2684材質炭素鋼(防錆コート)質量(g)358調整方法4段階
  • ウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ) CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ)

    CHANNEL
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼(防錆コート)
  • ウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ) CHANNEL

    ウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ)

    CHANNEL
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷
    材質炭素鋼(防錆コート)
  • 高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー WILLIAMS

    高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー

    WILLIAMS
    9,398税込10,338
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
    用途高所作業者に仕様ランヤード用リング付材質工具鋼
  • WPプライヤー溝付 JIS TSUNODA(ツノダ)

    WPプライヤー溝付 JIS

    TSUNODA(ツノダ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
ウォーターポンププライヤ