絞り込み
呼び寸法(mm)
- 200(2)
- 250(1)
最大口開き(mm)
- 40
- 30(6)
- 32(6)
- 33(7)
- 36(7)
- 38(14)
- 42(8)
- 43(18)
- 45(12)
- 46(22)
- 47(18)
- 48(13)
- 50(26)
- 51(8)
- 60(10)
- 70(12)
- 180(12)
- 200(8)
- 250(76)
- 300(24)
- 最大口開き(mm)をもっと見る
全長(mm)
- 157(1)
- 175(2)
- 207(2)
ブランド
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(4)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- NEW DROP(1)
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
200(2)
250(1)

ドライバー付きウォーターポンププライヤー
TSUNODA(ツノダ)¥1,898税込¥2,0881丁当日出荷サビに強いメッキ仕上げで、ミニサイズでも40mmパイプが掴める本格派工具。非対称つかみ刃が、色々な形状のモノをガッチリ掴む!。便利なドライバー付。安定性の良い3点保持と非対称つかみ部が、丸・角・板、あらゆる形状をしっかり掴みます。用途電源BOX内等の狭い場所での、コネクタの取付に最適。狭い場所でも確実にナットを締める。水まわりの修理から、キッチン・ホビーの容器の固く閉じた蓋の開封などに。仕様ドライバー:ありトラスコ品番653-2148材質本体:機械構造用炭素鋼、グリップ:塩化ビニール全長(mm)157最大口開き(mm)40先端厚さ(mm)8調整方法4段階
軽プラブレイドモンスターベントタイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181丁当日出荷全長(mm)207最大口開き(mm)40トラスコ品番115-7087材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)230呼び寸法(mm)200調整方法5段階
軽プラブレイドモンスターストレートタイプ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷全長(mm)207最大口開き(mm)40トラスコ品番115-7083材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)質量(g)230呼び寸法(mm)200調整方法5段階
TOJIプラトリガーウォータ ローレット
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,798税込¥3,0781丁当日出荷水・油に滑りにくいウェーブハンドルです。バネ解除機構で工具箱にもコンパクトに収納できます。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付です。落下防止ストラップ用取り付け穴付です。用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。仕様落下防止用ひも取付穴:あり
TOJIプラトリガーウォータ
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥2,898税込¥3,1881丁当日出荷バネ解除機構で工具箱にもコンパクト収納できます。(1段目でバネが解除)。バネ駆動&バネ解除機構、トリガーグリップを採用し、作業性が格段に上がります。手のひらを挟みにくい安全ストッパー付きです。落下防止ストラップ取付穴を採用しました。どの支点位置でもハンドル幅の変動やアゴの段差が発生しない垂直ストローク設計です。用途各種配管作業から家庭用、DIY用などに。材質本体:高炭素鋼、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)