絞り込み
最大口開き(mm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
  • ウォーターポンププライヤー モノタロウ

    ウォーターポンププライヤー

    モノタロウ(70件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
    用途各種配管作業に。材質クロムバナジウム鋼
  • ウォーターポンププライヤー TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー

    TRUSCO(22件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個ほか
    当日出荷
    溝と突起のかみ合わせの強力型です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管作業に。仕様調整(段階):5材質/仕上クロムバナジウム鋼
  • ウォーターポンププライヤー ドライバー付 モノタロウ

    ウォーターポンププライヤー ドライバー付

    モノタロウ(13件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。 柄部にマイナスドライバーが付いており、様々な用途でお使いいただけます。
    用途各種配管作業に最大口開き(mm)47仕様開口調整5段階全長(mm)255材質/仕上炭素鋼/ニッケルメッキ質量(g)280
  • ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式 モノタロウ

    ウォーターポンププライヤ ワンタッチスライド式

    モノタロウ(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
    用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。種類ウォーターポンププライヤ最大口開き(mm)50全長(mm)250質量(g)385調整機能24段階材質クロムバナジウム
  • ソフトタッチウォータ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチウォータ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    各種配管作業から家庭用、DIY用に幅広く使えます。 取り替えができて、キズをつけにくいジュラコン(R)樹脂
    呼び寸法250寸法B(mm)12
  • ソフトタッチくわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチくわえ部樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(9件のレビュー)
    438税込482
    1セット(2組)ほか
    当日出荷
    はさむ物をキズをつけたくない時やホビーやキッチンにも。
  • ウォーターポンププライヤー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ウォーターポンププライヤー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    物をつかむ、パイプなどを回す作業に使用します。強力タイプで、口開きは大きさに合わせて5段階に変えられ、ガス・水道などの配管工事に欠かせない工具です。
    寸法L(mm)254最大口開き(mm)38仕様強力タイプ(溝付5段階機構)トラスコ品番436-2870質量(g)410呼び寸法(mm)250寸法T(mm)10.3
  • アリゲーター ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    アリゲーター ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(9件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1丁
    当日出荷
    ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。少ない力でパイプやナットを確実につかみます。 口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。 てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。 入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
    口幅調節9段階
  • ウォーターポンププライヤーバネ付 TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンププライヤーバネ付

    TSUNODA(ツノダ)(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    キズつけないでガッチリ掴む
    用途プラスチック、ステンレス、真鍮、メッキ製品等、傷をつけたくない作業に!バネあり
  • ウォーターポンププライヤー ホーザン

    ウォーターポンププライヤー

    ホーザン(7件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    第1/2種電気工事士技能試験推奨品
    全長(mm)255最大口開き(mm)42くわえられる加工物寸法(mm)42トラスコ品番400-5309材質S55C質量(g)350アゴの深さ(mm)36ジョイント移動寸法(mm)42口幅調節4段階
  • ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付) TRUSCO

    ウォーターポンププライヤー(ドライバー機能付)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    柄部にマイナスドライバーが付いています。ドライバー機能だけではなく、缶のフタなどの開封にも便利です。 口開き5段階調整です。 表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
    用途各種配管から一般作業まで全長(mm)250規格寸法(mm)250最大口開き(mm)42仕様調整(段階):5トラスコ品番253-4771材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(g)400
  • ソフトタッチワイド IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチワイド

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    色々な作業に使えます。形に合わせてくわえ部が取り替えられしっかり掴めます。
    呼び寸法270最大口開き(mm)70寸法B(mm)15付属品取替え用角型タイプ口開調節8段階全長A(mm)275質量(g)430
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(4件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    ワークに直接当て、ボタンプッシュで調整できます。 さまざまなサイズのワークにフィットさせるための精密な調整と握りやすいハンドルポジション パイプとナットにセルフクランプ:ワークピース上で滑らず、楽に作業できます。掴み面には特殊焼き入れされた歯がつけられています。刃の硬度は約 61 HRCで、耐摩耗性が高いので、確実な掴みが長期間続きます。 ボックスジョイント構造:ダブルガイドで非常に安定 ヒンジボルトが確実にかみ合うので、調整のずれがありません。 ピンチガードにより指が挟まれるのを防ぎます。
    材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き
  • アンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アンギラス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    新設計により従来つかみ難いサイズのパイプ、棒鋼が楽につかめます。 柄部にドライバーをセットしたことで用途も拡大し、グーンと使いやすくなっております。
    用途自動車の整備に、電話・電信の配線に、工場のメンテナンスにオーディオテレビ、その他家電、機器に。工作、各種ホビーに。寸法(mm)250口開(範囲)(mm)0~47仕様グリップ片側先端は-ドライバとして使用できます。トラスコ品番124-9525質量(g)350呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36口幅調節5段階
  • ソフトタッチ ワイドプライヤ アックスブレーン

    ソフトタッチ ワイドプライヤ

    アックスブレーン(8件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    8段階調節が可能なワイドな口開き !! 狭い場所での作業もラクラク !! はさむ物を水道管・ステンレス・プラスティック・メッキ品など、キズつけないウレタン樹脂装着(用途に合わせて丸型、角型が選べます。) バネ内蔵で片手で作業がラクにできます
    寸法(mm)220最大開口(mm)丸 70 、角 65口開調節8段階
  • ウォータポンププライヤ (バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォータポンププライヤ (バネ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
    寸法(mm)250口開(範囲)(mm)0~46トラスコ品番125-0442質量(g)350タイプバネ付呼び寸法(mm)250アゴの深さ(mm)36
  • ウォーターポンププライヤー KTC

    ウォーターポンププライヤー

    KTC
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    WPD1シリーズの後継機種。5段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
    用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)253×10.5×44機構(ジョイント)5段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~32
  • ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリットポンプラ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
    全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番212-2031質量(g)280寸法H(mm)50寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
  • ウォータポンププライヤ (溝付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォータポンププライヤ (溝付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
  • ソフトタッチワイド IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチワイド

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1丁
    当日出荷
    メッキ品、化粧ナット、プラスチック、ステンレス、真鍮などの幅の広いものも傷をつけずにしっかりつかんで回します。メッキ品の約10倍の防錆力で、サビに強いカチオン電着塗装です。連続作業に大変便利なバネ内蔵機構を採用しています。WL-270Sに比較して、全長20%短く、重量10%軽量コンパクトで、使用範囲は同一です。口幅8段階調節でつかむものにぴったりフィットします。ドアノブの交換や密閉した容器のキャップオープナーなど家庭用ツールとしても便利です。
    用途各種配管作業から家庭用、DIY用に。大径サイズの配管パイプや、プラスチックナットを、傷めずに脱着。仕様【調整】8段階その他落下防止用ひも取付穴なし付属品取替用角型樹脂NO.50トラスコ品番659-3829材質本体:高炭素鋼、くわえ部:ウレタン樹脂、グリップ:ポリ塩化ビニール(PVC)全長(mm)225最大口開き(mm)75先端厚さ(mm)15
  • コブラ ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    コブラ ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)(15件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1丁ほか
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    材質クロムバナジウム電気鋼、鍛造品、油焼き入れ
  • プライヤー ロボグリップ

    プライヤー

    ロボグリップ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    プライヤーとしてもモンキーレンチとしても使える兼用型です。3枚合わせ構造のため丈夫で力が逃げません。ジョウ部は4枚の鋼板を重ね合わせた強力設計です。スプリング内蔵グリップ、特許のメカニズムにより、口の開きの調整をしなくても片手で作業ができます。一般家庭、工場、配管作業、自動車修理等に便利です。工学的にデザインされた7つの刃がしっかり対象物を挟みます。
    用途パイプのつかみ、角がなめたナット廻し。材質グリップ:PVC
  • ソフトタッチくわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    ソフトタッチくわえ部樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    379税込417
    1セット(2組)
    当日出荷
    はさむ物をキズをつけたくない時に、ホビーやキッチンにも。 弾力性のあるウレタン樹脂製。
    用途ソフトタッチの交換用として材質ジュラコン(R)適合機種ソフトタッチコンビ:PH-165
  • ウォーターポンププライヤー ホーザン

    ウォーターポンププライヤー

    ホーザン(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    全長195mmの小型タイプで255mmサイズに比べ約40%軽く取り回しの良い使いやすいサイズです。アウトレットボックスで使いやすい小型タイプです。
    用途配管工事作業でのパイプの保持、ナットの締め付け作業に。全長(mm)195最大口開き(mm)30トラスコ品番400-5295材質S55C質量(g)200口幅調節5段階
  • ハイブリッドアンギラス LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリッドアンギラス

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁
    当日出荷
    アンギラスがさらに進化!軽量コンパクトで使い勝手を追求し高機能化を実現。錆びついたネジ、頭が潰れたネジの取外し機能。先端部で薄板をガッチリくわえる「トリグリップ歯型」。コンパクトサイズでも口開きがワイドなくわえ部(非対称歯型)でガッチリくわえます
    用途配管工事(水道・ガス・エアー等)、電気工事、自動車、設備、水回りのメンテナンスに材質黒色カチオン電着塗装適合ねじネジ頭Φ12以下(ナベ:M2~M6、トラス:M3~M5)先端厚さ(mm)9
  • ウォータープライヤー 交換パッド TSUNODA(ツノダ)

    ウォータープライヤー 交換パッド

    TSUNODA(ツノダ)
    199税込219
    1個
    当日出荷
    簡単に交換が可能
    用途ぷらイヤー専用パッド
  • ネジアンギラス アンギラスタイプ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス アンギラスタイプ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    従来の機能に小ネジ外しの機能を追加! ドライバー付のすぐれもの! 元祖アンギラスがネジアンギラスシリーズに登場!!
    寸法(mm)252くわえられる加工物寸法(mm)0~47トラスコ品番400-5406質量(g)360呼び寸法(mm)250適合ねじ先端くわえ/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)機能はずす、つかむ、まわす頭部先端厚(mm)10
  • ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー コブラオートマチック 250mm

    KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。 アゴの自動調節機能を持つコブラです。上のアゴを対象物にあて、プッシュボタンを押すと下アゴが自動的に閉じます。 自動調節スプリングはハンドル内に内臓されています。 プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。 アゴの開き調整はプッシュボタンにて行うため、作業中は不意に口幅が変わらないので安心です。 アゴの開きは片手で調節が可能です。 ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。
    全長(mm)250つかみ幅(mm)(パイプ)Φ50、(ナット)46トラスコ品番446-9372寸法(mm)48×14×250質量(g)335段数(調節)25呼び寸法(mm)250ハンドル滑り止めプラスチックコーティング適合品番スプリング(品番:8719-250)仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨き能力(mm)ナットつかみ:46能力(Φmm)パイプつかみ:50
  • ネジザウルスWP(ポンプザウルス) ENGINEER(エンジニア)

    ネジザウルスWP(ポンプザウルス)

    ENGINEER(エンジニア)(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷
    2つの特許技術「タテ溝」&「アイソセレス(二等辺三角形)構造」でネジを真上から均等に掴み、潰れたネジや錆びたネジが外せます。先端スリム形状で奥まった所にある蛇口のネジやケレップの取り外しが可能です。止水栓の調整や持ち出しソケットの着脱が可能です。
    用途水廻りの作業に。寸法(mm)257種類ねじプライヤ最大口開き(mm)41全長(mm)257切断能力(Φmm) 鉄線2材質(グリップ)硬質エラストマー、(グリップ以外)高炭素鋼質量(g)410ねじ径(mm)マイナスネジ7.8×1硬度HRC(タテ溝)60±2適合ねじ径(Φmm)(ナベ/トラス)3~5.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイププライヤー IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    パイププライヤー

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    水道・ガス関連配管工事用。配管工事の強い味方。太いパイプも大きい継手もガッチリ挟めます。従来のウォーターポンプではつかめない太いPVCパイプや、サイズの大きいMCユニオン、LAジョイント等に対応できるように口幅が19mm~76mm(3/4inch~3inch)まで5段階に調節できます。強く握っても痛くなりにくいソフトビニールグリップタイプ。
    用途水道メーターの交換、サイズの大きい継手(MCユニオン、LAジョイント)、サイズの大きいナットに全長(mm)233呼び寸法230最大口開き(mm)76材質高炭素鋼S55C/完全無酸化処理質量(g)300表面処理ニッケルクロームメッキ先端厚さ(mm)9.5口開調節5
  • ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
    用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番375-9091質量(g)280適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
  • ウォーターポンプ ワンプッシュプライヤー TSUNODA(ツノダ)

    ウォーターポンプ ワンプッシュプライヤー

    TSUNODA(ツノダ)
    1,898税込2,088
    1丁
    当日出荷
    ボタン式のクイゥツク開閉、多段階口開きによる細かいサイズ調整が可能。
    用途水道、電気工事や、自動車・機械のメンテナンスに。使用範囲(mm)25サイズ(mm)100
  • JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー TSUNODA(ツノダ)

    JIS規格3枚合せウォーターポンププライヤー

    TSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    3点保持非対称つかみ刃でガッチリ掴む!
    用途ガス、水道等の配管作業。自動車、産業機器のメンテナンス。
  • スペアパーツ くわえ部樹脂 IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    スペアパーツ くわえ部樹脂

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(7件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
  • ウォーターポンププライヤー KTC

    ウォーターポンププライヤー

    KTC
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    WPD1シリーズの後継機種。6段式ジョイント機構により、大きさの違うものをつかむことができます。咥え部分がひし形をしており、掴んだ際の保持力が既存品より向上しています。柄が長いので小さな力で強く咥えることができます。グリップ部分にディッピング処理を施すことで、高いグリップ力が実現しています。
    用途水道やガス用メータ周りの配管接続、パイプの回り止めや保持に。寸法(mm)304×11.5×45機構(ジョイント)6段階適合パイプ径(Φmm)Φ6~50
  • レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー KENOH

    レッドG 溝付きウォーターポンププライヤー

    KENOH(4件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    口の開き幅が5段階で調整可能な溝付きウォーターポンププライヤー。名前の通り、水道管など管もつかみやすい口部形状です。滑りにくいノンスリップタイプのレッドグリップ。
    呼び寸法(mm)250全長(mm)255質量(g)400
  • アンギラス スケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    アンギラス スケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ドライバー付のすぐれもの。水まわりの作業おまかせの口幅調整5段階。6 種類のスケルトングリップ
    用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。ドライバー部でのねじの締め付け、取り外し、バール的な使い方に。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに全長(mm)252最大口開き(mm)47質量(g)360寸法L(mm)252呼び寸法(mm)250寸法T(mm)10.0調整方法5段階
  • レンチプライヤ トップ工業

    レンチプライヤ

    トップ工業(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    軽快で能率的なレンチプライヤ
    仕様バネ付RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチウォーターポンププライヤー トップ工業

    マルチウォーターポンププライヤー

    トップ工業(3件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    円弧状の歯部がパイプ等を確実に咥えます。 柄部先端はマイナスドライバー形状です。 口開きは細かく9段階調整、作業に応じて最適な柄幅で作業出来ます。 口開き調整はメーカーオリジナルな形状な為、喰い付き抜群です。
    用途水道・ガス・エアー等の配管用パイプ・継手の脱着に最適。 電設・空調関連工事に幅広くお使い頂けます。呼び寸法(mm)250全長(mm)253適合範囲0~48mmトラスコ品番327-2435質量(g)300口開調節9段階
  • ウォーターポンププライヤー KNIPEX(クニペックス)

    ウォーターポンププライヤー

    KNIPEX(クニペックス)
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせのボックスジョイント。片手操作で素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。ハンドルを開きスライドさせることでアゴの開を調整するため、作業中は不意に口幅が変わらないので早く快適に作業ができます。口幅を最大に調節して握っても、ハンドルの間にクリアランスを確保する指詰めストッパー付き。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。てこの原理を最大限発揮するデザインで高いグリップ力を発揮します。つかみ面の硬度は約HRC60で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
    仕上ヘッド:グレー防錆コート・磨きハンドルエンボス加工タイプつかみ面:横すじ入り調光範囲11段数能力(inch)パイプつかみ:Φ1能力(mm)ナットつかみ:24全長(mm)100質量(g)62アズワン品番65-0302-81
ウォーターポンププライヤ