絞り込み
呼び寸法(mm)
  • 250(12)
最大口開き(mm)
  • 43
  • 30(6)
  • 32(6)
  • 33(7)
  • 36(7)
  • 38(14)
  • 40(6)
  • 42(8)
  • 45(12)
  • 46(22)
  • 47(18)
  • 48(13)
  • 50(26)
  • 51(8)
  • 60(10)
  • 70(12)
  • 180(12)
  • 200(8)
  • 250(76)
  • 300(24)
全長(mm)
  • 225(3)
  • 227(1)
  • 240(1)
  • 250(4)
  • 252(1)
ブランド
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(9)
  • スリーピークス(2)
  • HIT(ヒット)(2)
  • ミトロイ(水戸工機)(2)
  • IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(1)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • ヒット商事(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
250(12)
  • ウォータポンププライヤ (溝付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォータポンププライヤ (溝付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    特に狭い場所での配管作業には非常に便利です。 合理的な機構で操作は軽くそのうえ耐久力抜群です。
  • ハイブリットポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ハイブリットポンプラ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    握り柄部で手を挟まないようストッパーが付いた安全設計 わずか280g 全長225mmのショートタイプ ナット対辺41mm(M27)まで、パイプ・丸棒Φ50mmまで、寸切りボルト3/8にも対応。 ナット、パイプをガッチリグリップ。傷の付きにくい独自の新形状歯形を採用。
    全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番212-2031質量(g)280寸法H(mm)50寸法A1(mm)43寸法A2(mm)52
  • ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス ハイブリッドポンププライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    小ネジ外し機能。ポンププライヤの小ネジ外し機能はUU4150NAが業界初! 先端部に丸形状がスベリにくいタテミゾを追加しました。サビついたネジ・頭のつぶれたネジの取り外しに。頭が特殊形状の小ネジの締め付けや取り外しにも便利。 適応ネジサイズが広がりました。 軽量280g。メーカー従来品より約30%軽量化したハイブリッドタイプ。 6段階の不等ピッチ。口開きはパイプ規格に合わせたピッチを採用。 安全なストッパー付。握り絵部で手を挟まない安全設計。 ショートタイプ。 ガッチリグリップ。口開きがワイド!ナット対辺41mm(M27)まで、パイプと丸棒Φ50mmまで、寸切りボルトは3/8に対応。
    用途パイプ等の配管・水道の蛇口まわり作業。ボルトナットの締め付け、取り外し。線材のねじり、マゲ、ひっぱりに。細いパイプ等をつかむ時は喉でつかめます。全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番375-9091質量(g)280適応ねじ径先端くわえ部/ネジ頭Φ10mm以下(ナベ/M2~M5、トラス/M2~M4)
  • タテカランプライヤ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    タテカランプライヤ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(3件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    強力ジョイントバネで、口開き8段階。 ナットの4面をガッチリグリップします。 混合栓などの水量調節に。 ドライバーとして使用できます。
    用途ハンドル化粧用ビス取付け。ケレップの取出し。各種ザルボの取付け。立水栓用サイズ(mm)250最大口開き(mm)43トラスコ品番750-8590質量(g)425呼び寸法(mm)250締付能力(ナット)12~43mm口幅8段階
  • カランプライヤ(バネ付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    カランプライヤ(バネ付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    ドライバー付
    サイズ(mm)250使用範囲(mm)ナット:12~43トラスコ品番750-8140質量(g)350呼び寸法(mm)250締付能力(ナット)12~43mm口幅8段階
  • 溝付きウォーターポンププライヤ IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)

    溝付きウォーターポンププライヤ

    IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    溝と突起の生み出す強力な締め付けパワー。六角ナット、パイプ、板材もガッチリくいつくメーカー独自の歯型形状 高精度に切られた溝がガタツキの無い噛み合わせを産む。
    用途水道の水漏れ修理等に。 自動車整備、各種機械整備に 配管作業、電設作業に。
  • 強力ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)

    強力ウォーターポンププライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溝と突起で強力タイプ。充実の4サイズ
    仕様JIS規格品
  • ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ネジアンギラス ハイブリッドポンプラ

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,898税込3,188
    1本
    欠品中
    小ネジ外し機能搭載!錆ついたネジや頭が潰れたネジの取り外しに最適。6段階の口開きはパイプの規格に合わせた不等ピッチを採用。くわえるワークの大きさに関わらずハンドルの開きがほぼ一定!。握り柄部で手を挟まない安全設計(ストッパー付)。ナット頂点を痛めない歯型形状
    適合最大パイプ:Φ50mm厚さ(mm)頭部:9寸法(mm)先端適用ネジ:ネジ頭Φ12以下、適応最大ボルトナット:M27(対辺41)全長(mm)227質量(g)280深さ(mm)くわえ部:49口開き(mm)0-43
  • ウォータープライヤー スリーピークス

    ウォータープライヤー

    スリーピークス(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    3枚合わせ構造で、確実につかみ固定します。指はさみ防止ストッパー付。
    呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)六角ねじ:10~41、パイプ径:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)390刃部硬度(HRC)50~58
  • ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ウォーターポンププライヤー ハイブリッドポンプラ (ドライバー機能付)

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1丁
    当日出荷
    全長(mm)225最大口開き(mm)43トラスコ品番478-6611質量(g)280
  • ポンプラスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポンプラスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    2,298税込2,528
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    全長(mm)252最大口開き(mm)43質量(g)380呼び寸法(mm)250調整方法5段階
  • ポンプラスケルトン LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ポンプラスケルトン

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    1,998税込2,198
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    溝型ジョイントのプロ用強力タイプ。配管工事に最適の口幅調整5段階。6種類のスケルトングリップ
    用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに寸法L(mm)252仕様口開(範囲)0~43mm質量(g)380呼び寸法(mm)250最大口開き(mm)43寸法T(mm)9.0
  • ウォーターポンプガスプライヤ カバー付 ヒット商事

    ウォーターポンプガスプライヤ カバー付

    ヒット商事
    2,798税込3,078
    1丁
    4日以内出荷
    グリップ部がビニルカバー付き。
    用途ボルト・ナットの締め付けや緩めたりする時などにご使用ください。材質特殊工具鋼全長(mm)250質量(g)360最大口開き(mm)43調整方式5段階
  • くちプラ ウォーターポンププライヤー スリーピークス

    くちプラ ウォーターポンププライヤー

    スリーピークス
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。 8段階に調節可能なくわえ部。
    呼び寸法(mm)250使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43材質クロムバナジウム鋼質量(g)390硬度HRC40~50(本体)
  • ウォーターポンププライヤー STAHLWILLE(スタビレー)

    ウォーターポンププライヤー

    STAHLWILLE(スタビレー)
    7,998税込8,798
    1丁
    翌日出荷
    口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。
    全長(mm)240最大口開き(mm)43質量(g)330仕上(ヘッド)黒ラッカー
  • ウォーターポンプ  ガスプライヤー HIT(ヒット)

    ウォーターポンプ ガスプライヤー

    HIT(ヒット)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    JIS取得製品。スタンダードなウォーターポンププライヤーです。もち手の先端にはマイナスドライバー付き。
    用途挟む、回す、開ける作業に。全長(mm)250最大口開き(mm)43仕様柄先:ドライバー形式質量(g)340呼び寸法(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォーターポンプ  プライヤー HIT(ヒット)

    ウォーターポンプ プライヤー

    HIT(ヒット)
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    JIS取得製品。特殊設計のスライド部採用で使用中のズレを少なくしています。柄にはビニールカバーがほどこされ、冷たく感じにくいです。
    用途挟む、回す作業に。全長(mm)250最大口開き(mm)43質量(g)400呼び寸法(mm)250RoHS指令(10物質対応)対応
  • 刃付ウォーターポンププライヤ ミトロイ(水戸工機)

    刃付ウォーターポンププライヤ

    ミトロイ(水戸工機)
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    コンパクトタイプ。ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)
    寸法L(mm)232呼び寸法(mm)250くわえられる加工物寸法(mm)43質量(g)285寸法a(mm)43.1寸法E(mm)47寸法T(mm)8.8切断能力(Φmm) 軟線2.6口幅調節5段階
ウォーターポンププライヤ