絞り込み
ブランド
最大口開き(mm)
全長(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
337件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び寸法(mm)から絞り込む
ウォーターポンプ クイックフィックス プロフェッショナル 250mm Wiha(ビーハ/ノガ)ウォーターポンプ クイックフィックス プロフェッショナル 250mmWiha(ビーハ/ノガ)
8,998税込9,898
1本
32日以内出荷
ビーハ社のクラシックシリーズは、基本的な性能を満たす製品を幅広く、お手ごろな価格でご提供するものです。ハンドル部は手に馴染みやすいビニールで覆われています。フラッシュ刃仕様で開口用スプリング付きです。
全長(mm)250二面幅(mm)最大パイプ:40径(inch)最大パイプ:1-1/2
ユニバーサルプライヤー142 GEDOREユニバーサルプライヤー142GEDORE
5,498税込6,048
1丁
当日出荷から翌々日出荷
プッシュボタンで簡単に開き幅の調整が可能です。焼付処理された先端のアゴでしっかりとグリップします。
用途パイプ、ナットやボルトを掴む作業に。
NWSポンプラ1660 DENSAN(デンサン/ジェフコム)NWSポンプラ1660DENSAN(デンサン/ジェフコム)
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
ドイツ製 高級ハンドツール クロムバナジウムチタンコーティング プッシュボタンスライド機構・ボタンを押してスライドさせる方式で、開口幅調整が簡単
全長(mm)250質量(g)345くわえ幅(mm)最大50
ステンレス製ウォータポンププライヤー BAHCO(バーコ)ステンレス製ウォータポンププライヤーBAHCO(バーコ)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
ドイツ連邦の商標「EDELSTAHLROSTFREI」の使用を認められたハイグレードなステンレス鋼(AISI420)を使用しています。 高耐腐食性です。 ISO8976に準拠しています。
材質ステンレス鋼(AISI420)
50mm/250mmウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト) エスコ50mm/250mmウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト)エスコ
7,380税込8,118
1個
翌日出荷
仕様磨き仕上げ全長(mm)250質量(g)364パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
70mm/300mmウォーターポンププライヤー エスコ70mm/300mmウォーターポンププライヤーエスコ
10,500税込11,550
1個
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)584パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
50mm/250mmウォーターポンププライヤー エスコ50mm/250mmウォーターポンププライヤーエスコ
8,770税込9,647
1個
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)250質量(g)370パイプ径(Φmm)2”ナット対辺(mm)46
42mm/180mmウォーターポンププライヤー エスコ42mm/180mmウォーターポンププライヤーエスコ
7,490税込8,239
1個
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)180質量(g)200パイプ径(Φmm)1・1/2”ナット対辺(mm)36
70mm/300mmウォーターポンププライヤー エスコ70mm/300mmウォーターポンププライヤーエスコ
8,700税込9,570
1個
翌日出荷
仕様高所作業時の工具落下防止に全長(mm)300質量(g)569パイプ径(Φmm)2・3/4”ナット対辺(mm)60
ウォーターポンププライヤー 165mm Vジョータイプ CHANNELウォーターポンププライヤー 165mm VジョータイプCHANNEL
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
上部の刃がV字型になっており円形のものをより掴みやすくなっています。従来のようなナット、ボルトでのジョイントではないため、スムーズに動かすことができます。刃の部分は高周波焼入れを行っており、長持ちします。溝部分は鋳造ではなく切削加工されており、滑りづらくなっています。
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。呼び寸法(mm)165最大口開き(mm)23仕様くわえ部形状:ラウンド、調整:7段階材質炭素鋼(防錆コート)全長(mm)165質量(g)154
ウォーターポンププライヤー ハゼットウォーターポンププライヤーハゼット
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
ガイド溝付ヘビーデューティー仕様のウォーターポンププライヤーです。ジョーは熱処理によって強化されており傷みにくくなっています。クロムメッキ仕上げです。
用途配管作業、機械メンテナンスに。器械メインテナンス。ナット対辺(mm)25
ウォーターポンププライヤー(クイックセット) KNIPEX(クニペックス)ウォーターポンププライヤー(クイックセット)KNIPEX(クニペックス)
8,998税込9,898
1セット
当日出荷
アゴの開き幅調整の際に、ロックボタンを押さなくてもハンドルをスライドさせるだけで調整完了の簡単構造です。三枚合わせのボックスジョイント構造を採用しており、使用時のアゴの横ブレがないため、より軽い力で使用できます。手の入りにくい狭い箇所での作業でも、ハンドルを動かすだけで口幅調整のできるクイックセットは大変便利です。
用途ガス・水道・エアなどの配管工事に。呼び寸法(mm)300最大口開き(mm)60仕様調整:25段階材質クロムバナジウム鋼全長(mm)300質量(g)530
ウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)Vジョータイプ CHANNELウォーターポンププライヤー(Code Blueハンドル)VジョータイプCHANNEL
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
全長(mm)241最大口開き(mm)31仕様5段階調整トラスコ品番116-2697材質炭素鋼(防錆コート)質量(g)363
ウォーターポンププライヤー(GRIPLOCK) CHANNELウォーターポンププライヤー(GRIPLOCK)CHANNEL
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
材質炭素鋼(防錆コート)
ウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付) CHANNELウォーターポンププライヤー(SAFE-T-STOP 付)CHANNEL
4,998税込5,498
1丁
当日出荷
全長(mm)203最大口開き(mm)38トラスコ品番116-2684材質炭素鋼(防錆コート)質量(g)358調整方法4段階
ウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ) CHANNELウォーターポンププライヤー(Vジョータイプ)CHANNEL
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
材質炭素鋼(防錆コート)
ウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ) CHANNELウォーターポンププライヤー(ストレートジョータイプ)CHANNEL
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
材質炭素鋼(防錆コート)
グルーブロックプライヤースムースジョー IRWINグルーブロックプライヤースムースジョーIRWIN
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯無/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。アゴに歯が付いていないので母材に傷をつけにくい。
用途化粧ナットの締め付け作業・モンキーレンチの代用等。形状歯無/平行型
グルーブロックプライヤーストレートジョー IRWINグルーブロックプライヤーストレートジョーIRWIN
5,498税込6,048
1個
翌日出荷
用途別に選べる3タイプのアゴ形状”グルーブロックプライヤー” アゴ形状:歯有/平行型素材にニッケルクロム鋼を使用。先端部に高周波焼き入れを施し、耐摩耗性に優れています。 3枚合わせ(ボックスジョイント)で横方向へのブレも少なくしっかり掴むことができます。 握りやすく長時間の作業でも疲れにくいプロタッチグリップを採用。 グリップ部に隙間を作り、指を挟みにくくする事で怪我を防ぐ安全設計です(APSアンチピンチシステム)。 クイックアジャスト機能付き。 ギアが細かいので微調整が可能。平行形状のアゴで多用途に対応。
用途四角ナット等。 回す・潰す・曲げる・外す等様々な作業に。形状歯有/平行型
パワーグリップレンチ STAHLWILLE(スタビレー)パワーグリップレンチSTAHLWILLE(スタビレー)
22,980税込25,278
1個
翌日出荷
口先が平行に稼動するパワーグリップレンチ。てこの原理により口先には強い力がかけれらる。ボックスジョイント構造により横ブレを防止。
用途シートメタルの曲げ作業にも最適。仕上ヘッド:クロームメッキ、ハンドル:ディップコーティング
ウォーターポンププライヤ 10” SATAウォーターポンププライヤ 10”SATA
2,198税込2,418
1本
6日以内出荷
全長(mm)250材質クロームバナジウム鋼質量(g)500パイプ径(Φmm)5~45
高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)高所作業向けエルゴウォーターポンププライヤーBAHCO(バーコ)
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
ランヤード用のリングが付いた、エルゴウォーターポンププライヤーです。 親指でボタンを押すことにより、容易に開口幅の調整が可能です。 エルゴグリップ採用により腱鞘炎になりにくく、怪我を防止します。
用途水道・ガス管など配管工事作業におけるパイプ、ナットの締め付け、緩め作業に全長(mm)250最大口開き(mm)45仕様調整:12段階トラスコ品番837-0328材質工具鋼質量(g)350
ウォーターポンププライヤー BAHCO(バーコ)ウォーターポンププライヤーBAHCO(バーコ)
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から75日以内出荷
材質工具鋼
高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤー WILLIAMS高所用ユーティリティスーパージョイントプライヤーWILLIAMS
8,698税込9,568
1丁
当日出荷から翌々日出荷
高所作業のための落下防止ランヤード用リング付です。 パラレル・ジョーは複数のポジションで固定可能です。 ポリッシュ・ヘッドはサビや腐食に強く、長期の寿命を実現します。 深い溝がすぐれたノンスリップ能力を発揮します。 鋸刃状のジョウで強力なグリップが可能です。
用途高所作業者に仕様ランヤード用リング付材質工具鋼
プレイヤーレンチ+ケーブルカッターセット 航空機仕様 KNIPEX(クニペックス)プレイヤーレンチ+ケーブルカッターセット 航空機仕様KNIPEX(クニペックス)
36,980税込40,678
1セット
当日出荷
航空機仕様のプライヤーレンチ(8605-150-S02)と、ニッパー(7902-125-S1)がセットになっています。
用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業にトラスコ品番752-1049セット内容8605-150-S02:全長150mm、最大口開き27mm、調整14段階。、7902-125-S1:全長125mm、切断能力(軟鋼0.2-1.7mm、中軟鋼1.3mm、硬鋼0.7mm)、ポリエステル生地のミニポーチ質量(g)325アズワン品番65-0303-42
プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度 KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 航空機仕様 切断角度45度KNIPEX(クニペックス)
29,980税込32,978
1丁
当日出荷
「ハイ・ロック」ネジにおける、チタン、鉄、アルミ製等のカラーを破断、取り除くことができます。 つかみ面がフラットで、対象物に傷をつけません。 プッシュボタンにより素早く簡単にアゴの幅を細かく調節できます。 つかみ面は常に平行に可動し、ミリ・インチを問わず使用できます。 特殊なヘッドアクションによりラチェットハンドルのように操作できます。 ハンドルに加えた10倍の力がアゴに加わります。 プライヤーを握ることにより、あそび(ガタ)は無くなりますので、軟らかいナット等のカドにダメージを与えません。 プライヤーレンチ一本あれば、多くのサイズのレンチを持つ必要はありません。 タイルをはがす作業にも使用できます。
用途航空機関連産業における製造、メンテナンス作業に全長(mm)180最大口開き(mm)35仕様コンフォートハンドル仕様トラスコ品番761-9294材質クロムバナジウム電気鋼(メッキ処理済)質量(g)277段数13呼び寸法(mm)180アズワン品番65-0303-46
プライヤーレンチ 航空機仕様 KNIPEX(クニペックス)プライヤーレンチ 航空機仕様KNIPEX(クニペックス)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
快速ウォポン KW250 Jupiter快速ウォポン KW250Jupiter
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。
全長(mm)250材質クロムバナジウム鋼・PVC呼び寸法(mm)250
快速ウォポン KW175 Jupiter快速ウォポン KW175Jupiter
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
スピーディに使えるウォータポンププライヤ―。 スライド機構により、アームがスムーズに動き、プライヤーの口をボルト・ナットに素早く合わせることが出来ます。
全長(mm)175材質クロムバナジウム鋼・PVC
300mm ウォーターポンププライヤー エスコ300mm ウォーターポンププライヤーエスコ
2,120税込2,332
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)300エスコ品番EA680G-300
250mm ウォーターポンププライヤー エスコ250mm ウォーターポンププライヤーエスコ
1,860税込2,046
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)250エスコ品番EA680G-250
1・1/4”/250mm ナットプライヤー エスコ1・1/4”/250mm ナットプライヤーエスコ
7,060税込7,766
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)250エスコ品番EA531EN-250
2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト エスコ2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャストエスコ
9,030税込9,933
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)300エスコ品番EA531EJ-300
2” /250mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャスト エスコ2” /250mm ウォーターポンププライヤー(クイックアジャストエスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)250エスコ品番EA531EJ-250
4・1/2”/560mm ウォーターポンププライヤー エスコ4・1/2”/560mm ウォーターポンププライヤーエスコ
25,500税込28,050
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)560エスコ品番EA531EG-560
2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) エスコ2・3/4”/300mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)エスコ
9,850税込10,835
1個
8日以内出荷
呼び寸法(mm)300エスコ品番EA531EG-3
2”/250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付) エスコ2”/250mm ウォーターポンププライヤー(グリップ付)エスコ
6,990税込7,689
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)250エスコ品番EA531EG-2
1・1/4”/150mm ウォーターポンププライヤー エスコ1・1/4”/150mm ウォーターポンププライヤーエスコ
5,570税込6,127
1個
当日出荷
呼び寸法(mm)150エスコ品番EA531EG-150
2” /300mm ウォーターポンププライヤー エスコ2” /300mm ウォーターポンププライヤーエスコ
9,800税込10,780
1個
翌日出荷
呼び寸法(mm)300エスコ品番EA531EG-13
ウォーターポンププライヤ