347件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び寸法(mm)」から絞り込む
1個
5,360 税込5,896
当日出荷

1個
10,400 税込11,440
翌日出荷

1個
8,080 税込8,888
翌日出荷

1個
7,750 税込8,525
翌日出荷

1個
6,250 税込6,875
翌日出荷

1個
10,100 税込11,110
翌日出荷

1個
5,630 税込6,193
翌日出荷

1個
7,550 税込8,305
翌日出荷

1個
5,530 税込6,083
翌日出荷

1個
5,060 税込5,566
翌日出荷

1個
2,670 税込2,937
翌日出荷

呼び寸法(mm)250 エスコ品番EA531DA-250
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷

ロックリリースレバー採用により片手で握り直す必要なく開口調整ができます。 ジョーは高周波焼入れにより頑丈で長寿命です。 最大パイプサイズ50mm、クラス最大級の作業能力です。 滑りにくいクッショングリップを採用しています。
用途各種パイプ、ナットの締め付け、取り外しに 全長(mm)260 最大口開き(mm)50 仕様調整(13段階) トラスコ品番494-2876 質量(g)450
1丁
13,980 税込15,378
翌々日出荷

1丁
7,898 税込8,688
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3枚合わせ構造で、確実につかみ、固定します。指をはさみにくいストッパー付。 8段階に調節可能なくわえ部。
呼び寸法(mm)250 使用範囲(mm)ナット:10~41、パイプ:Φ6~43 材質クロムバナジウム鋼 質量(g)390 硬度HRC40~50(本体)
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷

STAHLWILLE(スタビレー)ウォーターポンププライヤー
口幅を7段階に調整可能なウォーターポンププライヤー。
全長(mm)240 最大口開き(mm)43 質量(g)330 仕上(ヘッド)黒ラッカー
1丁
7,298 税込8,028
翌日出荷

1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び寸法300 最大口開き(mm)70 トラスコ品番469-6743 質量(g)535
1丁
6,598 税込7,258
当日出荷

全長(mm)250 最大口開き(mm)52 トラスコ品番483-6618 材質特殊合金鋼 質量(g)290 呼び寸法(mm)250
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷

全長(mm)240 トラスコ品番774-7365 質量(g)360 呼び寸法(mm)240
1丁
2,398 税込2,638
30日以内出荷

1丁
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)250 最大口開き(mm)50 トラスコ品番852-0785 質量(g)360 呼び寸法(mm)250
1丁
8,998 税込9,898
3日以内出荷

1丁
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全長(mm)250 最大口開き(mm)50 トラスコ品番852-0781 質量(g)345 呼び寸法(mm)250
1丁
7,398 税込8,138
3日以内出荷

KNIPEX(クニペックス)8711-250用スプリング
8711-250用スプリングです。
全長(mm)250 質量(g)3 トラスコ品番446-9381
1個
特価
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)400 最大口開き(mm)67 トラスコ品番437-1305 材質特殊工具鋼 質量(g)670
1丁
9,998 税込10,998
翌日出荷

旭金属工業(旧:新日本ツール)ウォータポンププライヤー
RoHS
ビニールコーティンググリップ
寸法(mm)250 全長(mm)252 最大口開き(mm)47 質量(g)340 呼び寸法(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

JIS取得製品。スタンダードなウォーターポンププライヤーです。もち手の先端にはマイナスドライバー付き。
用途挟む、回す、開ける作業に。 全長(mm)250 最大口開き(mm)43 仕様柄先:ドライバー形式 質量(g)340 呼び寸法(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

JIS取得製品。特殊設計のスライド部採用で使用中のズレを少なくしています。柄にはビニールカバーがほどこされ、冷たく感じにくいです。
用途挟む、回す作業に。 全長(mm)250 最大口開き(mm)43 質量(g)400 呼び寸法(mm)250 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

口幅調整は、溝と舌がともに逆勾配に精密に加工しています。柄部を強く握ることにより溝と舌が強力に結合するためピンに負担がかからずウォーターポンププライヤ類の中では一番の強力級です。
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)ドライバ付きウォータ
はさむ物をキズつけずにしっかりつかみます
用途つかむ、はさむ、曲げる、回す作業に。配管、電設、自動車、機械整備に最適な汎用工具。 全長(mm)252 最大口開き(mm)47 幅(mm)53 高さ(mm)252 材質(本体)クロームバナジウム鋼/完全無酸化焼入 質量(g)325 奥行(mm)10 硬度HRC44~52 呼び寸法(mm)250 口開調節5段階
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

口開きを自在に調整!細いパイプから太いパイプまでシッカリ掴んで回せる!
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネ内蔵で繰り返し作業に最適。口幅調整8段階
寸法L(mm)252 呼び寸法(mm)250 くわえられる加工物寸法(mm)46 仕様JIS規格品 質量(g)335 寸法a(mm)53 寸法E(mm)37 寸法T(mm)10 口幅調節8段階
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

コンパクトタイプ。ドライバー(マイナス)と刃付(軟線切断可能)
寸法L(mm)232 呼び寸法(mm)250 くわえられる加工物寸法(mm)43 質量(g)285 寸法a(mm)43.1 寸法E(mm)47 寸法T(mm)8.8 切断能力(Φmm) 軟線2.6 口幅調節5段階
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

横幅8mm、厚み1mmのマイナスドライバー付です。 完全無酸化焼き入れで耐久性に優れます。 口開きは大きさに合わせて5段階調節型です。
用途各種配管から一般作業まで。 全長(mm)254 最大口開き(mm)47 仕様調整(段階)/5 トラスコ品番243-8704 質量(g)325 呼び寸法(mm)250
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

JIS認証取得品 ソフトグリップ採用で、扱いやすく、安全です。 本体の溝と突起の噛合せで強力な締付が締付ができ、また耐久性にも優れています。 6段階調節で、口開き広く最大径54mmまで調節可能です。
用途ガス・水道等の配管工事に 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)54 質量(g)385
1本
3,998 税込4,398
5日以内出荷

KNIPEXの”コブラ”は高性能なウォーターポンププライヤーです。ジョイント部は横方向へのブレを防止する3枚合わせ(ボックスジョイント)。プッシュボタンにより、素早く簡単にアゴの幅を細かく調整できます。少ない力でパイプやナットを確実につかむ平行四辺形のアゴ形状。入念な焼入れ処理が施されたつかみ面の硬度は約HRC61で、耐磨耗性が高く、確実なグリップを発揮します。
全長(mm)400 サイズ(mm)400 トラスコ品番446-9356 質量(g)1214 対辺(mm)10~95 能力(パイプ)90Φmm、3-1/2Φインチ(ナット)95mm 最大口開き(mm)95 口幅調節27段階
1丁
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポンプラスケルトン
溝型ジョイントのプロ用強力タイプ。配管工事に最適の口幅調整5段階。6種類のスケルトングリップ
用途パイプ等の配管作業に。水道の蛇口等水まわり作業に。ボルト・ナットの締め付け、取り外しに。栓やビンのフタ等の開閉に。線材のネジリ、曲げ、引っ張りに 寸法L(mm)252 仕様口開(範囲)0~43mm 質量(g)380 呼び寸法(mm)250 最大口開き(mm)43 寸法T(mm)9.0
1個
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全長(mm)400 エスコ品番EA531EG-400 呼び寸法(mm)400
1個
14,500 税込15,950
翌日出荷

全長(mm)300 エスコ品番EA531EG-300 呼び寸法(mm)300
1個
8,310 税込9,141
翌日出荷