絞り込み
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(1)
- 280~300未満(2)
先端形状
- ニードルノーズ(5)
- フラットノーズ(1)
ブランド
- KNIPEX(クニペックス)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
- 室本鉄工(8)
- エスコ(5)
- スリーピークス(5)
- トップ工業(3)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(2)
- TTC(2)
- IRWIN(1)
- TSUNODA(ツノダ)(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- WELL(1)

ニードルノーズペンチ 落下防止機能
KNIPEX(クニペックス)¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。トラスコ品番833-8902材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング厚さ(mm)9全長(mm)280タイプ直爪寸法A(mm)76.5先端形状平型形状(mm)先端E×F:2.5×3
ロングリーチニードルノーズペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥7,198税込¥7,9181丁当日出荷スリムで非常に長いリーチで、狭い場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。用途エンジンルームでの作業、取付け作業、機械製造作業など。トラスコ品番833-8903材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング厚さ(mm)9寸法(mm)55×14×280全長(mm)280質量(g)235タイプ曲爪寸法A(mm)70先端形状平型、E×F:2.5×3mm
ロングリーチ・ベントニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,898税込¥8,6881丁当日出荷スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。対象物を保護しながら確実に掴持できます。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドすることが可能です。丸型部品を掴むための歯切りされたジョーを採用しています。自動車製造業(エンジンルームなど)での作業や、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでありながら頑丈なツールです。仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り長さ(mm)口先(L3):70、口先(曲がり)(L4):20幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):2.5厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5質量(g)235先端角(°)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×14×55ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキスタイル半丸口
ニードルノーズペンチ
KNIPEX(クニペックス)¥6,198~税込¥6,818~1丁当日出荷スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。パイプなど円形のワークもしっかり掴めます。切断能力(mm)13.0(多芯銅線)切断能力(Φmm) 硬線3切断能力(Φmm)中硬線3.8
ロングリーチ・ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷スリムで非常に長い構造により、アクセスが難しい場所での掴持作業、調整作業、取付け作業に適しています。対象物を保護しながら確実に掴持できます。フライス加工された滑らかな表面の溝によって、小さな銅管、ボルト、ケーブル、その他の円形部品を保持し、ガイドすることが可能です。丸型部品を掴むための歯切りされたジョーを採用しています。自動車製造業(エンジンルームなど)での作業や、取付け作業、機械製造作業に特に適しています。スリムでありながら頑丈なツールです。仕様プライヤー:亜鉛合金メッキ (グレー)、横すじ入り長さ(mm)口先(L3):76.5幅(mm)ジョイント部(W3):20、口先先端(W4):3厚さ(mm)ジョイント部(T1):9、口先先端(T2):2.5質量(g)235寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×14×55ハンドルプラスチックコート仕上ヘッド:クロムメッキスタイル半丸口
ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998税込¥6,5981丁当日出荷非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先(L3):55幅(mm)ジョイント部(W3):16、口先先端(W4):1.8厚さ(mm)ジョイント部(T1):7.5、口先先端(T2):2.5全長(mm)160質量(g)100ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル平口
ニードルノーズペンチ 145mm
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷スリムなヘッド形状と先の尖ったジョーにより、狭い箇所でも最適に作業できます。高いテコ比の強力ジョイントにより、切断が簡単に行えます。フライス加工した掴持部分の溝により、釘、ピン、ボルトなどの小さなワークピースを確実に保持し、引き抜きます。用途掴み、切断、曲げ作業に。仕様落下防止用ひも取付穴:無トラスコ品番116-3226材質焼き入れクロムバナジウム鋼、グリップ:ソフトプラスチックコーティング全長(mm)145タイププラスチックグリップ・磨きヘッド先端形状平型切断能力(Φmm) 硬線Φ2.0切断能力(Φmm)中硬線Φ3.0
ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥5,998~税込¥6,598~1丁当日出荷非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ口先長(mm)55先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
45°先曲ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥7,298~税込¥8,028~1丁当日出荷非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプ。つかみ面はフラットで部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼幅(mm)(ジョイント部)16厚さ(mm)(ジョイント部)7.5全長(mm)160種類ノーズプライヤ先端形状ニードルノーズ口先長(mm)55(曲がり27)先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)1.8
45゜先曲ニードルノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)¥6,198税込¥6,8181丁8日以内出荷非常に細かい部品の組み立て・曲げ・調節に最適なプライヤーです。先端は55.0mmのロングタイプです。つかみ面は滑らかに研磨されているので部品に傷をつけません。ヘッドは丁寧に面取りされています。鍛造で大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼です。仕様つかみ面:フラット長さ(mm)口先:55、口先(曲がり):27幅(mm)ジョイント部:16、口先先端:1.8厚さ(mm)ジョイント部:7.5、口先先端:2.5全長(mm)160質量(g)97角度(°)口先(曲がり):45ハンドルプラスチックコーティング仕上ヘッド黒防錆コート・磨きスタイル平口














![ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614758-260817-04.jpg)

![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)
![スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー4本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614661-260817-04.jpg)
![スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品] スナップリングプライヤー深穴用 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614679-260817-02.jpg)